カテゴリ

  • 自動車補修部品(198)
  • 制御機器(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 農業機械(39)
  • 建築金物(33)
  • バイク部品(27)
  • 溶接用品(24)
  • メカニカル部品(21)
  • バイク純正部品(18)
  • 切削工具(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(10)
  • カー用品(8)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14p」の検索結果

601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック)マンガン乾電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
199税込219
1パック(2本)ほか
当日出荷
タイプ単2形直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50質量(g/個)約52電圧(V)1.5
マンガン乾電池 D 単2形 三菱電機マンガン乾電池 D 単2形三菱電機(4件のレビュー)
119税込131
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単2形電圧(V)1.5本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン乾電池 黒 単2形 FDKマンガン乾電池 黒 単2形FDK
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限3年
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
マンガン乾電池単2形 FDKマンガン乾電池単2形FDK
169税込186
1セット(2個)
当日出荷
パワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単2形電圧(V)1.5本数2本アズワン品番64-9050-69使用推奨期限3年
画筆ネオセブロン サクラクレパス画筆ネオセブロンサクラクレパス
399税込439
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
絵の具の含みが良く、穂先のまとまりの良いなめらかなタッチの画筆です。 軸部分はにぎりやすい三角形状のグリップです。
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単2 FDKアルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単2FDK
518税込570
1パック(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単2電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マンガン乾電池 UD 単2形 三菱電機マンガン乾電池 UD 単2形三菱電機
169税込186
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単2形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
PFAメイル・コネクター 三商PFAメイル・コネクター三商
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAメイル・エルボー 三商PFAメイル・エルボー三商
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
2,998税込3,298
1本
当日出荷
細やかで滑らかな操作性のフレックスラチェットレンチです。ヒートグラデーションを模した、美しく存在感のある色調です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付ギア数72山(送り角度5度)
プロジェクタースタンド キャスター付き 林製作所プロジェクタースタンド キャスター付き林製作所
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質スチール、MDF質量(kg)8.8ホワイト幅(cm)51耐荷重(kg)5高さ(cm)72-95奥行き(cm)54
XLRコネクタダストキャップ カナレ電気XLRコネクタダストキャップカナレ電気
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マンガン乾電池(黒)単二形 三菱電機マンガン乾電池(黒)単二形三菱電機
239税込263
1式(2本)
7日以内出荷
本数2本松吉医科器械コード01-6447-02
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
太糸LOXリリース(太糸ロックスリリース) トスカバノック太糸LOXリリース(太糸ロックスリリース)トスカバノック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(2000本)
5日以内出荷
材質(糸)ナイロン
PFAメイル・エルボー コクゴPFAメイル・エルボーコクゴ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
マンガン乾電池 単2形 4本パック 水銀0使用 オーム電機マンガン乾電池 単2形 4本パック 水銀0使用オーム電機
289税込318
1セット(4本)
翌々日出荷
単2形マンガン乾電池(黒)の4本パック 水銀0(ゼロ)使用
内容単2形 4本パック使用期限電池本体に表示
デスクトップパネル XEHH型専用 ナイキデスクトップパネル XEHH型専用ナイキ
34,980税込38,478
1枚
5日以内出荷
パネルクロスタイプ
デスクトップパネル(クロス) XEHH型用 ナイキデスクトップパネル(クロス) XEHH型用ナイキ
33,980税込37,378
1枚
7日以内出荷から29日以内出荷
XEHH型専用のデスクトップパネルです。
高さ(mm)350奥行(mm)30
デスクパネル(クロス) TR型 ナイキデスクパネル(クロス) TR型ナイキ
49,980税込54,978
1枚
8日以内出荷から35日以内出荷
施工時にデスクトップパネルはデスクのビームに引っかけるだけの簡単取り付け方式を採用しています。レイアウトに応じて机上面100mmから500mmまでの高さを50mmピッチで設定することができます。デスクトップパネルを下げて幕板としても使用できます。
用途事務用高さ(mm)600品名デスクパネル(クロス)奥行(mm)30
チップ ER/L-PT タンガロイチップ ER/L-PTタンガロイ
4,795税込5,275
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-PT タンガロイチップ IR/L-PTタンガロイ
4,898税込5,388
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FUコネクターハーフストレート ポリプロピレン(白) アラムFUコネクターハーフストレート ポリプロピレン(白)アラム
159税込175
1個
当日出荷
FUチューブを確実に接続します。
材質ポリプロピレン(白)
FUコネクターハーフエルボ ポリプロピレン(白) アラムFUコネクターハーフエルボ ポリプロピレン(白)アラム
219税込241
1個
当日出荷
FUチューブを確実に接続します。
材質ポリプロピレン(白)
アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック FDKアルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパックFDK
729税込802
1個
9日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)65タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)26.2×50.0使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
ねじ切り用チップ IR/L-PT タンガロイねじ切り用チップ IR/L-PTタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.9
ねじ切り用チップ ER/L-PT タンガロイねじ切り用チップ ER/L-PTタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
ねじ切り用チップ IR/L-PT タンガロイねじ切り用チップ IR/L-PTタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-R 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-R渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ IR/L-PT タンガロイねじ切り用チップ IR/L-PTタンガロイ
5,498税込6,048
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
ねじ切り用チップ ER/L-PT タンガロイねじ切り用チップ ER/L-PTタンガロイ
5,498税込6,048
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
25,980税込28,578
1リール(30m)
翌々日出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,898税込6,488
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,798税込4,178
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
...