カテゴリ
- 自動車補修部品(198)
- 制御機器(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 農業機械(39)
- 建築金物(33)
- バイク純正部品(27)
- 溶接用品(27)
- バイク部品(24)
- メカニカル部品(20)
- 切削工具(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 科学研究・開発用品(14)
- 測定用品(13)
- 家電(10)
- カー用品(8)
- 電気材料(6)
- オフィス家具(6)
- 自動車純正部品(6)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NAKANO(193)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- カワグレ(33)
- Festo(28)
- ホンダ(18)
- ヤマト産業(18)
- 東洋技研(15)
- SMC(14)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
- スリーピース(13)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 渡辺電機工業(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- CKD(10)
- タンガロイ(8)
- 千代田精機(8)
- KYO-EI(8)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
- ナイキ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r14p」の検索結果

組端子台
東洋技研¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単2
FDK¥518~税込¥570~1パック(2本)ほか当日出荷から8日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単2電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック
FDK¥729税込¥8021個当日出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)65タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)26.2×50.0使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
フレックスラチェットレンチ
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷細やかで滑らかな操作性のフレックスラチェットレンチです。ヒートグラデーションを模した、美しく存在感のある色調です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付ギア数72山(送り角度5度)
プロジェクタースタンド キャスター付き
林製作所¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷材質スチール、MDF質量(kg)8.8色ホワイト幅(cm)51耐荷重(kg)5高さ(cm)72-95奥行き(cm)54
組端子台
東洋技研¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から12日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
マンガン乾電池 単2形 4本パック 水銀0使用
オーム電機¥349税込¥3841セット(4本)翌々日出荷単2形マンガン乾電池(黒)の4本パック。 水銀0(ゼロ)使用内容単2形 4本パック使用期限電池本体に表示
デスクパネル(クロス) TR型
ナイキ¥49,980税込¥54,9781枚9日以内出荷から36日以内出荷施工時にデスクトップパネルはデスクのビームに引っかけるだけの簡単取り付け方式を採用しています。レイアウトに応じて机上面100mmから500mmまでの高さを50mmピッチで設定することができます。デスクトップパネルを下げて幕板としても使用できます。用途事務用高さ(mm)600品名デスクパネル(クロス)奥行(mm)30
ねじ切り用チップ IR/L-PT
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)5日以内出荷材質AH8015勝手右RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
ねじ切り用チップ IR/L-PT
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)5日以内出荷材質AH8015勝手右RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
ねじ切り用チップ ER/L-PT
タンガロイ¥7,298税込¥8,0281箱(5個)5日以内出荷材質AH8015勝手右RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
...