カテゴリ

  • 電動工具(25)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「r18db」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 18V コードレスクリーナー R18DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 18V コードレスクリーナー R18DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
コードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機)コードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
欠品中
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)ストローク量(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120モーターブラシレスモーター作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
低振動でガンガン高速解体! 平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減 オービタル機構搭載により切断スピードアップ 刃先を明るく照らすLEDライト内蔵 回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事ストローク量(mm)29切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130無負荷ストローク数(min-1)0~3000切断能力(mm)木材厚さ120切断能力(mm)軟鋼板厚さ19寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)関連資料(0.65MB)
18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピードブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
18V 充電式セーバソー(レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機)18V 充電式セーバソー(レシプロソー)HiKOKI(旧:日立工機)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピードブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
【修理】18Vコードレスセーバソー(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】18Vコードレスセーバソー(HiKOKI(旧日立工機))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】コードレスセーバソー(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】コードレスセーバソー(HiKOKI(旧日立工機))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ミラー(R)ドアー (DB18) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (DB18)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
【修理】18Vコードレスインパクトレンチ (HiKOKI) 修理【修理】18Vコードレスインパクトレンチ (HiKOKI)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】コードレスインパクトレンチ (HiKOKI) 修理【修理】コードレスインパクトレンチ (HiKOKI)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
フレキシブルホース HiKOKI(旧:日立工機)フレキシブルホースHiKOKI(旧:日立工機)
999税込1,099
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途天井付近や入り組んだ場所の清掃に。各種ノズルと組み合わせてご使用ください。適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-89
ラウンドブラシ HiKOKI(旧:日立工機)ラウンドブラシHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用連続使用時間(分)-長さ(mm)-幅(mm)-高さ(mm)-質量(kg)-適合バッテリー-適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DLアズワン品番65-0294-88
ハイクリーンフィルタ HiKOKI(旧:日立工機)ハイクリーンフィルタHiKOKI(旧:日立工機)
499税込549
1個
当日出荷
R36DA交換用ハイクリーンフィルタ 従来のクリーナー用フィルタに比べ約1.7倍、捕集性能がUPしました。
適合機種R36DA、R36DB、R18DB、R18DTB
床用ノズル HiKOKI(旧:日立工機)床用ノズルHiKOKI(旧:日立工機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
棚ブラシ HiKOKI(旧:日立工機)棚ブラシHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途絨毯やシートの上も掃除ができる!適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-87
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
延長管(ホルダ付き)白 HiKOKI(旧:日立工機)延長管(ホルダ付き)白HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
延長管(ショート) HiKOKI(旧:日立工機)延長管(ショート)HiKOKI(旧:日立工機)
699税込769
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途ちょっと長さが足りない場所に適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-91
ダストケース(白) HiKOKI(旧:日立工機)ダストケース(白)HiKOKI(旧:日立工機)
999税込1,099
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1段サイクロンユニット HiKOKI(旧:日立工機)1段サイクロンユニットHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)クリーナー用1段サイクロンユニット ※10.8V以下のクリーナーでは吸引力の低下で遠心分離が十分に機能いたしませんのでご使用になれません。 サイクロン機構により、粉じんを遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続! 本体に直接装着でき、狭所やスタンドに立て掛ける際も邪魔になりません。
適合機種R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA集塵容量(mL)400
部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2HiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷
デジタルレベルチェッカー マスプロ電工デジタルレベルチェッカーマスプロ電工
99,980税込109,978
1台
欠品中
新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260使用温度範囲(℃)-10~+40温度範囲(℃)(充電)0~+40消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5WインターフェースUSB端子(Type-C端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む)表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz入力インピーダンス75Ω(F型端子)確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)RoHS指令(10物質対応)対応カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
床用ノズル用ローラ HiKOKI(旧:日立工機)床用ノズル用ローラHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
床用ノズル用ノズルブレード HiKOKI(旧:日立工機)床用ノズル用ノズルブレードHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 コードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(旧:日立工機)
829税込912
1個
翌々日出荷
部品名称ブレードホルダセット形状図番5A
スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクト YAMAZEN(山善)スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクトYAMAZEN(山善)
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える【コンパクトクーラー】コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V冷房能力:400W消費電力:200W冷媒:R134a騒音値:約53dB(A)バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わりますエレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能【テント】キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%遮光率:98.77%付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm【ポータブル電源】コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃定格出力2400Wバッテリー容量:1792Wh3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージバッテリー容量(Ah)5
クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)クラッチケースクミタテBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
備考19~23フクム部品名称クラツチケースクミタテ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(0.98MB)図解NoMBS2600 本体部品_No.18、MBS320-3C 本体部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2600T 本体部品_No.18、MBS260-3C 本体部品_No.19、MBS3000 本体部品_No.18、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、DB-S320-3C 本体部品_No.19、MBS320-3T 本体部品_No.24、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3F 本体部品_No.19、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2300 本体部品_No.18、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3000T 本体部品_No.18、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2330 本体部品_No.18、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3030T 本体部品_No.18、MBS320-4F 本体部品_No.19、MBS2630F 本体部品_No.18、MBS2630 本体部品_No.18、MBS3030 本体部品_No.18、MBS2320 本体部品_No.18、MBS2630T 本体部品_No.18、MBS320-3F 本体部品_No.19、MBS260-4F 本体部品_No.19
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格6201C3リベツト関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.2MB)図解NoMKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.19、MBS320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MBS320-1T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MBS325R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.21、MBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BC32M エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.19など
Cガタトメワ アナヨウ 35 BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ アナヨウ 35BIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
規格アナヨウ35関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.41MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.99MB)図解NoGKSL3304 ソウコウソウチ部品_No.12、MBS3320-1 本体部品_No.26、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.7、SSA-V1000C ステアリング部品_No.6、GKSL3300R1-M マキトリソウチ部品_No.11、SSA-E500DX-120 ステアリング部品_No.23、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.18、DB21D-1C L 本体部品_No.6、MSC1-102DW 車輪部品 Cガタトメワ アナヨウ 35_No.9、SSA-α602 ステアリング部品_No.9、MBS200-1 本体部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.21、MLS415R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α604MA エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.53など
ヘッドホン HIFIMANヘッドホンHIFIMAN
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DBSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DBSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-150BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-150BMSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ 東日製作所電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ東日製作所
719,800税込791,780
1本
62日以内出荷
DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
スリップオンライン カーボン S-H3SO7-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-H3SO7-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
109,800税込120,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H3SO7-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:ホンダ[HONDA] CB300R 18-20ホンダ[HONDA] CB250R 18-20タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.7重量[キログラム]:1.8STD音量:86.9 dB / 4250 rpm音量:95.3 dB / 4250 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:21.32kW/8050rpm最大出力:21.39kW/8000rpmSTD 最大トルク:27.2Nm/6550rpm最大トルク:27.2Nm/6650rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)95.3/4250rpm、STD:86.9/4250rpm
スリップオンライン チタン S-H10SO21-ASZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-H10SO21-ASZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO21-ASZT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道走行不可適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:1.3STD音量:95 dB / 5250 rpm音量:98.2 dB / 5250 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:98.34kW/10150rpm最大出力:100.14kW/10150rpmSTD 最大トルク:100.6Nm/8450rpm最大トルク:102Nm/8350rpmオプション:品番:E-H10R7
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)1.3、STD:4.3チタン/カーボン備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.2/5250rpm、STD:95/5250rpm