カテゴリ
- メカニカル部品(58)
- 測定用品(36)
- トラック用品・パーツ(35)
- 制御機器(31)
- 自動車純正部品(10)
- 保管用品(7)
- バイク部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(3)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(52)
- 雅(35)
- 第一測範(19)
- 測範社(12)
- 東洋技研(8)
- ミツビシ(7)
- サンコー(三甲)(6)
- RADIALL(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- brembo(4)
- Igus(イグス)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- タカチ電機工業(2)
- 三木プーリ(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- トヨタ(2)
- TRACO POWER(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r2-121」の検索結果

軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用
リューター(日本精密機械工作)¥2,798税込¥3,0781パック(10本)当日出荷から8日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
リューター¥2,598税込¥2,8581袋(10本)当日出荷から9日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から6日以内出荷ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
クリアチューブレスキット
OUTEX¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減 ナイスなハンドリング タイヤ交換はラクチンでスピーディー チューブが要らない リーズナブル 特殊3層構造でクリアー タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す 燃費が良くなる そしてレースで実証された性能タイプF800GS 前後セット フロント21×2.15+リア17×4.25MTRoHS指令(10物質対応)対応
クリアチューブレスキット
OUTEX¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減 ナイスなハンドリング タイヤ交換はラクチンでスピーディー チューブが要らない リーズナブル 特殊3層構造でクリアー タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す 燃費が良くなる そしてレースで実証された性能タイプCRF1000L アフリカツイン 前後セット フロント21×2.15 & リア18×4.00 MTRoHS指令(10物質対応)対応
リスパレット JH-R2・1214
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)35
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
PFAヘルール×タケノコジョイント
フロンケミカル¥1,091,980~税込¥1,201,178~1箱(21個)翌々日出荷完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
限界ねじリングセット検査用
SK(新潟精機)¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ
タカチ電機工業¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷常時巻取ランヤード2個付。フック掛け替え時の無胴網状態を防止。ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない質量(g)1570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
メートルネジリングゲージ
第一測範¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から20日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。タイプおねじ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WIN
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781セット(10個)7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)90効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
Telemecanique SensorsXCPR2121P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCPR - プラスチックローラーレバープランジHor - 1NC+1NO - スナップ M20仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
TPXシャーレ
サンプラテック¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。 オートクレーブ(121℃)も可能です。 サイズは浅型と深型の2種類。 1枚からの購入が可能です。材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン)径(Φmm)90.5