カテゴリ
- 制御機器(312)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
- 農業機械(267)
- バイク部品(87)
- 自動車純正部品(58)
- 切削工具(57)
- メカニカル部品(53)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 自動車補修部品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 電気材料(24)
- 物流用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- タイヤ・足回り(18)
- 測定用品(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 機構部品(13)
- 溶接用品(12)
- 電動工具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建築金物(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 作業工具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 介護用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(261)
- Festo(220)
- SMC(51)
- MAZDA(マツダ)(44)
- YAGEO(35)
- 富士電機(34)
- IDEC(和泉電気)(30)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(27)
- brembo(25)
- NACHI(不二越)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- DNライティング(21)
- MURATA(村田製作所)(20)
- エスコ(19)
- BOURNS(19)
- KITO(キトー)(18)
- ニッセイ(18)
- マルヤス電業(18)
- KEMET(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「r22-01」の検索結果

ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)
RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)¥579税込¥6371セット当日出荷ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。材質ABS樹脂色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
マシンリーマー MR
大洋ツール¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から32日以内出荷端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷から9日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)200
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
Tメーキングヘッド
アサダ¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷銅管のT型分岐加工用高精度ヘッド、銅管の分岐加工に。ラチェット式でラクラクTメーキング加工。仕様●サイズ:5/8"アズワン品番67-8011-75
エンジン刈払機
新ダイワ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷使いやすいスタンダードな刈払機用途一般草刈用。付属品チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンドタンク容量(L)0.34使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
フィロデンドロンポット グリーン
日本ビダヤコム¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエチレン/花器:ポリプロピレン(リサイクル素材)色グリーン色(略号)G高さ(cm)140寸法(高さH×幅W)(cm)(花器)19.5×20.5色番24
ウンベラータポット(組立式) グリーン 【エコマーク取得品】
日本ビダヤコム¥57,980税込¥63,7781本6日以内出荷再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。組立式の観葉樹です。人気の品種で、葉がハート形の幅広で、しっかりとした葉脈が特徴的。インテリアショップやおしゃれなカフェなどに置いているのをよく見かける程、おしゃれ代表格のグリーンです。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など材質ポリエステル(リサイクル素材)/花器:ポリプロピレン(リサイクル素材)色グリーンエコマーク認定認定色(略号)G高さ(cm)208寸法(高さH×幅W)(cm)(花器)19×21色番24エコマーク認定番号21 104 019
CBNリブ用コーナーR付エンドミル
協和精工¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
...