カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- アイシン精機(3)
- アズワン(2)
- コノエ(1)
- タンガロイ(1)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 向井工業(1)
- 昭和自動車(1)
- RS PRO(1)
- Northern country(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「r3-0-28」の検索結果

フィルターレギュレーター
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。トラスコ品番562-5624接続口径Rc1/4全長(mm)206.5全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
フォールディングポール (カーボン) 2本セット
Northern country¥13,980税込¥15,3781セット8日以内出荷収納サイズは超コンパクト、バスや電車、飛行機での移動も気にならないコンパクトさ。軽量な為持ち運びも楽々、身軽に登山を楽しみたい方におすすめです。握りやすい(I字型)グリップ。調節可能なリストベルト付き。付属品ラバーキャップ・バスケット・収納袋材質シャフト:カーボン色ブラック
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)
THK¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から7日以内出荷長さが1mmごとに指定できます。その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-28シリーズ
コノエ¥32,980~税込¥36,278~1本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から6日以内出荷オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質アルミ厚さ(mm)1.5
角コマンドスイッチ AG28・DG28 照光押しボタンスイッチ
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム使用電圧(V)AC/DC24光源LEDボタン部寸法(mm)□24
クラッチディスク バネット 86-
アイシン精機¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷主な適合純正品番30100-46L20・30100-Y4101・30100-20V03・30100-80S01・30100-D4400・30100-E4100・30100-51L00・30100-G7300・30100-V1500・30100-28L11・8-97143-203・30100-R2001・30100-S8200・30100-20V00・30100-55S00・30100-T6000・30100-U4000・30100-11L00・30100-20V68・30100-14L10・8-97143-203-0・3適合メーカーISUZU、NISSAN
クラッチディスク スタンザ 85-
アイシン精機¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷主な適合純正品番30100-80E00・1N04-16-460・30100-D3660・30100-D3694・30100-28E01・30100-28E02・30100-61Y09・30100-64E00・30100-64R00・30100-71N00・30100-D3600・30100-61Y00・30100-21R60・30100-28E03・30100-21R00・30100-28E00・C0100-80E04・30100-D3602適合メーカーMAZDA、NISSAN
クラッチディスク アベニール 90-
アイシン精機¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷主な適合純正品番30100-21R10・30100-3J110・30100-71N00・30100-D3600・30100-28E03・30100-D3692・30100-3J124・30100-21R00・30100-D3294・30100-61Y09・30100-64E00・30100-64R09・30100-71N04・30100-2N501・30100-80E00・30100-61Y04・30100-2N500・30100-D3601・30100-61Y00・30100-80E04・30100-28E00・1N0適合メーカーMAZDA、NISSAN
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥7,600税込¥8,3601セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 3/8 25L/s
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様ポートの接続G 3/8、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ3/8インチ、最大流量率28L/s、平均流量率25L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8
アズワン¥33,900税込¥37,2901個23日以内出荷オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673アズワン品番67-4862-62
オス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8
アズワン¥63,300税込¥69,6301個23日以内出荷オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:57、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<●コード番号:303-0002677アズワン品番67-4862-66