空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:3000VA/2700W、出力コンセント:10(NEMA5-20R×2/NEMA5-15R×8)、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
急速充電ポータブル電源PB-1500R、電池容量440,000mAh(1,408Wh)、出力ポート AC最大出力1,500W(瞬間最大3,000W)100V 50/60Hz 純正弦波 ×6個 シガーソケット12V 10A ×1個 DCプラグ 12V 10A ×2個 USB-A(急速) 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A ×1個 USB-A 5V 2.4A ×3個 USB TYPE-C PD 100W 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A ×2個 ジャンプスターター 12V ×1個 電池タイプ リン酸鉄リチウムイオン充電池、充電時間1.5時間 充放電回数3,500回(残存容量80%)、パススルー機能も搭載
用途大容量、高出力モデルが急速充電に対応 最速1.5時間でフル充電可能、数量限定発売記念キャンペーン品
1組
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
急速充電ポータブル電源PB-1500R、電池容量440,000mAh(1,408Wh)、出力ポート AC最大出力1,500W(瞬間最大3,000W)100V 50/60Hz 純正弦波 ×6個 シガーソケット12V 10A ×1個 DCプラグ 12V 10A ×2個 USB-A(急速) 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A ×1個 USB-A 5V 2.4A ×3個 USB TYPE-C PD 100W 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A ×2個 ジャンプスターター 12V ×1個 電池タイプ リン酸鉄リチウムイオン充電池、充電時間1.5時間 充放電回数3,500回(残存容量80%)、パススルー機能も搭載
用途大容量、高出力モデルが急速充電に対応 最速1.5時間でフル充電可能
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ハイパワーで、使用周囲温度範囲は5~40℃、夏場の空調の効かない生産現場でも運転が可能です。圧損失の高い流路でも無理なく循環できる高圧ポンプを装備しています。さらに、圧損失によって槽内の撹拌効率が低下しないよう、ポンプ内にはリリーフ弁を標準装備しています。産業・工作機械、半導体製造装置などへの組込みに対応できるよう、温度記録出力・アラーム出力端子、外部温度センサ端子を標準付属しました。Sタイプにはさらに緊急停止ボタン、リモート操作出力端子、液面計、高低圧冷媒圧力計を装備しています。大型エバポレーターの冷却部、電子顕微鏡の電源、光源部の冷却、分光光度計の発熱部の冷却、He(ヘリウム)圧縮機の二次冷却など、分析装置組込みや産業機械への組込みなど、さまざまな用途に使用できます。自動給水機構、オーバーフロー口を装備していますので、バケツなどで給水する必要がありません。充実の冷却能力を誇るスタンダードチラー。-20~30℃の広い温度設定範囲により、さまざまな使用用途に対応します。冷却能力は液温10℃で1200W(約1030kcal/h)(室温20℃時)と充実しています。循環ノズルの向きは360°自由に変更できます。スムーズに変更できるのでチューブにかかる負荷を軽減できます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●コード番号:268440●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、サービスコンセント用ヒューズ、温度調節器自己診断機能、循環ポンプサーマルプロテクター、付属機能:ボールバルブ付、外部入・出力:真空コントローラー(NVC-3000型)用通信端子、エバポレーター(N-1210B型)用通信端子、冷凍機・冷媒:空冷式 出力650W・R407C、冷却コイル:ステンレス●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法・容量:ステンレス・内径280×270mm・16.5L(液量14L)、サービスコンセント:アスピレーター用 AC100V、Max.4A 1個口●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃、外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/14L/min、最大揚程9.5/13m(吐出圧:0.09/0.13MPa)●電源入力:11A・1.1kVA・●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環
質量(kg)41
外形寸法(mm)340(354)×384×851(940)/※( )内の寸法は突起物を含みます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-47
冷却能力(W)【at液温】10℃/1200(1030kcal/h)、0℃/950(820kcal/h)、-10℃/650(560kcal/h)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570
アズワン品番67-6431-38
1台
¥257,000
税込¥282,700
5日以内出荷
規格M6X100X18
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB)
図解NoBSA-600LDEQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS415R8CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005VT フロントパネル部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.38、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.35、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005MAT フロントパネル部品_No.35、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.35、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-500JD-125THシリーズ オートロック部品_No.13、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
規格M8X45(SM)
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.17MB)
図解NoMS415R4CF-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.12、CBM-520BH ギヤケース部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C-W部品_No.21、MLSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MS615R8CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.12、BSA-410S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.11、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.12、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.12、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.19など
1個
¥114
税込¥125
7日以内出荷
規格M8X25(SM)
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(1.31MB)
図解NoBSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.20、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.11、VSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.34、SSA-Z500MA-2 油圧機器部品_No.23、SSA-F617VT エアクリーナ・マフラ部品_No.17、MSA415R4C-RV(10) フレーム部品_No.15、MSA415R8CG-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.11、MS613R4CF(11.5) フレーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C部品_No.20、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.5、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.3、SSA-F616VT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.9、MSA615R8CG-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.3、SSA-V602C DPF部品_No.37、BSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2 ワイパモータ部品_No.29など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格M6X80X18
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB)
図解NoMSA413R3-M(8.5) オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.10、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1270SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム,1.3M部品_No.24、MSA413R3-K-A(8.5) オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、SSA-V602C 分水器バルブ部品_No.36、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.25、BSM-1670SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.24、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1670SLT(18) オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.24、MSA513R3-K-A オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、BSM-1270SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステップ ターンブーム1.3M)部品_No.24、MSA413R3-M オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、BSM-1070SLT オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントロールキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.24、BSM-1070SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.24
1個
¥114
税込¥125
7日以内出荷
規格M6X30X18
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1MB)
図解NoMP2500E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、SSA-F617MAT ノズルリンク-1(SSA-F617MAT)部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.51、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA ホースクランプ部品_No.10、SSA-α604MA ノズルリンク-1部品_No.13、MP2500E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、SSA-F616MAT ノズルリンク-1部品_No.15、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、MP2500EW-K 本体部品_No.27、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.39など
1セット(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
規格REL30SDP6
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoSSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.35、SSA-アルフア1005VT DPF部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ部品_No.32、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、SSA-F616V-1 フレーム・座席部品_No.3、MRS30H-131 フレーム部品_No.48、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.39、SSA-S611 ホースリール部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.11、MRS30H-130 フレーム部品_No.48、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 クランプ_No.43、SSA-アルフア1005VT 電装品2部品_No.24など
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
規格M6X20-7T
部品名称6カクボルト M6X20-7T
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.45MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.31MB)
図解NoBSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.18、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.18、SSA-アルフア605V HST部品_No.12、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.49、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.53、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.32、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.23、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.5など
1セット(10個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
規格M10
部品名称フランジツキ6カクナツト
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.42MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.43MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.43MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.31MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.3MB)
図解NoMSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.65、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.7、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.27、BSM-1270SLT(18) オプション21 (公道走行キット)部品_No.38、MSA615R4C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.8、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.67、MS615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.21、MS615R8CF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.12、MSA615R8C-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.40、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.54、MSA615R4C-RV(11.5) フレーム部品_No.28、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.6など
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
規格M8X110X22
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.44MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.4MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.39MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.33MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoSSA-Z500MA-1 送風機-1部品_No.13、MSA415R8C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.4、BSM-1270SLT(18) ブーム取付台部品_No.41、SSA-Z550 送風機-1部品_No.9、MLSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.35、MSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.35、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.75、MSA615R4C(13) ソウコウブクミタテ部品_No.75、MSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.35、SSA-Z500MA-2 送風機-1部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W パイロットバルブ部品_No.9、SSA-Z500-1 送風機 1部品_No.9、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.75、VSM110-15-1 噴頭部品_No.22など
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
関連キーワード