カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「r3000-10-w」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
4,542税込4,996
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-WCKD(2件のレビュー)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKDレギュレータ(セレックス) 圧力計なしCKD
2,987税込3,286
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、パネルマウント用ナット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
3,305税込3,636
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
PB-1500R+キャリーバック発売記念限定セット MUST TOOLPB-1500R+キャリーバック発売記念限定セットMUST TOOL
149,800税込164,780
1組
3日以内出荷
急速充電ポータブル電源PB-1500R、電池容量440,000mAh(1,408Wh)、出力ポート AC最大出力1,500W(瞬間最大3,000W)100V 50/60Hz 純正弦波 ×6個 シガーソケット12V 10A ×1個 DCプラグ 12V 10A ×2個 USB-A(急速) 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A ×1個 USB-A 5V 2.4A ×3個 USB TYPE-C PD 100W 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A ×2個 ジャンプスターター 12V ×1個 電池タイプ リン酸鉄リチウムイオン充電池、充電時間1.5時間 充放電回数3,500回(残存容量80%)、パススルー機能も搭載
用途大容量、高出力モデルが急速充電に対応 最速1.5時間でフル充電可能、数量限定発売記念キャンペーン品
小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/3KVA/2700W/据置型 omron(オムロン)無停電電源装置 ラインインタラクティブ/3KVA/2700W/据置型omron(オムロン)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:3000VA/2700W、出力コンセント:10(NEMA5-20R×2/NEMA5-15R×8)、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通30/最大200、定格負荷時:通常200/最大350ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%本体質量(kg)約39定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)30運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×403×403騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R入力プラグ3P(NEMA L5-30P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスA充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)45バックアップ時間4.5分/最大負荷時:2700Wバッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P/端子台入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)200過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大3000/2700停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):34/40使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格M6X100X18部品名称6カクボルト関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB)図解NoBSA-600LDEQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS415R8CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005VT フロントパネル部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.38、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.35、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005MAT フロントパネル部品_No.35、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.35、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-500JD-125THシリーズ オートロック部品_No.13、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格M8X45(SM)関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.17MB)図解NoMS415R4CF-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.12、CBM-520BH ギヤケース部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C-W部品_No.21、MLSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MS615R8CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.12、BSA-410S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.11、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.12、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.12、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.19など
6カクボルト WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X25(SM)関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(1.31MB)図解NoBSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.20、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.11、VSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.34、SSA-Z500MA-2 油圧機器部品_No.23、SSA-F617VT エアクリーナ・マフラ部品_No.17、MSA415R4C-RV(10) フレーム部品_No.15、MSA415R8CG-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.11、MS613R4CF(11.5) フレーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C部品_No.20、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.5、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.3、SSA-F616VT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.9、MSA615R8CG-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.3、SSA-V602C DPF部品_No.37、BSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2 ワイパモータ部品_No.29など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格M6X80X18部品名称6カクボルト関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB)図解NoMSA413R3-M(8.5) オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.10、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1270SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム,1.3M部品_No.24、MSA413R3-K-A(8.5) オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、SSA-V602C 分水器バルブ部品_No.36、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.25、BSM-1670SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.24、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1670SLT(18) オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.24、MSA513R3-K-A オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、BSM-1270SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステップ ターンブーム1.3M)部品_No.24、MSA413R3-M オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、BSM-1070SLT オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントロールキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.24、BSM-1070SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.24
6カクボルト M6X30X18 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X30X18BIGM(丸山製作所)
679税込747
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X30X18関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1MB)図解NoMP2500E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、SSA-F617MAT ノズルリンク-1(SSA-F617MAT)部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.51、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA ホースクランプ部品_No.10、SSA-α604MA ノズルリンク-1部品_No.13、MP2500E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、SSA-F616MAT ノズルリンク-1部品_No.15、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、MP2500EW-K 本体部品_No.27、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.39など
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
規格REL30SDP6関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.88MB)図解NoSSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.35、SSA-アルフア1005VT DPF部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ部品_No.32、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、SSA-F616V-1 フレーム・座席部品_No.3、MRS30H-131 フレーム部品_No.48、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.39、SSA-S611 ホースリール部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.11、MRS30H-130 フレーム部品_No.48、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 クランプ_No.43、SSA-アルフア1005VT 電装品2部品_No.24など
6カクボルト M6X20-7T BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X20-7TBIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X20-7T部品名称6カクボルト M6X20-7T関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.45MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.31MB)図解NoBSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.18、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.18、SSA-アルフア605V HST部品_No.12、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.49、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.53、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.32、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.23、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.5など
フランジツキ6カクナット BIGM(丸山製作所)フランジツキ6カクナットBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10部品名称フランジツキ6カクナツト関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.42MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.43MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.43MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.31MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.3MB)図解NoMSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.65、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.7、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.27、BSM-1270SLT(18) オプション21 (公道走行キット)部品_No.38、MSA615R4C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.8、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.67、MS615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.21、MS615R8CF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.12、MSA615R8C-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.40、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.54、MSA615R4C-RV(11.5) フレーム部品_No.28、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.6など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
7日以内出荷
規格M8X110X22部品名称6カクボルト関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.44MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.4MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.39MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.33MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.01MB)図解NoSSA-Z500MA-1 送風機-1部品_No.13、MSA415R8C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.4、BSM-1270SLT(18) ブーム取付台部品_No.41、SSA-Z550 送風機-1部品_No.9、MLSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.35、MSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.35、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.75、MSA615R4C(13) ソウコウブクミタテ部品_No.75、MSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.35、SSA-Z500MA-2 送風機-1部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W パイロットバルブ部品_No.9、SSA-Z500-1 送風機 1部品_No.9、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.75、VSM110-15-1 噴頭部品_No.22など