カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「r312b」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング

    JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
    用途リニューアル機器製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
  • ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR-B 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR-B

    廣杉計器
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーファスナー・プラステイリベット BRIDGE[自動車用品]

    カーファスナー・プラステイリベット

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥279税込¥307
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BR-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BR-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-BWE 廣杉計器

    黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-BWE

    廣杉計器
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)材質(本体)ジュラコン(R)(POM)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)黒UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    22日以内出荷から61日以内出荷
  • COWL B,R *NH312M*  64320MFJD00ZF ホンダ

    COWL B,R *NH312M* 64320MFJD00ZF

    ホンダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
  • MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ

    三菱電機
    ¥999税込¥1,099
    1台
    当日出荷
    適合R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用適合レールTH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • 丼容器 SP丼 福助工業
    赤
    クリア・半透明

    丼容器 SP丼

    福助工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1ケース(50枚×30袋)
    5日以内出荷
    職業別シーン屋台料理・シーンテイクアウト・デリバリー
  • 黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥129,800税込¥142,780
    1脚
    欠品中
    個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。ダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティングを背もたれの表裏に配置。丁寧な縫製による上質な仕上がりが、シックな空間を演出します。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。
    グリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付きサービス分類組立・設置・取付
  • Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタル

    Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION

    ケナメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    Beyond Evolution。クーラント付きアウトボード端面溝入れモジュラーブレード
  • 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング

    置換用ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
    用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
  • ホルダ用整流器 カネテック

    ホルダ用整流器

    カネテック
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    45日以内出荷
    ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。) 電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。仕様消磁機能あり
  • 124パワーパック チェーンカム CHR 310-1052B エスアンドエスサイクル

    124パワーパック チェーンカム CHR 310-1052B

    エスアンドエスサイクル
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1052B。高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1052Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット。備考:チェーンドライブカム。特記事項:ハイライトフィン。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1
    付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット特記ハイライトフィンその他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー色シリンダー:リンクルブラック備考チェーンドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:パウダーコート