カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,130)
  • 切削工具(658)
  • 空調・照明・電設資材(255)
  • メカニカル部品(192)
  • 制御機器(134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • 配管・水廻り設備部材(86)
  • 機構部品(68)
  • 物流用品(58)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 作業工具(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 自動車補修部品(41)
  • 電動工具(38)
  • 建築金物(32)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 測定用品(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 事務用品(23)
  • 研磨材(19)
  • バイク部品(16)
  • 保管用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 家電(13)
  • 梱包用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 溶接用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 安全保護具(7)
  • 農業機械(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「r32」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
3,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ

    チャージバルブ ミニ R410A/R32用

    モノタロウ(127件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)販売区分業務用
  • R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    449税込494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
    用途R410A用
  • R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    R32対応 ツーステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
  • R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
    対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
  • マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ

    マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
    用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5販売区分業務用
  • HFC冷媒 R32 NRC 10kg AGC

    HFC冷媒 R32 NRC 10kg

    AGC(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
    用途ルームエアコン(住宅、業務用)など成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付きねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0地球温暖化係数(GWP)675
  • R410A/R32対応 チャージホース モノタロウ

    R410A/R32対応 チャージホース

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷
    冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
  • R410A、R32 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R410A、R32 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    R410A色のピンクの帯を入れています。
    用途R410A、R32接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
  • R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
  • R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
    対応冷媒種別R32・R410A仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
  • HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) ダイキン工業

    HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))

    ダイキン工業(5件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本(9kg)
    3日以内出荷
    HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
    冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
  • R410A/R32両端ナット付キャピラリーチューブ イチネンTASCO

    R410A/R32両端ナット付キャピラリーチューブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
    仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
  • R410A/R32用クイックボールバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32用クイックボールバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32用ボンベアダプタ アサダ

    R410A/R32用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番376-0685アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
  • R410A/R32 ロングチャージホース(青) イチネンTASCO

    R410A/R32 ロングチャージホース(青)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A、R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A、R32用常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCO

    R410A/R32用 真空ゲージキット

    イチネンTASCO(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
    用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径5/16フレア付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
  • R410A/R32用クイックバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32用クイックバルブ

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
    対応冷媒種別R410A/R32接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス
  • R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO

    R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
    接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32用R(PT)フレアコネクター イチネンTASCO

    R410A/R32用R(PT)フレアコネクター

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1セット(3個)
    当日出荷
    対応冷媒種別R410A/R32
  • R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
    対応冷媒種別R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
  • R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCO

    R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
    セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
  • R410A/R32 T型フレアアダプタ イチネンTASCO

    R410A/R32 T型フレアアダプタ

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バルブコア用の内ネジが切ってあります。
    仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、5/16フレア(ムシ押し付)
  • R410A/R32対応 チャージホース バルブ付 モノタロウ

    R410A/R32対応 チャージホース バルブ付

    モノタロウ
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷
    冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
    用途R410A/R32用長さ(mm)約920接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR材質(バルブ)黄銅ホース長さ(mm)約920販売区分業務用
  • R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
  • R410A/R32 バルブ付チャージホースセット イチネンTASCO

    R410A/R32 バルブ付チャージホースセット

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A用接続口径5/16フレア仕様バルブ付セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32用リキッドチャージアダプタ アサダ

    R410A/R32用リキッドチャージアダプタ

    アサダ(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
    適合小型機器対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33
  • R410A/R32用スイベルフレアコネクター イチネンTASCO

    R410A/R32用スイベルフレアコネクター

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    バルブコア用の内ネジが切ってあります。 R410A/R32用
    対応冷媒種別R410A/R32仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)
  • R32・R410A用マニホールド本体 アサダ

    R32・R410A用マニホールド本体

    アサダ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    対応冷媒種別R32、R410A適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-72ゲージ径(Φmm)80
  • ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A) エスコ

    ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
    接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3
  • R32・410A用マニホールドキット アサダ

    R32・410A用マニホールドキット

    アサダ
    44,980税込49,478
    1個ほか
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
  • R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダ

    R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    4,898税込5,388特価
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度圧力計

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
  • R410A/R32 コアディプレッサー BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 コアディプレッサー

    BBKテクノロジーズ
    2,198税込2,418
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
  • R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    699税込769
    1パック(3個)
    当日出荷
    適合FS-760A
  • R410A/R32 チャージホースパッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージホースパッキン

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    ガスケット緑色適合メーカーBBK質量(g)10
  • R410A/R32用ゲージホース イチネンTASCO

    R410A/R32用ゲージホース

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TA166-3用
...
r32 ガス特集
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
"r32" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷