カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)

「r325-12」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1箱(6個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
73,980税込81,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ワイヤガイド BIGM(丸山製作所)ワイヤガイドBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格(1.6)ループガタ部品名称ワイヤガイド関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.52MB) 展開図4(0.5MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(0.5MB) 展開図12(0.53MB) 展開図13(0.54MB) 展開図14(0.54MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(0.54MB) 展開図17(0.54MB) 展開図18(0.54MB) 展開図19(0.55MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.54MB) 展開図22(0.53MB) 展開図23(0.53MB) 展開図24(0.54MB) 展開図25(0.54MB) 展開図26(0.55MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.53MB)図解NoMBS235R 付属品部品_No.9、MBS267VT 付属品部品_No.9、MBS327 付属品部品_No.9、MBS235SP 付属品部品_No.9、MBS251H 付属品部品_No.12、MBS328 付属品部品_No.9、MBS325R 付属品部品_No.9、GKBS2602 付属品部品_No.9、MBS305R 付属品部品_No.9、MBS2640D 付属品部品_No.9、MBS267V 付属品部品_No.9、MBS265SP 付属品部品_No.9、MBS261E 付属品部品_No.8、GKBS2202 付属品部品_No.9、MBS247VT 付属品部品_No.9、MBS327T 付属品部品_No.9、MBS305SP 付属品 部品_No.9、GKBS2600 付属品部品_No.9、MBS306 付属品部品_No.9、MLBS2200 付属品部品_No.9、MBS247V 付属品部品_No.9、MBS250H 付属品部品_No.11、MBS265R 付属品部品_No.9、MBS266 付属品部品_No.9、MBS231E 付属品部品_No.8、MBS326 付属品部品_No.9、MBS268 付属品部品_No.9、MBS2350 付属品部品_No.9
ハモノボスB BIGM(丸山製作所)ハモノボスBBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
部品名称ハモノボスB関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.79MB)図解NoMBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、IAC26Mプロ 本体部品_No.21、MBC265L 本体 外管、ギヤケース部品_No.16、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、NK26S(L) 本体部品_No.19、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、NK26S 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MB2650 本体部品_No.12、MBC275U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB2650L 本体部品_No.16、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBS306 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MBS326 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.16
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] JRC屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR]JRC(1件のレビュー)
3,400税込3,740
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2Wフレーム(AF)400付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)日東工業(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2