カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「r32cpu」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

    三菱電機
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
  • ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントなどに対応 AI音声認識 Edge-cloud コラボレーション、モデル管理 メインコントローラ:ESP32-S3 9軸センサ Edge AI推論 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵 赤外線発光制御に対応 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMSデジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOM S3R ×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R:24.0×24.0×12.9、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R:6.6g、Atomic Echo Base:6.3gセンサー【6軸IMU(BMI270)】精度:0.05%(加速度)、0.05°/s(角速度)、I2C アドレス:0x68【3軸地磁気(BMM150)】精度:0.3μT、BMI270に設置、地磁気データはBMI270経由で取得マイクロフォン部【MEMS】MSM381A3729H9BPC、SNR:65dBインターフェース【拡張】底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート動作温度0~+40℃解像度【カラーIPS】128×128使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz)、USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω照射角赤外線エミッター:180°放射距離12.46m(障害物がない場合)ドライバ種類TFTドライバ:GC9107オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I 2 Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ/8MB PSRAMアンプタイプNS4150B:D級パワーアンプ
  • ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
  • RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ 内藤電誠町田製作所

    RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ

    内藤電誠町田製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
  • ベアボーン産業用ファンレスPC GIGAIPC

    ベアボーン産業用ファンレスPC

    GIGAIPC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトサイズ
    仕様●CPU Intel(R) Celeron(R) J6412搭載 最大 2.60GHz 4コア / 4スレッド TDP 10W●メモリ 2×DDR4 SO-DIMM(最大32GB)●グラフィック 第10世代 Intel(R)プロセッサ用 Intel(R) UHDグラフィックス最大解像度 4096×2160 @60Hz(2×独立ディスプレイ出力)●オーディオ Realtek(R) オーディオコーデック●拡張スロット 1×フルサイズ Mini PCIe, SIM スロット付き●ストレージ 1NVMe Gen 3×4 M.2 SSD 対応●ストレージ 2 2.5インチ SATA●フロントI/O 2×RJ45 GbE LANポート(Intel(R) i211-AT)4×USB3.2Gen12×HDMI1×LED付き電源ボタン1×HDD LED1×オーディオ出力ジャック●リアI/O 2×USB2.01×COM ポート(RS-232/422/485 & RI/5V/12V)1×COM ポート(RS-232/422/485)1×COM ポート(RS-232)1×GPIO(8ビット)1×ネジ式 DCジャック●サイドI/O 2×外部アンテナ穴●電源 アダプタ:19V/65W●動作環境 動作温度:0℃~50℃●動作湿度:0~90%(結露なきこと)●保管温度:-40℃~85℃●保管湿度:0%~95%(結露なきこと)●振動 動作時:IEC 60068-2-64, 3Grms, ランダム, 5~500Hz, 1hr / Per Axis●待機時:IEC 60068-2-6, 2G, 正弦波, 10~500 Hz, 1 Oct/min, 1hr / Per Axis●衝撃 動作時:IEC 60068-2-27, 50G, 正弦半波, 11msデュレーション●寸法:178W×125D×52.7H(mm)●付属品:1×メモリ用サーマルパッド, 1×SATA ケーブル,1×AC アダプタ 19V 65W 100~240VACアズワン品番68-0589-33
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F427VIT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F427VIT6

    STMicro
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F4。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 100。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 2.048 MB。最大周波数 180MHz。RAMサイズ 256 (システム) kB、4 (バックアップ) kB。USBチャンネル 1。PWMユニット数 2 16 bit。標準動作供給電圧 1.7 3.6 V。幅 14.2mm。STM32F427 437マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F427 及び STM32 F437 MCUは、180 MHz CPUのARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4マイクロコントローラに基づき、最大256 KBのSRAM及び最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作し、SDRAMインターフェイスとChrom-ART Acceleratorを備えています。 STM32F437 暗号化 ハッシュプロセッサは、AES 128、192、256、Triple DES、そしてハッシュ(MD5、SHA-1)にハードウェアアクセラレーションを提供します。 業界標準Cortex M4コアアーキテクチャを備えたSTの STM32 F427/437 は、強化されたI/O及び周辺機器を提供し、これにはシリアルオーディオインターフェイス(SAI)、DAC、ADC、16ビット及び32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)、RTCが含まれます。 さらに、低電力アプリケーション設計を可能にする節電モードも備えています。 さらに、CMOSセンサー用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも装備されています。 TM32 F427/437 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 医療機器、アラームシステム、PLC、産業用途、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイスなどに最適です。. ARM 32ビットCortex M4 CPU、FPU付き Chrom-ART Accelerator 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator) フラッシュメモリ: 最大2 MB、SRAM: 最大256+4 KBのバックアップRAM(64 KBのCCM(コア結合メモリ)含む)データRAM 電源: 1.8 3.6 タイマ: 16ビット及び32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I ;sup>;2 ;/sup>;S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス: USART、UART、SPI、I ;sup>;2 ;/sup>;C、CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲: 柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX150F128D-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX150F128D-I/PT

    MICROCHIP
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ。Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。マイクロコントローラの機能 CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)周辺機能 ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール - モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ - 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネルオーディオ / グラフィック / タッチHMI機能 データ通信 - I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス - SPI及びI2C マスタクロック - 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) - 一部のモデル通信インターフェイスの機能 USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ - モデルによって異なる 2個のUARTモジュール - LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MX、パッケージタイプ = TQFP、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 44、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 32bit、プログラムメモリサイズ = 131 kB、最大周波数 = 40MHz、RAMサイズ = 32 kB、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 5、SPIチャンネル数 = 2、UARTチャンネル数 = 2、イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F070F6P6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F070F6P6

    STMicro
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(74個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 2●ADC数 : 11×12ビットmm●コア: ARM R 32 ビット Cortex R -M0 CPU 、周波数最大 48 MHz メモリ 32 → 128 KB のフラッシュメモリ 6 → 16 KB の SRAM 、 HW パリティ付き CRC計算ユニット リセット及び電力管理 デジタル及び I/O 電源: VDD : 2.4 → 3.6 V アナログ電源: VDDA : VDD → 3.6 V パワーオン / パワーダウンリセット( POR / PDR ) 低電力モード:スリープ、停止、スタンバイ クロック管理 4 → 32 MHz の水晶発振器です RTC 用 32 kHz 発振器、較正付き 内蔵 8 MHz RC ( x 6 PLL オプション付き 40 kHz RC 発振器を内蔵 最大 51 個の高速 I/O 外部割り込みベクタ上のすべてのマップ作成可能 最大 51 個の I/O ( 5 V 許容機能 5チャンネルのDMAコントローラ 12 ビット 1.0 μ s ADC x 1 (最大 16 チャンネル) 変換範囲: 0 ~ 3.6V 独立アナログ電源: 2.4 → 3.6 V アラーム付きカレンダー RTC 、停止 / スタンバイからの定期的なウェイクアップ タイマー x 11 6 チャンネル PWM 出力用 16 ビット高度制御タイマ x 1 最大 7 つの 16 ビットタイマ、最大 4 つの IC/OC 、 OCN 、赤外線制御デコードに使用可能 独立したウォッチドッグタイマ及びシステムウォッチドッグタイマです スティックタイマー 通信インターフェイス 最大 2 つの I2C インターフェイス Master Synchronous SPI / モデム制御をサポートする最大 4 つの USART 、 1 つは自動ボーレート検出機能付きです 最大 2 つの SPI ( 18 Mbit/s )、 4 → 16 のプログラマブルビットフレーム USB 2.0 フルスピードインターフェイスで、 BCD 及び LPM をサポートします シリアルワイヤデバッグ( SWD )RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F070RBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F070RBT6

    STMicro
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 2●I2Cチャンネル数 : 2●インストラクションセットアーキテクチャ : RISCmm●STM32F070CB / RB / C6 / F6 マイクロコントローラには、 48 MHz 周波数で動作する高性能の ARM R Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリ及び最大 16 KB の SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスには標準通信インターフェース(最大 2 つの I2C 、最大 2 つの SPI 、最大 4 つの USART )、 USB フルスピードデバイス x 112 ビット ADC x 1 、汎用 16 ビットタイマ x 7 、高度制御 PWM タイマが搭載されています。 選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。以下に、提案されている STM32F070CB/RB/C6/F6 周辺機器の全シリーズの概要を示します。 このような特長により、 STM32F070CB/RB/C6/F6 マイクロコントローラは、アプリケーション制御及びユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。コア: ARM R 32 ビット Cortex R -M0 CPU 、周波数最大 48 MHz メモリ 32 → 128 KB のフラッシュメモリ 6 → 16 KB の SRAM 、 HW パリティ付き CRC計算ユニット リセット及び電力管理 デジタル及び I/O 電源: VDD : 2.4 → 3.6 V アナログ電源: VDDA : VDD → 3.6 V パワーオン / パワーダウンリセット( POR / PDR ) 低電力モード:スリープ、停止、スタンバイ クロック管理 4 → 32 MHz の水晶発振器です RTC 用 32 kHz 発振器、較正付き 内蔵 8 MHz RC ( x 6 PLL オプション付き 40 kHz RC 発振器を内蔵 最大 51 個の高速 I/O 外部割り込みベクタ上のすべてのマップ作成可能 最大 51 個の I/O ( 5 V 許容機能 5チャンネルのDMAコントローラ 12 ビット 1.0 μ s ADC x 1 (最大 16 チャンネル) 変換範囲: 0 ~ 3.6V 独立アナログ電源: 2.4 → 3.6 V アラーム付きカレンダー RTC 、停止 / スタンバイからの定期的なウェイクアップ タイマー x 11 6 チャンネル PWM 出力用 16 ビット高度制御タイマ x 1 最大 7 つの 16 ビットタイマ、最大 4 つの IC/OC 、 OCN 、赤外線制御デコードに使用可能 独立したウォッチドッグタイマ及びシステムウォッチドッグタイマです スティックタイマー 通信インターフェイス 最大 2 つの I2C インターフェイス Master Synchronous SPI / モデム制御をサポートする最大 4 つの USART 、 1 つは自動ボーレート検出機能付きです 最大 2 つの SPI ( 18 Mbit/s )、 4 → 16 のプログラマブルビットフレーム USB 2.0 フルスピードインターフェイスで、 BCD 及び LPM をサポートします シリアルワイヤデバッグ( SWD )RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071C8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071C8T6

    STMicro
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 4●寸法 : 7.2×7.2×1.45mm●STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、最大 48 MHz 周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリと 16 KB の SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C x 2 、 SPI / I2S x 2 、 HDMI CEC x 1 、 USART x 4 )、 12 ビット ADC x 112 ビット DAC x 1 ( 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ x 732 ビットタイマ x 1 、高度制御 PWM タイマ x 1 が搭載されています。 STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの 6 つの異なるパッケージに入ったデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。 STM32F071×8 / xB マイクロコントローラは、これらの特長を備え、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。コア: ARM R 32 ビット Cortex R -M0 CPU 、周波数最大 48 MHz メモリ 64 → 128 KB のフラッシュメモリ 16 KB の SRAM 、 HW パリティ付き CRC計算ユニット リセット及び電力管理 デジタル及び I/O 電源: VDD : 2.0 → 3.6 V アナログ電源: VDDA : VDD → 3.6 V 選択された I/O : VDDIO2 : 1.65 V → 3.6 V パワーオン / パワーダウンリセット( POR / PDR ) プログラマブル電圧検出器(PVD) 低電力モード:スリープ、停止、スタンバイ RTC 及びバックアップレジスタ用の VBAT 電源 クロック管理 4 → 32 MHz の水晶発振器です RTC 用 32 kHz 発振器、較正付き 内蔵 8 MHz RC ( x 6 PLL オプション付き 40 kHz RC 発振器を内蔵 内部 48 MHz 発振器、外部からの自動トリミング同期 最大 87 個の高速 I/O 外部割り込みベクタ上のすべてのマップ作成可能 5 V 耐圧対応で最大 68 個の I/O 、独立電源 VDDIO2 対応で最大 19 個の I/O を実現 7 チャンネルの DMA コントローラ 12 ビット 1.0 μ s ADC x 1 (最大 16 チャンネル) 変換範囲: 0 ~ 3.6V 独立アナログ電源: 2.4 → 3.6 V 12 ビット D/A コンバータ x 1 ( 2 チャンネル) プログラマブル入力 / 出力を備えた高速低消費電力アナログコンパレータ x 2 最大 24 個の静電容量式検出チャンネルで、タッチキー、リニア / ロータリタッチセンサに対応します アラーム付きカレンダー RTC 、停止 / スタンバイからの定期的なウェイクアップ タイマー x 12 6 チャンネル PWM 出力用 16 ビット高度制御タイマ x 1 32 ビットタイマ x 1 及び 16 ビットタイマ x 7 、最大 4 個の IC/OC 、 OCN 、 IR 制御デコード又は DAC 制御に使用可能 独立したウォッチドッグタイマ及びシステムウォッチドッグタイマです スティックタイマー 通信インターフェイス 20 mA の電流シンクを備えたファーストモードプラス( 1 Mbit/s )をサポートする I2C インターフェイス x 2 、 SMBus/PMBus 及びウェイクアップをサポートする I2C インターフェイス x 1 Master Synchronous SPI / モデム制御、 LIN 、 IrDA 、自動ボーレート検出、及びウェイクアップ機能をサポートする 4 つの USART 2 つの SPI ( 18 Mbit/s )、 4 → 16 のプログラマブルビットフレーム、 I2S インターフェースは多重化 HDMI CEC 、ヘッダ受信でウェイクアップ シリアルワイヤデバッグ( SWD ) 96ビットの一意のIDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 16chネットワークビデオレコーダー(3TB) JVC

    16chネットワークビデオレコーダー(3TB)

    JVC
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    7日以内出荷
    H.264記録&フルHD出力 高品位画質&高圧縮効率のH.264コーデックを採用し、高画質・長時間記録に対応。従来のJPEG/MPEG-4記録も可能。高精細なフルHD(1920×1080)出力に対応するHDMI端子を装備し、大型モニターでの分割表示でも鮮明で見やすい高品位映像を実現。さらにUXGA、SXGA、WXGA、XGAの各解像度出力に対応。 幅広いシステム拡張性 カメラ16台接続に対応。さらにカメラライセンスVR-L08M(カメラ8台用、別売)の追加で最大64台までのカメラ接続が可能。また、VR-X7100×8台までのマスター/スレーブシステムに対応し、最大256台のカメラを接続した大規模サーベランスや、全国拠点をネットする多元モニタリングシステム等への発展も容易。 多彩なセキュリティ機能 マイク付カメラの音声収録やカメラに接続したスピーカーによる警告放送等が可能な音声双方向通信に対応。さらに、カメラが捉えた被写体の動きを検知し、記録を開始する「モーション検知」やセンサー/アラ-ムにも連動する「プリポスト記録」、「Eメールでの検知連絡」など、便利なセキュリティ機能を充実。 標準3TB、最大28TBの大容量 3TB HDDを標準搭載。さらに内蔵型増設HDD VR-HDD713(3TB)×5台までを追加でき、最大18TBに対応。加えて外付型HDD増設により、最大28TBまでの長時間&大容量記録に対応(VR-D800R+VR-HDD852追加時)。 RAIDによる強固な冗長性 内蔵型HDDの増設で、RAID1/5/6/10に対応。万一のHDD障害に備え、記録データを保護するなどの耐障害性を向上。また、記録時でもHDD取付け/取外しが可能な「ホットスワップ」に対応し、RAID時の内蔵型HDD増設/交換が前面パネルから可能。 多彩なネットワーク機能 ネットワークカメラ専用端子に加え、映像配信やNASなどのストレージデバイス接続に対応する4系統のLAN端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時の電源オフを通常通りに行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(推奨、オムロンBY80S、シュナイダーエレクトリックBR-550G-JP)。 カメラナビゲータ 監視エリアを示した「マップ」画面にカメラをアイコン表示。近接したカメラ映像を連続して表示する「カメラナビゲータ」機能を搭載。「移動する被写体の追尾」や「複数アングルからの状況把握」が、カメラの位置関係を見ながら直感的に確認可能。 証拠映像の提出も簡単 記録画像を動画(XProtectフォーマット/AVI/MKV)としてエクスポート可能。XProtectフォーマットには、シーケンスエクスプローラーやPTZカメラ制御、デジタル署名確認等も可能な高機能プレーヤソフト「XProtect Smart Client-Player」を付属。PCでの静止画プリントアウトも、データテキスト付きで簡単。 シーケンスエクスプローラ 複数のカメラ映像をサムネイル表示し、瞬時にサーチ。シーケンススライダーや日時/イベント指定により、「見たいシーン」を見逃さず、目視で探し出すことが可能。 アラーム・マネージャ フィルタリング機能や優先/状態レベル等をアラームリストで一括表示。エリアマップとも連動し、発報時の映像確認もリストから簡単検索、瞬時に再生可能。 各種カメラ対応の便利機能 メーカーVN-Hシリーズカメラ接続時、ライブ表示画質と記録画質が個別設定可能。ライブ時は低解像度の分割画面、記録時は高精細といったニーズに対応。また、PTZカメラ接続時は、プリセット操作や自動パトロール制御が可能な「PTZコントローラ」に対応。 各種モバイル端末と連携 スマートフォンやタブレットPCでのライブ/記録画像確認が可能な無料アプリMilestone Mobile(iOS、Android OS対応)に対応。
    付属品ラックマウントハンドル、電源コード、キー仕様接続カメラ台数:16台・最大64台(8chカメラライセンスVR-L08M追加時)、記録/配信性能:記録・ライブ配信・再生配信(同時) 192Mbps・記録のみ 256Mbps、配信クライアント:最大10クライアント、HDD容量:標準3TB・最大28TB(内蔵型+外付型HDD増設時)、RAID:1/5/6/10(内蔵型HDD増設時)、ホットスワップ:対応(RAID設定時)、操作ロック:可、画面表示(ライブ/再生):1/4/6/9/16/36/64分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画・静止画・AVI/MKV動画)、オンスクリーン表示:カメラタイトル・接続状態・録画状態・エラーメッセージ・アラーム、映像検索機能:日時検索・アラーム検索・スマート検索、再生スピード:1/4・1/2・1・2・4・8・16倍・コマ送り(±1フレーム)、SNMP:対応、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出機能:可、メール通知機能:可、カメラ交換:アーカイブデータ自動変換、ネットワーク端子:RJ45×4(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、映像出力端子:HDMI×1(デジタル)・D-sub15pin×1(アナログ)、音声入力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、音声出力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、シリアル端子:USB3.0(フロント×2、リア×2)・USB2.0(リア×2)、eSATA:1(VR-D800R専用)質量(kg)約9.5電源(V)AC100、50Hz/60Hz湿度(%RH)10~80(結露なきこと)仕上黒色(パネル面)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×88.2×400(突起部含まず)消費電流(A)1.5以下(参考値:消費電力130W以下)解像度1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768動作環境(XprotectSmart Client) OS:Windows 8.1/8 Pro/8 Enterprise/7 Pro/7 Enterprise/7 Ultimate/ ・ Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate/2008 R1/2008 R2(全て32/64bit) ・ CPU:IntelCore2Duo以上(大画面時Xeon推奨)、2.4GHz以上/ ・ RAM:1GB以上(大画面時2GB以上推奨) ・ ネットワーク:Ethernet100Mbps以上推奨 ・ グラフィックカード:AGP、またはPCI-Express、1280×1024以上、16ビットカラー以上 ・ ハードディスク:空き容量1GB以上 ・ ソフトウェア:Microsoft.NET Framework 4.0、およびDirectX9.0以降、Internet Explorer 7.0以降周囲温度(℃)+5~+40映像圧縮方式JPEG/MPEG4/H.264適合金具VR-RU57Z、VR-RU45Z(別売)
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F437ZIT7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F437ZIT7

    STMicro
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1セット(360個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 144●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2 - 16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●インストラクションセットアーキテクチャ - DSPmm●STM32F427 - 437マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F427 及び STM32 F437 MCUは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM) M4マイクロコントローラに基づき、最大256 KBのSRAM及び最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作し、SDRAMインターフェイスとChrom-ART Accelerator(TM)を備えています。 ;I> STM32F437 ;/I> 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、そしてハッシュ(MD5、SHA-1)にハードウェアアクセラレーションを提供します。 業界標準Cortex(TM) M4コアアーキテクチャを備えたSTの STM32 F427/437 は、強化されたI/O及び周辺機器を提供し、これにはシリアルオーディオインターフェイス(SAI)、DAC、ADC、16ビット及び32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)、RTCが含まれます。 さらに、低電力アプリケーション設計を可能にする節電モードも備えています。 さらに、CMOSセンサー用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも装備されています。 - TM32 F427/437 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 医療機器、アラームシステム、PLC、産業用途、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイスなどに最適です。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き Chrom-ART Accelerator(TM) 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ: 最大2 MB、SRAM: 最大256+4 KBのバックアップRAM(64 KBのCCM(コア結合メモリ)含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ: 16ビット及び32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I 2 S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス: USART、UART、SPI、I 2 C、CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲: 柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F427ZIT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F427ZIT6

    STMicro
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 144●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 (システム) kB、4 (バックアップ) kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 2×16 bit●標準動作供給電圧 - 1.7 - 3.6 V●寸法 - 22.2×22.2×1.45mm●STM32F427 - 437マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F427 及び STM32 F437 MCUは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM) M4マイクロコントローラに基づき、最大256 KBのSRAM及び最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作し、SDRAMインターフェイスとChrom-ART Accelerator(TM)を備えています。 ;I> STM32F437 ;/I> 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、そしてハッシュ(MD5、SHA-1)にハードウェアアクセラレーションを提供します。 業界標準Cortex(TM) M4コアアーキテクチャを備えたSTの STM32 F427/437 は、強化されたI/O及び周辺機器を提供し、これにはシリアルオーディオインターフェイス(SAI)、DAC、ADC、16ビット及び32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)、RTCが含まれます。 さらに、低電力アプリケーション設計を可能にする節電モードも備えています。 さらに、CMOSセンサー用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも装備されています。 - TM32 F427/437 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 医療機器、アラームシステム、PLC、産業用途、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイスなどに最適です。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き Chrom-ART Accelerator(TM) 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ: 最大2 MB、SRAM: 最大256+4 KBのバックアップRAM(64 KBのCCM(コア結合メモリ)含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ: 16ビット及び32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I 2 S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス: USART、UART、SPI、I 2 C、CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲: 柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 216-Pin BGA STM32F429NIH6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 216-Pin BGA STM32F429NIH6

    STMicro
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - BGA●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 216●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 258 kB●USBチャンネル - 1●標準動作供給電圧 - 1.8 - 3.6 V●高さ - 1.1mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 176-Pin LQFP STM32F439IIT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 176-Pin LQFP STM32F439IIT6

    STMicro
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 176●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●SPIチャンネル数 - 6●USARTチャネルの数 - 4●高さ - 1.45mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F439ZIT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F439ZIT6

    STMicro
    ¥899,800税込¥989,780
    1セット(360個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 144●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F439VIT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F439VIT6

    STMicro
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●I2C(TM)ャンネル数 - 3●PCIチャンネル数 - 0mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F439ZGT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F439ZGT6

    STMicro
    ¥809,800税込¥890,780
    1セット(360個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 144●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 176-Pin LQFP STM32F429IIT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 176-Pin LQFP STM32F429IIT6

    STMicro
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 176●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 6●標準動作供給電圧 - 3.6 V●寸法 - 24.1×24.1×1.45mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F427ZGT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 144-Pin LQFP STM32F427ZGT6

    STMicro
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 144●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 (システム) kB、4 (バックアップ) kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 2×16 bit●標準動作供給電圧 - 1.7 - 3.6 V●長さ - 22.2mm●STM32F427 - 437マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F427 及び STM32 F437 MCUは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM) M4マイクロコントローラに基づき、最大256 KBのSRAM及び最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作し、SDRAMインターフェイスとChrom-ART Accelerator(TM)を備えています。 ;I> STM32F437 ;/I> 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、そしてハッシュ(MD5、SHA-1)にハードウェアアクセラレーションを提供します。 業界標準Cortex(TM) M4コアアーキテクチャを備えたSTの STM32 F427/437 は、強化されたI/O及び周辺機器を提供し、これにはシリアルオーディオインターフェイス(SAI)、DAC、ADC、16ビット及び32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)、RTCが含まれます。 さらに、低電力アプリケーション設計を可能にする節電モードも備えています。 さらに、CMOSセンサー用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも装備されています。 - TM32 F427/437 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 医療機器、アラームシステム、PLC、産業用途、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイスなどに最適です。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き Chrom-ART Accelerator(TM) 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ: 最大2 MB、SRAM: 最大256+4 KBのバックアップRAM(64 KBのCCM(コア結合メモリ)含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ: 16ビット及び32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I 2 S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス: USART、UART、SPI、I 2 C、CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲: 柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 176-Pin LQFP STM32F427IIT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 176-Pin LQFP STM32F427IIT6

    STMicro
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(40個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 176●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●標準動作供給電圧 - 1.8 - 3.6 V●インストラクションセットアーキテクチャ - RISCmm●STM32F427 - 437マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F427 及び STM32 F437 MCUは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM) M4マイクロコントローラに基づき、最大256 KBのSRAM及び最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作し、SDRAMインターフェイスとChrom-ART Accelerator(TM)を備えています。 ;I> STM32F437 ;/I> 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、そしてハッシュ(MD5、SHA-1)にハードウェアアクセラレーションを提供します。 業界標準Cortex(TM) M4コアアーキテクチャを備えたSTの STM32 F427/437 は、強化されたI/O及び周辺機器を提供し、これにはシリアルオーディオインターフェイス(SAI)、DAC、ADC、16ビット及び32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)、RTCが含まれます。 さらに、低電力アプリケーション設計を可能にする節電モードも備えています。 さらに、CMOSセンサー用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも装備されています。 - TM32 F427/437 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 医療機器、アラームシステム、PLC、産業用途、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイスなどに最適です。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き Chrom-ART Accelerator(TM) 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ: 最大2 MB、SRAM: 最大256+4 KBのバックアップRAM(64 KBのCCM(コア結合メモリ)含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ: 16ビット及び32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I 2 S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス: USART、UART、SPI、I 2 C、CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲: 柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F429VIT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F429VIT6

    STMicro
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 6●USARTチャネルの数 - 4●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 176-Pin LQFP STM32F429IGT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 176-Pin LQFP STM32F429IGT6

    STMicro
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(40個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 176●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●I2C(TM)ャンネル数 - 3●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    18日以内出荷
    ADAM-6700シリーズの中で、リモートI/Oにゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/Oゲートウェイ。 Cortex(R)-A8 32ビット 1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームを採用し、 アナログ入力対応のADAM-6717、デジタルI/O対応のADAM-6750、リレー出力対応のADAM-6760Dの3モデルをラインアップしている。 さらに、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)およびC言語APIを利用して柔軟なプログラミングが可能。 【特長】 ・Linuxオープンプラットフォーム採用 ・Modbus/MQTTプロトコル対応 ・エッジ側でのマルチタスク実行 ・Node-RED(GCL:グラフィックプログラミング環境)+C言語API ・組込みダッシュボード機能 ・SDカードへのデータロギング ・RS-485 ×2、Ethernetポート ×2、USB Type-A ×1、USB Micro-B ×1 ・ADAM-4000/6000シリーズによるI/O拡張が可能 ・クラウド(SQL/Azureなど)やデータベースへ簡単アップロード 【応用分野】マシン状態監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理 【I/O入出力仕様】 ・ADAM-6717:8ch アナログ入力(AI)、5ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6750:12ch デジタル入力(DI)、12ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6760D:8ch デジタル入力(DI)、8点 SSRリレー出力
  • ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE ASUS(エイスース)

    ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE

    ASUS(エイスース)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    23日以内出荷
    超高速接続: 7 つのPCIe 5.0 x16スロット、デュアル10Gb LANポート、4つのM.2スロット、2つの背面USB4 40Gbps Type-C およびSlimSAS NVMeサポート。CPUおよびメモリのオーバークロック:最大2TB ECC R-DIMM DDR5 メモリモジュール (1DPC) をサポートします。堅牢な電源および熱設計:CPU用の2つの8ピン電源コネクタを備えた32+3+3+3電源ステージ、大規模なVRM冷却、アクティブファンを備えたチップセットとM.2ヒートシンク、およびM.2 サーマルパッド。PCIe Q-release Slim:PCIeラッチを押すのではなく、グラフィックスカードを直接引き上げて取り外します。サーバーグレードのIPMIリモート管理とオンボードBMC:オンボードAST2600 BMCコントローラーにリンクする専用LANポートを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル、さらにリアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア。信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVLリストが検証され、24時間 365日の動作がテストされています
    付属品Cables 2 x PCIe 8-pin to CPU power cables 1 x 24-pin power cable (Y cable) 2 x Mini DisplayPort cables 4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermistor cable pack Miscellaneous 1 x Q-connector 1 x M.2 Q-Latch package 1 x AMI license sticker 4 x M.2 rubber packages 1 x Screw package for M.2 Key E Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x Quick start guide仕様●ASUS Special Features:ASUS 5X PROTECTION III、- DIGI+ VRM (- Digital power design with SPS)、- ESD Guards、- LANGuard、- Overvoltage protection、- SafeSlot、- Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、- M.2 Q-Latch、- Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、- Q-Code、- Q-Connector、- Q-DIMM、- Q-LED (CPU [red]、 DRAM [yellow]、 VGA [white]、 Boot Device [yellow green])、- Q-Slot、ASUS Thermal Solution、- M.2 heatsink backplate and onboard thermal pads、- M.2 heatsink、- Steel backplate、- VRM heatsink design with active fans、ASUS EZ DIY、- BIOS FlashBack button、- BIOS FlashBack LED、- Clear CMOS button、- ProCool II、- Pre-mounted I/O shield、- SafeSlot、- SafeDIMM、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features、- 24/7 Reliability、- Overcurrent Protection、BMC Related、1 x BMC switch、1 x BMC LAN fixed IP switch、1 x IPMI switch、1 x Message LED header、1 x microSD card socket、2 x LAN LED headers、1 x Location LED header、1 x Location button header、1 x PSU_SMB header、1 x SMART_PSU switch、1 x VGA switch、1 x VGA header (Dedicated Management for AST2600)、1 x VPP_I2C header●BIOS機能:256 Mb Flash ROM、 UEFI AMI BIOS(text-based)●Internal I/O Connectors:Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x W_PUMP+ header 5 x 4-pin Chassis Fan headers 2 x 4-pin VRM Fan header (with VRM FAN onboard) 1 x 4-pin M.2 Fan header (with M.2 FAN onboard) Power related 1 x 24-pin Main Power connectors 2 x 8-pin +12V Power connectors 2 x 8-pin PCIe to CPU power connectors 2 x 8-pin PCIe Power connector Storage related 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 2 x SlimSAS port USB 1 x USB 20Gbps connector supports USB Type-C 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x Chassis intrusion header 1 x COM port header 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x LN2 mode jumper 1 x M.2 slot (Key E) 7 x ProbeIt measurement points 1 x ReTry button 1 x RSVD switch 1 x Slow mode switch 1 x Safe boot button 1 x SPI TPM header (14-1 pin) 1 x Start button 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Thermal sensor header●Software Features:ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Fan Xpert 4 ASUS CPU-Z Adobe Creative Cloud (Free Trial) Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR (40 Days Free Trial) UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUSTeK. EzFlash Utility FlexKey IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)●USB機能:Rear USB (Total 9 ports) 2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 ports (2 x Type-A ) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 20Gbpsconnector (supports USB Type-C) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5G ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports●フォームファクター:EEB Form Factor 12 inch x 13 inch (30.5 cm x 33 cm)●メインメモリー:8 x DIMM slots、 DDR5、 ECC Registered Memory、8 Channel Memory Architecture、Supported memory types、 data rate (speed)、 and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration、 for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/.●対応CPU:AMD Socket sTR5 for Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Refer to www.asus.com for CPU support list.●拡張スロット:AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、6 x PCIe 5.0 x16 slots、1 x PCIe 5.0 x16 slot (x8 mode)、PCIe分割(バイフケーション)に関するテーブルについては、 サポートサイト をご参照ください。デバイスの互換性を確保するため、サポートされている周辺機器の一覧については、メーカーサイト をご参照ください。●搭載チップセット:AMD WRX90 Chipset●管理機能:WOL by PME、 PXE (UEFI mode)●背面インターフェース:2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (2 x Type-A) 1 x VGA port 2 x mini DisplayPort IN 1 x Intel dual 10Gb Ethernet ports 1 x Realtek 1Gb Ethernet port 2 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button対応OSWindows 11、Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC、- Impedance sense for front and rear headphone outputs、- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、- Supports: Jack-detection、 Multi-streaming、 Front Panel Jack-retasking、- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features、- Premium audio capacitors、- Dedicated audio PCB layers、- Unique de-pop circuit、A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 5.1 Surround Sound audio output.、 This motherboard will only support up to 5.1 Surround Sound due to the number of audio ports available on the motherboard.RoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 4 x M.2 slots、 2 x SlimSAS ports and 4 x SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、M.2_1 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_2 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_3 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_4 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD WRX90 Chipset、2 x SlimSAS slots support PCIe 4.0 x4 mode NVMe device、4 x SATA 6Gb/s ports、、 AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10.