曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071C8T6

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071C8T6 - STMicro
仕様
●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 4●寸法 : 7.2×7.2×1.45mm●STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、最大 48 MHz 周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリと 16 KB の SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C x 2 、 SPI / I2S x 2 、 HDMI CEC x 1 、 USART x 4 )、 12 ビット ADC x 112 ビット DAC x 1 ( 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ x 732 ビットタイマ x 1 、高度制御 PWM タイマ x 1 が搭載されています。 STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの 6 つの異なるパッケージに入ったデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。 STM32F071×8 / xB マイクロコントローラは、これらの特長を備え、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。コア: ARM R 32 ビット Cortex R -M0 CPU 、周波数最大 48 MHz メモリ 64 → 128 KB のフラッシュメモリ 16 KB の SRAM 、 HW パリティ付き CRC計算ユニット リセット及び電力管理 デジタル及び I/O 電源: VDD : 2.0 → 3.6 V アナログ電源: VDDA : VDD → 3.6 V 選択された I/O : VDDIO2 : 1.65 V → 3.6 V パワーオン / パワーダウンリセット( POR / PDR ) プログラマブル電圧検出器(PVD) 低電力モード:スリープ、停止、スタンバイ RTC 及びバックアップレジスタ用の VBAT 電源 クロック管理 4 → 32 MHz の水晶発振器です RTC 用 32 kHz 発振器、較正付き 内蔵 8 MHz RC ( x 6 PLL オプション付き 40 kHz RC 発振器を内蔵 内部 48 MHz 発振器、外部からの自動トリミング同期 最大 87 個の高速 I/O 外部割り込みベクタ上のすべてのマップ作成可能 5 V 耐圧対応で最大 68 個の I/O 、独立電源 VDDIO2 対応で最大 19 個の I/O を実現 7 チャンネルの DMA コントローラ 12 ビット 1.0 μ s ADC x 1 (最大 16 チャンネル) 変換範囲: 0 ~ 3.6V 独立アナログ電源: 2.4 → 3.6 V 12 ビット D/A コンバータ x 1 ( 2 チャンネル) プログラマブル入力 / 出力を備えた高速低消費電力アナログコンパレータ x 2 最大 24 個の静電容量式検出チャンネルで、タッチキー、リニア / ロータリタッチセンサに対応します アラーム付きカレンダー RTC 、停止 / スタンバイからの定期的なウェイクアップ タイマー x 12 6 チャンネル PWM 出力用 16 ビット高度制御タイマ x 1 32 ビットタイマ x 1 及び 16 ビットタイマ x 7 、最大 4 個の IC/OC 、 OCN 、 IR 制御デコード又は DAC 制御に使用可能 独立したウォッチドッグタイマ及びシステムウォッチドッグタイマです スティックタイマー 通信インターフェイス 20 mA の電流シンクを備えたファーストモードプラス( 1 Mbit/s )をサポートする I2C インターフェイス x 2 、 SMBus/PMBus 及びウェイクアップをサポートする I2C インターフェイス x 1 Master Synchronous SPI / モデム制御、 LIN 、 IrDA 、自動ボーレート検出、及びウェイクアップ機能をサポートする 4 つの USART 2 つの SPI ( 18 Mbit/s )、 4 → 16 のプログラマブルビットフレーム、 I2S インターフェースは多重化 HDMI CEC 、ヘッダ受信でウェイクアップ シリアルワイヤデバッグ( SWD ) 96ビットの一意のID
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203209STM32F071C8T6
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする