カテゴリ
- バイク純正部品(213)
- 自動車純正部品(55)
- 切削工具(55)
- 制御機器(51)
- メカニカル部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 農業機械(21)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 医療(8)
- バイク部品(7)
- 保管用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 空圧工具(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- トラック純正部品(3)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(207)
- タイテックス(28)
- MAZDA(マツダ)(27)
- ミツビシ(26)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- SMC(18)
- IKO(日本トムソン)(11)
- EIKO(栄工舎)(8)
- YAGEO(8)
- サカエ(6)
- 三菱マテリアル(6)
- SWAGE-LINE(6)
- 清水製作所[継手](6)
- 不二空機(5)
- フジトク(5)
- イトーキ(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- CAREL(4)
- エイト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r332」の検索結果

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 3.3 μH, 1.5A, スルーホール, 11R332C
Murata Power Solutions¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 3.3 μH●最大直流電流: 1.5A●実装タイプ: スルーホール●許容差: ±20%●シリーズ: 1100RRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ レバー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
フジキン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から112日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から32日以内出荷絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,198税込¥3,5181パック(10本)当日出荷から6日以内出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
簡易摩擦式ストッパー
アトムリビンテック¥299税込¥3291個当日出荷レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。用途レール端部から60mmに取付けます。付属品なべタッピンねじ 3.5×25 1本材質POM色黒適合レールHR-150、HR-130
六角棒 スパナ
エイト¥249税込¥2741本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷から翌々日出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
六角棒スパナ
エイト¥169税込¥1861本当日出荷六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
ピン・プラグジャック MR-3325G
マル信無線電機(5件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷種類丸型コンタクト形状オス形状ストレート定格電圧(V)AC/DC34定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下挿入力3kg以下抜去力0.1kg~3kg耐電圧(V/min)AC250
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥579税込¥6371本翌々日出荷から3日以内出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リーマ HS S柄 HHHR3
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用
ITTキャノン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
両口玄能用木柄
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991本4日以内出荷すべりにくいグリップ付き用途両口玄能(小)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-7.5寸法A(mm)8寸法B(mm)23適合小RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥6,798税込¥7,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ショップラック
サカエ¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷事務所にも店舗にもお使いいただける「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)付属品コーナープレート8枚付、樹脂製ベースキャップ色ホワイト材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)80棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80
ショップラック
サカエ¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷事務所にも店舗にもお使いいただける新色「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。棚板は50mmピッチで段変え可能!。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ホワイト材質ベースキャップ:樹脂製付属品コーナープレート8枚付材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80
...










![SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)












![SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727606-150916-02.jpg)