カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(273)
- 制御機器(55)
- 油圧機器・油圧ホース(55)
- メカニカル部品(46)
- 農業機械(42)
- 自動車純正部品(35)
- バイク純正部品(14)
- 自動車補修部品(9)
- 測定用品(8)
- オフィス家具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 医療(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 塗料(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(103)
- New-Era(ニューエラー)(84)
- SMC(78)
- ParkerTAIYO(54)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- MAZDA(マツダ)(34)
- RS PRO(33)
- 住友重機械工業(18)
- ホンダ(12)
- 三木プーリ(12)
- CKD(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- 雅(7)
- SDG株式会社(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- アズワン(4)
- 第一計器(4)
- THK(4)
- シグマ光機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r35b」の検索結果

MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
メタルラックバスケット
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。 棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。材質スチール耐荷重(kg)約15表面処理クロムメッキ
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-080-R-35B-42B
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。型式ALS-080形式ALS-R寸法L(mm)45寸法S(mm)3寸法D(mm)80寸法E(mm)24寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)42締結タイプクランプ寸法DB(mm)80エレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-R-35B-35B
三木プーリ¥14,344税込¥15,7781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。型式ALS-065形式ALS-R寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35締結タイプクランプ寸法DB(mm)69.8エレメント種類Rタイプ
カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック
ALPINE¥3,298税込¥3,6281個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。用途土建作業などに。トラスコ品番508-9752材質7075 アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)72色ブラック高さ(mm)110ロック3点オートロック破断強度(kN)24
LEDランタン
Modes¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から3日以内出荷アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式付属品USB充電ケーブル電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要)バッテリーリチウムイオン18650使用電池専用充電池明るさ(Lm)最大400エコロジー商品省エネ
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
樹脂ベアリング
TOK¥359税込¥3951個当日出荷六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
2・3ポート薬液用電磁弁
アズワン¥11,800税込¥12,9801個当日出荷から17日以内出荷プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2接続口径Rc1/8
ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ
AUSTRIALPIN¥3,598税込¥3,9581個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73ロック機能3点オートロック
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)
SMC(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)
TOK¥749税込¥8241個当日出荷六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。用途静電気を嫌う搬送ガイド 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
リードスイッチ
KEMET¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.1A●最大スイッチング電力:1W●最大スイッチング電圧:30V dc●接触抵抗:300mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5mm●長さ:6.7mm●深さ:19.1mm●寸法:6.7 x 5 x 19.1mm●コード番号:188-0889アズワン品番65-7841-98
オイルポンプ用ホースセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)エスコ品番EA991CR-35B適合本体EA991CR-30用長さ(m)【吸入】2口径(Φmm)20危険物の類別非危険物
リゲッタ クロスベルトウェッジパンプス
リゲッタ¥7,255税込¥7,9811足5日以内出荷リゲッタからお洒落なハイウエッジパンプスが登場 スタイリッシュなフォルムで美脚効果は大。5CMウエッジソールでしっかり安定感があり、足にかかる負担も最小限に抑えられています。深さ(mm)60(かかと)材質(アッパー)合成皮革材質(底部)合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5ストーム(cm)1.5
ザワイパーリア用本体
ジョイフル¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷ビビりを軽減するグラファイトコーテイングワイパー用途雨の日の視界確保に幅(mm)55高さ(mm)463奥行(mm)55ゴム幅(mm)6商品タイプグラファイト
【名入れ】TRコーン3.5(片面/名入れ)
ブラスト興業¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!材質PVC質量(kg)3.5色青白高さ(mm)710サービス分類名入れ
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ パネルなし 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ライトパネル 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥309,800税込¥340,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
【名入れ】TRコーン3.5(両面/名入れ)
ブラスト興業¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!材質PVC質量(kg)3.5色青白高さ(mm)710サービス分類名入れ
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダークサペリパネル 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥309,800税込¥340,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダイドオークパネル 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥309,800税込¥340,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ミディアムパネル 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥309,800税込¥340,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダークパネル 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥309,800税込¥340,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から29日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ チークパネル 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥309,800税込¥340,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
ティードリッパー ラルゴ35
HARIO¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷新感覚。Tea専用のドリッパーです。 紅茶用の丸い形状のものに加え、日本茶をモダンに愉しむための新しい形状が新登場。 抽出のタイミングを選べる「押して抽出する」ドリッパー。 ティードリッパーで抽出してからスイッチを押して一気にサーバーへ注ぎ込みます。 お茶の色合いも愉しめる耐熱ガラス製。紅茶・緑茶とイメージに合わせてお選びいただけます。材質(ガラス本体)耐熱ガラス、(フタ)AS樹脂、(フィルター・ステンレス球)ステンレス、(内ホルダー・底ホルダー)シリコーンゴム、(スイッチ)ポリプロピレン容量(mL)(実用)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×114×120アズワン品番64-5270-38特性熱湯OK
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ
azbil(旧:山武)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から71日以内出荷●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から10日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-080-R-35B-35B
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個22日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。型式ALS-080形式ALS-R寸法L(mm)45寸法S(mm)3寸法D(mm)80寸法E(mm)24寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35締結タイプクランプ寸法DB(mm)80エレメント種類Rタイプ
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM10R3
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
...