カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • メカニカル部品(21)
  • 自動車純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r35b」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
55,988税込61,587特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズシグマ光機
80,980税込89,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP)HP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
法人向け屋内用アクセスポイント 802.11ax (Wi-Fi6) 4x4:4 最大データレート(5GHz/2.4GHz):4800Mbps/574Mbps 給電:PoEまたは12V DC電源(同梱) 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
仕様最適な導入先:ゲーミング、テクノロジー系スタートアップ、ブティック・ホテル、プロフェッショナル・オフィス、MIMO:4×4質量(g)775電源802.3at(class 4)、最大 20.1W または 12Vdc外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×45無線規格2.4 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)、5 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)データレート(Mbps)最大5374デバイスAP 当たりの推奨最大アクティブ・デバイス数:100 以上
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)CKD
66,825税込73,508
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ポート数3切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63BParkerTAIYO
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)63取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
HCT0.6級圧力計 SUS製 第一計器HCT0.6級圧力計 SUS製第一計器
54,980税込60,478
1個ほか
7日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)SUS316
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
78,980税込86,878
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32BParkerTAIYO
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
EPCOS RFIフィルタ 三相  フランジマウント EPCOSEPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウントEPCOS
82,980税込91,278
1箱(3個)
翌々日出荷から7日以内出荷
トリム(R)ドアー (B35F) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B35F)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ユニット(R) ヘッド ランプ (B35K) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (B35K)MAZDA(マツダ)
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
ユニット(R) ヘッド ランプ (B35N) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (B35N)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B35H) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B35H)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (B35H) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (B35H)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ユニット(R) ヘッド ランプ (B35G) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (B35G)MAZDA(マツダ)
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
トリム(R) リヤー シート バック (B35F) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤー シート バック (B35F)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B35L) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B35L)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
(B35F5)バック(R),リヤー シート MAZDA(マツダ)(B35F5)バック(R),リヤー シートMAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (B35R) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (B35R)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40BParkerTAIYO
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40BParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC12±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±99.999μA
アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)アシストホイールドライブコントローラIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X35 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X35コガネイ
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50BParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)50取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
ジグシリンダCシリーズ CDAWS100 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS100コガネイ
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストロークS2(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X35 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X35コガネイ
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100BParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)100取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63BParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD80B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD80BParkerTAIYO
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)80取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB80B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB80BParkerTAIYO
57,900税込63,690
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)80取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40BParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA50B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA50BParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)50取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80BParkerTAIYO
59,900税込65,890
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)80取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40BParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA63B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA63BParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)63取付支持形式CA(アイ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB40BParkerTAIYO
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム