カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • バイク部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(16)
  • 事務用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 建築金物(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「r36」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 36Vコードレスクリーナー R36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスクリーナー R36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ネームランド 白に黒文字テープ カシオ計算機

    ネームランド 白に黒文字テープ

    カシオ計算機(78件のレビュー)
    849税込934
    1巻ほか
    当日出荷
    タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ネームランド 透明に黒文字テープ カシオ計算機

    ネームランド 透明に黒文字テープ

    カシオ計算機(35件のレビュー)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • ネームランド強粘着 白に黒文字テープ カシオ計算機

    ネームランド強粘着 白に黒文字テープ

    カシオ計算機(52件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(260件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • ニュー・エフモール イリズミ マサル工業

    ニュー・エフモール イリズミ

    マサル工業(17件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームランド 黄に黒文字テープ カシオ計算機

    ネームランド 黄に黒文字テープ

    カシオ計算機(22件のレビュー)
    879税込967
    1巻ほか
    当日出荷
    タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • 穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(29件のレビュー)
    339税込373
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1パック単位の販売です。
    材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • SDRスクレーパ 阪上製作所

    SDRスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂

    穴用スナップリング(ステンレス)

    大阪魂(5件のレビュー)
    468税込515
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別穴用形状穴用スナップリング
  • テプラ ヘッドクリーニングテープ キングジム

    テプラ ヘッドクリーニングテープ

    キングジム(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。約120回クリーニング可能。
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • メタルラックサイドバー アイリスオーヤマ

    メタルラックサイドバー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。
    表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25
  • 自在水栓 K3 KVK

    自在水栓 K3

    KVK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシ

    トラックレール・ハンガーレール(スチール製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 消しゴム レーダー SEED(シード)

    消しゴム レーダー

    SEED(シード)(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
    材質(本体)プラスチック、可塑剤シリーズレーダー材質(スリーブ)古紙入数1グリーン購入法適合
  • ハンガーレール ダイケン

    ハンガーレール

    ダイケン(26件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
  • SERスクレーパ 阪上製作所

    SERスクレーパ

    阪上製作所(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

    LEDツイストドライバー

    BLACK&DECKER(34件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
    付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • カッチングダクト(BDR) ユーボン

    カッチングダクト(BDR)

    ユーボン(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    材質硬質塩化ビニールグレー
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    719税込791
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ カシオ計算機

    キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラベルがきれいにはがせるので、貼り替えたり、一時的に貼りたい物に活躍します。 文字や柄の上に貼っても透けないので、修正などの重ね貼りに便利です。 貼ったラベルが自然にはがれる心配がなく、粗い表面のファイルなどにもしっかり貼れます。
    タイプ強粘着エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • ターピー ストロングメッシュ 萩原工業

    ターピー ストロングメッシュ

    萩原工業(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
    ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
    材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • 危険物保管ロッカー サカエ

    危険物保管ロッカー

    サカエ(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。 鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
    グリーン購入法適合
  • メタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ25mm アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ25mm

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール
  • アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケン

    アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
  • 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)

    大阪魂(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SS400相当規格TR
  • マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    マニホールド(ブランチ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングレジューサー 外山電気

    リングレジューサー

    外山電気(3件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • 短冊型標識(縦) 日本緑十字社

    短冊型標識(縦)

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
    草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8