「r3707 usb」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
    色ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
  • NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
  • 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様製品番号:R3707色チョコ種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
  • AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ
    質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
  • USBアダプター Type-A 1A オーム電機

    USBアダプター Type-A 1A

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
    色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
  • 埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ

    埋込USB給電用コンセント(1ポート用)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
    質量(g)54使用温度範囲(℃)-10~40ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49定格出力【USBポート】DC5V2.4AUSBポート数1ポート
  • AC付き埋込USB給電用コンセント サンワサプライ

    AC付き埋込USB給電用コンセント

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7定格出力DC5V/2.4A差込口1個口USBポート数2個口定格入力100V/14A
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    種類埋込定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V2.4A差込口1定格入力100V0.5AMax
  • AC充電器 カシムラ

    AC充電器

    カシムラ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    色ホワイト質量(g)75ポート数4出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)66×50×26入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 埋込USB給電用コンセント サンワサプライ

    埋込USB給電用コンセント

    サンワサプライ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
    色ホワイト定格出力DC5V/3.0AコネクタUSB A(メス)、TypeC差込口2個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力100V0.5A本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
  • 埋込USB給電用コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    埋込USB給電用コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
    用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
  • USB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    USB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷
    スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
    寸法(mm)26×26×28色白タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/1A
  • NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口

    神保電器(11件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • NKシリーズプレート 1連用 3個口 神保電器

    NKシリーズプレート 1連用 3個口

    神保電器(11件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    種類3個口
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • 充電器 USB-A×2ポート 最大12W 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット 小型 エレコム

    充電器 USB-A×2ポート 最大12W 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット 小型

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約44適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)合計12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
    色ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
  • USBコンセント 神保電器

    USBコンセント

    神保電器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃種類埋込定格出力DC5.0V2.4A使用環境温度(℃)-10~40差込口2定格入力100V(50/60Hz)0.5AMax