カテゴリ
- 制御機器(115)
- メカニカル部品(13)
- バイク部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測定用品(6)
- 切削工具(5)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- YAGEO(65)
- MURATA(村田製作所)(20)
- 京セラ(12)
- KEMET(11)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- 伊東電機(7)
- CKD(6)
- シグマ光機(6)
- brembo(5)
- イマダ(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- TOWA[切削工具](2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r4000-10」の検索結果

レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥6,780税込¥7,4581個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
クリストンマトリックス セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
レギュレータ R□000シリーズ
CKD¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷から29日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ
CKD¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ
CKD¥6,298~税込¥6,928~1個17日以内出荷から22日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケース用ファン40mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は3.6mmです。固定ネジの呼び径はM3が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!寸法(mm)40×40×10タイプ超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)1.2回転数(min-1[r.p.m])4000±10%ノイズレベル12.3dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)4.81期待寿命(時間)60000(40℃)
クラッチディスク バネット 86-
アイシン精機¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番30100-46L20・30100-Y4101・30100-20V03・30100-80S01・30100-D4400・30100-E4100・30100-51L00・30100-G7300・30100-V1500・30100-28L11・8-97143-203・30100-R2001・30100-S8200・30100-20V00・30100-55S00・30100-T6000・30100-U4000・30100-11L00・30100-20V68・30100-14L10・8-97143-203-0・3
POWER BOX パワーボックス サイレンサー SR4-PB-05
SP忠男¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:SR4-PB-05。販売備考:2010-2017 SR400(EBL-RH03J)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 10-17
セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA23SA
brembo¥6,598税込¥7,2581個欠品中あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA23SA。適合車種(フロント):【KTM】RC 250 Upgrade DS(14-15)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】BT1100(02)、FAZER8/ABS(11-15)、FJR1300/A/AS(01-05)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ8(11-15)、FZR250R(89-94)、FZR400RR/FZR400RR-SP(90-94)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、FZS600フェザー(98-03)、MT-01 (5YU1-4)(05-06)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、R1-Z(90-99)、ROAD STAR (07-08)、ROAD STAR MIDNIGHT(05-06)、TDM900/A(02-10)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 530(12-14)、TMAX 530(15-19)、TMAX560(20-23)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER9 GT+ ABS(23)、TRACER900/GT(18-20)、TZR250(89-90)、TZR250R SP(91-92)、TZR250R(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、XJR1300(00)、XJR1300(01-15)、XJR400R(01-07)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R1(02-03)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(98-01)、YZF-R1/R1M(15-21)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6(17-19)、YZF-R6(99-01)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)、YZF-R7(99)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA23仕様ロード材質シンタード
AMD Ryzen 7 7700X, without cooler 4.5GHz 8コア / 16スレッド 40MB 105W 100-100000591WOF
AMD¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷最高の 8 コア AMD ゲーミング・プロセッサーでチームを勝利に導こう。仕様【TDP】105W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】512KB【L2】8MB【L3】32MB冷却装置【推奨】空冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】8【GPU】2スレッド数16クロック周波数【ベース】4.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4最大動作温度(℃)95
スムースフィットレバー ゴールド EAL005G
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005材質アルミ色ゴールド(アルマイト)型番EAL005適合メーカースズキ
スムースフィットレバー ブルー EAL005B
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005材質アルミ色ブルー(アルマイト)型番EAL005適合メーカースズキ
HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥469,800税込¥516,7801個5日以内出荷ルーター処理モジュール用 MPU。HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing Unit。仕様ルーター処理モジュール用 MPU。HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing Unit。
HPE FlexNetwork MSR4000 SPU-100-X1 Service Processing Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥909,800税込¥1,000,7801個5日以内出荷HPE FlexNetwork MSR Routerシリーズ用モジュール。![OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-10R SR400 -17/SR500 -00 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13667730-260622-02.jpg)
OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-10R SR400 -17/SR500 -00
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷![OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SR400 -17/SR500 -00 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13668448-260622-02.jpg)
OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SR400 -17/SR500 -00
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥35,980税込¥39,5781セット5日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥16,980税込¥18,6781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-23
MLCC 10nF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入
YAGEO¥88,980税込¥97,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-7105-88
MLCC 220nF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
YAGEO¥19,980税込¥21,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-78
MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥21,980税込¥24,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-64
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥78,980税込¥86,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6951-66
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥76,980税込¥84,6781セット(4000個)7日以内出荷KEMET CAN シリーズは、250 V ac 用途向けに設計された AC 定格セラミックコンデンサです。これらのコンデンサは、250 V ac 50 / 60 Hz の AC ライン条件下での連続使用に適しています。これらのコンデンサは、高周波数で低漏洩電流及び低 ESR を発揮します。50/60 Hz のライン周波数や、安全性が重要でないその他の用途向けに特別に設計及びテストされて仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6949-51
MLCC 2.2nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥49,980税込¥54,9781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 2.2 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-68
MLCC 1nF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥54,980税込¥60,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-96
MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
京セラ¥38,980税込¥42,8781セット(4000個)7日以内出荷AVX 100 V 誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II 材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。Ni 及び Sn タイプの終端にめっきが施されています。動作温度: -55 → +125 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7031-25
MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
京セラ¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)7日以内出荷AVX 100 V の誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II の材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。動作温度: -55 → +125 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7028-64
MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥63,980税込¥70,3781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 1.5 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-09
MLCC 1nF 200V dc 1206 3216M 1セット 4000個入
YAGEO¥61,980税込¥68,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-36
MLCC 2.2nF 250V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
YAGEO¥28,980税込¥31,8781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 2.2 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-34
SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5
SILVER STONE(シルバーストーン)¥63,980税込¥70,3781台7日以内出荷・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-TR5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン: 46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5
SILVER STONE(シルバーストーン)¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-SP5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800











![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)







![OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-10R SR400 -17/SR500 -00 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13667730-260622-02.jpg)
![OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SR400 -17/SR500 -00 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13668448-260622-02.jpg)