カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(2)

「r4000-15」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
17,800税込19,580特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
6,780税込7,458
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-WCKD(2件のレビュー)
6,638税込7,302
1個
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA23SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA23SAbrembo
6,598税込7,258
1個
欠品中
あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA23SA適合車種(フロント):【KTM】RC 250 Upgrade DS(14-15) 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】BT1100(02)、FAZER8/ABS(11-15)、FJR1300/A/AS(01-05)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ8(11-15)、FZR250R(89-94)、FZR400RR/FZR400RR-SP(90-94)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、FZS600フェザー(98-03)、MT-01 (5YU1-4)(05-06)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、R1-Z(90-99)、ROAD STAR (07-08)、ROAD STAR MIDNIGHT(05-06)、TDM900/A(02-10)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 530(12-14)、TMAX 530(15-19)、TMAX560(20-23)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER9 GT+ ABS(23)、TRACER900/GT(18-20)、TZR250(89-90)、TZR250R SP(91-92)、TZR250R(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、XJR1300(00)、XJR1300(01-15)、XJR400R(01-07)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R1(02-03)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(98-01)、YZF-R1/R1M(15-21)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6(17-19)、YZF-R6(99-01)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)、YZF-R7(99)仕様:ロード 素材:シンタード 型番:07YA23
仕様ロード材質シンタード
スムースフィットレバー ゴールド EAL005G EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ゴールド EAL005GEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL005G販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)色[カラー]:ゴールド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL005
材質アルミゴールド(アルマイト)型番EAL005適合メーカースズキ
スムースフィットレバー ブルー EAL005B EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブルー EAL005BEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL005B販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)色[カラー]:ブルー(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL005
材質アルミブルー(アルマイト)型番EAL005適合メーカースズキ
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S6部品名称Oリング関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)図解NoNCD-10ST-1 MPR4000 ポンプ部品_No.15、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS653 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.43、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(1)MPR4000部品_No.15、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.14、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MS515 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.47、MSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS615R4CF(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS615 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.42、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.15、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA613R2T-2K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)BIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(10個)
7日以内出荷
規格ナベM4X16ノンサート関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB)図解NoMS5900D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.24、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.9、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.47、MS3910D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.21、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.19、LSB100LI-JA 本体部品_No.19、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.48、GKD4001-23タンク,セオイワク部品タツピンネジ(+)_No.9、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.9、MS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.24、MS5901D-20(Z) 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.24、GKD4000タンク,セオイワク部品タツピンネジ(+)_No.9、MKW728H 本体,各部取付部品_No.24、GKD4001-15タンク,セオイワク部品タツピンネジ(+)_No.9、MSB2200R ポンプ分解部品_No.47など
セリエオロ ブレーキパッド LA 07YA23LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07YA23LAbrembo
5,998税込6,598
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA23LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【KTM】RC 250 Upgrade DS(14-15) 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】BT1100(02)、FAZER8/ABS(11-15)、FJR1300/A/AS(01-05)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ8(11-15)、FZR250R(89-94)、FZR400RR/FZR400RR-SP(90-94)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、FZS600フェザー(98-03)、MT-01 (5YU1-4)(05-06)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、R1-Z(90-99)、ROAD STAR (07-08)、ROAD STAR MIDNIGHT(05-06)、TDM900/A(02-10)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 530(12-14)、TMAX 530(15-19)、TMAX560(20-23)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER9 GT+ ABS(23)、TRACER900/GT(18-20)、TZR250(89-90)、TZR250R SP(91-92)、TZR250R(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、XJR1300(00)、XJR1300(01-15)、XJR400R(01-07)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R1(02-03)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(98-01)、YZF-R1/R1M(15-21)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6(17-19)、YZF-R6(99-01)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)、YZF-R7(99)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド RC 07YA23RC bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07YA23RCbrembo
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA23RC販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(フロント):【KTM】RC 250 Upgrade DS(14-15) 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】BT1100(02)、FAZER8/ABS(11-15)、FJR1300/A/AS(01-05)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ8(11-15)、FZR250R(89-94)、FZR400RR/FZR400RR-SP(90-94)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、FZS600フェザー(98-03)、MT-01 (5YU1-4)(05-06)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、R1-Z(90-99)、ROAD STAR (07-08)、ROAD STAR MIDNIGHT(05-06)、TDM900/A(02-10)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 530(12-14)、TMAX 530(15-19)、TMAX560(20-23)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER9 GT+ ABS(23)、TRACER900/GT(18-20)、TZR250(89-90)、TZR250R SP(91-92)、TZR250R(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、XJR1300(00)、XJR1300(01-15)、XJR400R(01-07)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R1(02-03)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(98-01)、YZF-R1/R1M(15-21)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6(17-19)、YZF-R6(99-01)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)、YZF-R7(99)
材質カーボンセラミック
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃TOWA[切削工具]
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 4枚刃TOWA[切削工具]
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0