カテゴリ
- バイク純正部品(1,801)
- 自動車純正部品(1,040)
- メカニカル部品(625)
- 農業機械(402)
- 切削工具(312)
- バイク部品(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 制御機器(114)
- 空調・照明・電設資材(87)
- 機構部品(61)
- 自動車補修部品(55)
- パソコン/周辺機器(33)
- 物流用品(30)
- 家電(28)
- 測定用品(24)
- 建築金物(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 縫製用品(19)
- 店舗什器・備品(18)
- オフィス家具(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 事務用品(17)
- 電気材料(15)
- 医療(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 卓上消耗品(13)
- 安全用品(13)
- 作業工具(13)
- 電動工具(12)
- 保管用品(11)
- 清掃用品(11)
- トラック用品・パーツ(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- カー用品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 介護用品(8)
- 自転車部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 研磨材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- トラック純正部品(5)
- 空圧工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 日用品(4)
- 安全保護具(4)
- 手袋(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 農具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(1,575)
- ミツビシ(765)
- Igus(イグス)(431)
- BIGM(丸山製作所)(272)
- MAZDA(マツダ)(241)
- Kawasaki(239)
- 三菱(115)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- SMC(99)
- 三菱電機(62)
- 京セラ(48)
- サンドビック(48)
- AFAM(アファム)(38)
- 住友重機械工業(35)
- EIKO(栄工舎)(29)
- エスコ(28)
- メディアカバーマーケット(25)
- 東芝ライテック(22)
- S.I.C.(SHINDO)(20)
- ブランドをもっと見る
「r43」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R43
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥679~税込¥747~特価1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
ニュー・エフモール イリズミ
マサル工業(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から13日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応![ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767251-240927-02.jpg)
ねじロック 中強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22件のレビュー)¥639税込¥7031個(0.5mL)当日出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
六角軸ドリル TiNコート
(260件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
無水銀酸化銀電池 5個=1シート
MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5個)当日出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン形アルカリ電池
マクセル(11件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
...












![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)




![ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767251-240927-02.jpg)