カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 裸圧着端子丸型(2)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
種類
裸圧着端子
全長(mm)
19.5・23
ブランド
ニチフ・DST(大同端子製造)・brembo・水本機械製作所・鈴木ブロンズ継手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r5.5-6s」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ

    水本機械製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
  • L型フック 水本機械製作所

    L型フック

    水本機械製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ6 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ6

    鈴木ブロンズ継手
    ¥259税込¥285
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HNT R1/8 xΦ6●ホース内径:4~5.5●材質:C3604●適合するスパナS:10●全長L:31●最小穴径(オリフィス径)d:3●コード番号:303-0001408アズワン品番67-4858-36
  • ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.28 brembo

    ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.28

    brembo
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.28。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ320 F4 1000R/SENNA 06-,BRUTALE R 06-に適合します。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 06-。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE S/SERIE ORO [セリエオロ] 06-。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
    仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
  • ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.11 brembo

    ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.11

    brembo
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.A985.11。ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ320 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 03-06。ドゥカティ[DUCATI] 749R 03-06。ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06。ドゥカティ[DUCATI] STREET FIGHTER/S [ストリートファイター] 09-14。ドゥカティ[DUCATI] 959Panigale [パニガーレ] 16。ドゥカティ[DUCATI] 848EVO [エボ] 08-11。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100S [モンスター] 09-10。ドゥカティ[DUCATI] 999R 03-06。ドゥカティ[DUCATI] 899Panigale [パニガーレ] 13-14。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
    仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
関連キーワード
r5.5-3.5s ニチフ特集