カテゴリ
- メカニカル部品(298)
- 農業機械(135)
- バイク部品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 制御機器(41)
- 測定用品(25)
- 自動車純正部品(15)
- パソコン/周辺機器(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 自動車補修部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- 測定関連サービス(4)
- カー用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 学童・教育用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック純正部品(2)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(135)
- SMC(126)
- マキテック(96)
- IKO(日本トムソン)(52)
- メイキコウ(36)
- CKD(20)
- コフロック(19)
- MAZDA(マツダ)(14)
- AFAM(アファム)(11)
- 雅(11)
- CADDOCK(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- brembo(8)
- Vesrah(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5)
- 井口機工製作所(4)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r500s」の検索結果

ロジクール ワイヤレス プレゼンター R500s
ロジクール¥6,598税込¥7,2581個当日出荷プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。 手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth®:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。仕様【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energyタイプリモコン電源単四形乾電池x1最大出力(W)0.39未満(レーザー)対応OSロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows®:10以降、Windows®:8、Windows®:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM連続使用時間12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー)電池単四形乾電池x1到達距離(m)20電池寿命12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間レーザークラス赤色レーザーポインター クラス1レーザー波長(nm)640~660RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothWindows®:10以降、Windows®:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時)動作距離(m)約20商品タイプリモコンタイプレーザー光色レッド
電線リール ブレーキ付き
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
イヤピース
audio-technica¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷体温で形が変化する、イヤピースとして世界初素材を採用。イヤホンがさらに楽しくなる、豊かなリスニング体験を。 体温で形が変化 イヤピースとして世界初素材を採用 スマートフォンとともに毎日使うイヤホン。特に人気のスタイルが、コードのない完全ワイヤレスイヤホンです。ただし、装着し続けることでの疲れや、耳から外れそうで心配といった声を多数いただいております。 オーディオテクニカでは、完全ワイヤレスイヤホンでのさらなる音質向上やより良いフィット感を満たすだけでなく、装着による疲れやイヤホンの外れを改善するために、新たなイヤピースをご用意しました。イヤピースとしては世界初※となる、人肌で柔らかくなじむ素材「アブソートマー(R)」を採用。一人ひとり左右でも異なる耳の形状に対して、あなたの体温に応じて変形し、しっかりフィットします。 イヤピースを付け替えるだけで、お持ちのイヤホンをさらに良い音で快適に。長時間でも疲れにくく、耳から外れにくいため、安心してより楽しくイヤホンをお使いいただけます。 耳にしっかりフィット、圧迫感を抑えた装着感 人肌で柔らかくなじむ「アブソートマー(R)」素材をイヤピースとして世界初採用。あなたの体温に応じて、イヤピースが耳穴の形状に合わせて変形します。余計な反発力を削減し、圧迫感が少なく装着できるため、音楽・動画鑑賞やテレワークなど長時間使用による装着の疲れや痛みを限りなく抑えます。 輪郭のくっきりとした明瞭な音質に 高い振動減衰性も併せ持ち、音質改善効果を発揮 「アブソートマー(R)」が持つ素材の特性により、不要な振動を抑制。余計な余韻を残さないため、輪郭がくっきりとした明瞭な高域、締まりのある低域を表現します。 肌なじみの良い質感 安心のホールド感とスムーズな着脱を両立 肌になじみやすい、適度にしっとりとした質感に仕上げています。イヤピースを耳に着ける際は自然に収まり、イヤホン本体が確実にホールドされるため安心です。一方、イヤピースを耳から外す際も極めてスムーズに取り扱うことができます。 日本生まれのイヤピース 安心と信頼の Made in Japan モデル 日本の材料メーカーと提携し、日本で企画・生産しています。 オーディオテクニカイヤホンとの互換性 オーディオテクニカがこれまで販売した、すべての完全ワイヤレスイヤホンに取り付けることができます。 オーディオテクニカ:完全ワイヤレス
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥459,800~税込¥505,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
マスフローコントローラ 3660
コフロック¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から34日以内出荷定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。 安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)材質接ガス部材質:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM(オプション NBR or CR)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS再現性(%)±0.5F.S耐圧(MPa)1(G)接続電気:D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)使用電源+15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA周囲湿度(%RH)許容:10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45入圧(kPa)最大500(G)保存温度範囲(℃)許容:-10~60耐圧(kPa)980(G)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下(He 透過含まず)校正温度(℃)20
表示器付マスフローコントローラ
コフロック¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から34日以内出荷流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。材質接ガス部:SUS316、SUS316L、磁性ステンレス(MFCのみ)、FKM(オプションNBR or CR)タイプマスフローコントローラ(MC)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS測定方法熱式測定対象気体使用圧力範囲入口最大圧:500kPa(G)許容周囲温度(℃)-10~60
ドラムヘッド スネアサイド500 S14R50 / Snare Side 500 (5mil) 14インチ
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷厚めな5milフィルムを使用したスネアサイドヘッド。ダークで深く、ローエンドを強調した太いサウンド。 へヴィー・メタルや、強烈なロックサウンド求めるパフォーマンスに最適。プライ数1
ドラムヘッド スネアサイド500 S13R50 / Snare Side 500 (5mil) 13インチ
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷厚めな5milフィルムを使用したスネアサイドヘッド。ダークで深く、ローエンドを強調した太いサウンド。 へヴィー・メタルや、強烈なロックサウンド求めるパフォーマンスに最適。プライ数1
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG20R500S1
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ20タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:500寸法d20寸法d115.7
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG12R500S1
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ12タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:500寸法d12寸法d110.9
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG15R500S1
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ15タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:500寸法d15寸法d111.6
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R500S1
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:500寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG8R500S1
IKO(日本トムソン)¥17,980税込¥19,7781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ8タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:500寸法d8寸法d17
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R500S1
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ10タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:500寸法d10寸法d18.9
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG25R500S1
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ25タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:500寸法d25寸法d119.4
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT12R500S1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ12タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:500寸法d12寸法d110.9寸法d26
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R500S1
IKO(日本トムソン)¥20,980税込¥23,0781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ10タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:500寸法d10寸法d18.9寸法d24
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1%
VISHAY(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 500mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R500J
BOURNS¥819税込¥9011個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500m
Bourns SMDレジスタ, 500mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R500F
BOURNS¥829税込¥9121個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500m
...