カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 切削工具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)

「r5112」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール型シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,798税込1,978
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
弾性砥石ホイール型シリコンゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22形状平型砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
フードセーバー専用パックロール フードセーバーフードセーバー専用パックロールフードセーバー(4件のレビュー)
1,800税込1,980
1本
当日出荷
「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空パックロール」。
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
(AR511)リツドサブアセンブリ,バルクヘッド(バルクヘッド) 日野自動車(AR511)リツドサブアセンブリ,バルクヘッド(バルクヘッド)日野自動車
13,350税込14,685
1個
7日以内出荷
(AR511)リツドサブアセンブリ,バルクヘッド(バルクヘッド) 日野自動車(AR511)リツドサブアセンブリ,バルクヘッド(バルクヘッド)日野自動車
9,479税込10,427
1個
7日以内出荷
SICUR VALVE 1B005112R piaggio(ピアッジオグループ)SICUR VALVE 1B005112Rpiaggio(ピアッジオグループ)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手
DellPro(11P/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro(11P/FHD+/1Y)Dell Technologies
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトなし
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
26,130税込28,743
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
635AG11 R5-8640U/13WX/16/512/11P/BL HP(日本ヒューレット・パッカード)635AG11 R5-8640U/13WX/16/512/11P/BLHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
V15G6 ARP(R5/16/512/W11P/MS365試用/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)V15G6 ARP(R5/16/512/W11P/MS365試用/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
GIVI SR5100M R1200R 11-14 GIVI(ジビ)GIVI SR5100M R1200R 11-14GIVI(ジビ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
(71121)モールデイング,フロントグリル *R513* ホンダ(71121)モールデイング,フロントグリル *R513*ホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
Rosenberger 51Z112-000N BNCコネクタ コネクタタイプ BNC 真鍮 RosenbergerRosenberger 51Z112-000N BNCコネクタ コネクタタイプ BNC 真鍮Rosenberger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ:BNC●オス・メス:オス●素材:真鍮●仕上げ:銀に白色青銅めっき●シリーズ:51Z112●Rosenberger BNC RF同軸コネクタ保護キャップ. 86 mmのチェーン及びループが付属する50 Ω BNC RF同軸保護キャッププラグです。 このBNC RF同軸保護キャップは、気泡ゴムガスケット付属の白色銅銀めっき黄銅で作られており、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120準拠のインターフェイスを採用していますRoHS指令(10物質対応)対応
【eSIM Connect】445G11 R5-7535U/14F/16/512/11P/Le HP(日本ヒューレット・パッカード)【eSIM Connect】445G11 R5-7535U/14F/16/512/11P/LeHP(日本ヒューレット・パッカード)
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
メモリー容量16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR5-4800、最大32GBディスプレイ14インチ使用CPUAMD Ryzen 5 7535UOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)2.9-4.55SSD512GB
スチール製ローラコンベヤR5723型1000LX2 R5723X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5723型1000LX2 R5723X1000Lシリーズマキテック
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R175mm 2600.05.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R175mm 2600.05.175.0シリーズIgus(イグス)
3,788税込4,167
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R35mm 1400.020.035.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R35mm 1400.020.035.0シリーズIgus(イグス)
29,798税込32,778
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R38mm 1400.015.038.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R38mm 1400.015.038.0シリーズIgus(イグス)
7,598税込8,358
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
CLUTCH HOLDER 51129003000 KTMCLUTCH HOLDER 51129003000KTM
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
Washer 51248112589 BMWWasher 51248112589BMW
699税込769
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240973 BMWSticker 51141240973BMW
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240008 BMWSticker 51141240008BMW
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240004 BMWSticker 51141240004BMW
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240000 BMWSticker 51141240000BMW
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
Sticker 51141241160 BMWSticker 51141241160BMW
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240692 BMWSticker 51141240692BMW
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240018 BMWSticker 51141240018BMW
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240016 BMWSticker 51141240016BMW
5,198税込5,718
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240015 BMWSticker 51141240015BMW
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240009 BMWSticker 51141240009BMW
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240005 BMWSticker 51141240005BMW
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240003 BMWSticker 51141240003BMW
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
Sticker 51141238976 BMWSticker 51141238976BMW
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240002 BMWSticker 51141240002BMW
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
Sticker 51141238975 BMWSticker 51141238975BMW
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240695 BMWSticker 51141240695BMW
4,798税込5,278
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240691 BMWSticker 51141240691BMW
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240198 BMWSticker 51141240198BMW
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
Sticker 51141240006 BMWSticker 51141240006BMW
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷