カテゴリ
- 切削工具(5)
- カー用品(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「r5205」の検索結果

TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
コンビネーションタオル棚
RELIANCE(リラインス)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。材質真鍮長さ(mm)500色シルバー耐荷重(kg)10表面処理クロムメッキ材質(棚板)真鍮浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥23,660税込¥26,0261個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上