カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 切削工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)

「r55c3」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R55C3 カートリッジタイプブレーキシューセット(左右ペア) BR-6700用 SHIMANO(シマノ)

    R55C3 カートリッジタイプブレーキシューセット(左右ペア) BR-6700用

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • R55C3 カートリッジタイプブレーキシューセット(左右ペア) BR-6700-G用 SHIMANO(シマノ)

    R55C3 カートリッジタイプブレーキシューセット(左右ペア) BR-6700-G用

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • R55C3 カートリッジタイプブレーキシュー & 固定ネジ(左右ペア)カーボンリム用 SHIMANO(シマノ)

    R55C3 カートリッジタイプブレーキシュー & 固定ネジ(左右ペア)カーボンリム用

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
  • ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1組(2個)
    当日出荷
    カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。
    用途ロードブレーキ用ブレーキ種類ロードブレーキセット内容ブレーキシュー×2個、ねじ×2個ブラックアズワン品番64-9593-98純正品番Y8FN98090
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • RJ45コネクタ搭載 東朋テクノロジー

    RJ45コネクタ搭載

    東朋テクノロジー
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
    極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A

    イスカル
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル

    高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB

    三菱マテリアル
    72,980税込80,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
    用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
    箱高(mm)190
  • 2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-R イスカル

    2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-R

    イスカル
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
    用途フライス加工用。材質IC702材種IC702
  • 高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル

    高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃)

    三菱マテリアル
    63,980税込70,378
    1本
    5日以内出荷
    内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
    用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5
  • A08燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマー

    A08燃料エレメントセット(12個セット)

    ヤンマー
    62,980税込69,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はC30R-3,V3-7(2t~3t),V4-7,V5-7(4t~6t),VIO45-6A(4t~6t),VIO55-6A(4t~6t),VIO80-1A(7t~),VIO80-1B(7t~),VIO80-7(7t~),B7-6(7t~),B7-6A(7t~),SV100-2A(7t~),SV100-7(7t~)に適用されるエレメントキットですタイプエコパーツ適合型式(参考)C30R-3,V3-7,V4-7,V5-7,VIO45-6A,VIO55-6A,VIO80-1A,VIO80-1B,VIO80-7,B7-6,B7-6A,SV100-2A,SV100-7
  • スタッドボルト BIGM(丸山製作所)

    スタッドボルト

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA613R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.41、MSV413B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.4、MP4120E-6M スイッチ,クランプ,カバー,リードワイヤ,プラグ,キャップ,ラベル,フューエルホース部品 スタツドボルト_No.4、MP2530E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 スタツドボルト_No.21、MKW530E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.42、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.42、MSA615R8C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.55、MK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.41、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MSV313B-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.4など
  • タカナット BIGM(丸山製作所)

    タカナット

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X40L図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.12、MSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.12、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA613R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.12、MS753DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.12、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.12、GKSL3302 スライダクミタテ部品_No.25、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.12、GKSL3302R1 スライダクミタテ部品_No.26、MSA413-M 走行部組立部品_No.55、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.55など
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M62シユ図解NoSSA-S1002 パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.7、SSA-S1000 電装品部品_No.27、SM-440A 駆動部(左)部品_No.45、MJI-1000 カバー部品_No.53、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション3部品_No.22、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.9、BSA-420JASG G-3 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.17、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.20、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.5、GS055MR ドラム、噴霧ホース部品 6カクナット_No.7、BSA-420JWG G-3 クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.17、MX-502 エンジン取付 フライホイール テンション部品_No.11、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.77、BSM-1350L-18DU 付属品部品_No.41、MD220K 本体部品 6カクナット_No.20など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S20部品名称Oリング図解NoCSH-94-3 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、MS313CA2-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS313CAS-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.53、MSV415SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、CSH-95-2 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、SD31ED-3 調圧装置部品_No.55、MS413EW-2M -A 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.38、MSV413R1T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.39、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS313 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.38、MSV413-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38など
  • ロツドスプリング BIGM(丸山製作所)

    ロツドスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツドスプリング図解NoSSW-400CM 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.60、MS615R8CF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.51、MS615R4CF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MSV613L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.51、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.54、HNJ-1250SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.55、MSA615R8C-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.51、MSA613R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.57、MSV613L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.51、MSA613R4C(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52など
  • コガタ6カクナット BIGM(丸山製作所)

    コガタ6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M102シユ部品名称コガタ6カクナット図解NoBSA-410S センタブーム部品_No.15、SSA-S611 フロントアクスル分解部品_No.20、SSA-F600I 燃料配管及びマフラ部品_No.10、MSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.27、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.53、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.35、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.44、MSA613R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.27、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.2、MSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA613R4C(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA413R4C 8.5 ホースガイドクミタテ部品_No.5、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.55、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.27など