カテゴリ

  • メカニカル部品(229)
  • タイヤ・足回り(53)
  • 農業機械(49)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r60-18」の検索結果

関連キーワード
404件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ケースのみ許容偏角(°)1
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン種類チェーンのみ
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
    用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
  • ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング オイルシール

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプオイルシール種類関連商品
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(40個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
  • NPVグローブPLUS(プラス) パウダーなし/箱/XL ファーストレイト

    NPVグローブPLUS(プラス) パウダーなし/箱/XL

    ファーストレイト
    ¥2,098税込¥2,308
    1足
    当日出荷
    サイズXL
  • ディスクロータ(スバル) 昭和自動車

    ディスクロータ(スバル)

    昭和自動車(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • Vリブベルト Roadpartner(マツダ)

    Vリブベルト

    Roadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
    ¥4,256~税込¥4,682~
    1本
    翌々日出荷
    ベルト形PK
  • 弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 日本製 ペットシーツ エコサラシート 中厚型 第一衛材

    日本製 ペットシーツ エコサラシート 中厚型

    第一衛材
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(90枚×8袋)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高品質!日本製ペットシーツ。表面はブルー、裏面は白色だから裏表が分かりやすい。端っこまで国産高分子ポリマーびっしりだからモレずに安心。中厚型でしっかり吸収。薄型ではもの足りない方に。
    用途ペット用シーツ、使い捨てシートとして。型/中厚型/ペット用シート/使い捨て/トイレシーツ/犬用品/ペットシート/犬/レギュラー/ワイド/日本製/国産
  • ローラチェーンカップリング 下穴スプロケット 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング 下穴スプロケット

    椿本チエイン
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    種類関連商品
  • ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース

    椿本チエイン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
    材質アルミダイカスト種類ケースのみオイルシール特殊形許容偏角(°)1ねじ穴数4
  • ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)

    椿本チエイン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
    材質ステンレス種類本体のみ許容偏角(°)1
  • スバル純正 タイヤチェーン 235/60R18用 スバルアクセサリー

    スバル純正 タイヤチェーン 235/60R18用

    スバルアクセサリー
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:ソルテラ。スバル純正 タイヤチェーン 235/60R18用 。合金鋼チェーン。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります。※18インチ用はフルエアロキャップを外した状態で装着してください
    適合車種SOLTERRA
  • エキスパンドラック5段 AIS (エイ・アイ・エス)

    エキスパンドラック5段

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    メッシュ棚で通気性抜群。通常のスチールラックにはないメッシュ仕様で、ホコリが溜まりにくく湿気もこもりにくい。キッチンや洗面所など水回りにも最適。メッシュ仕様の棚板は網目が細かく、物が落ちにくいので文具やアクセサリーなどの細かな物も置けます。省スペース設計&奥行35cm。奥行スリムで部屋を圧迫せず、リビング・玄関・キッチン・洗面所など様々な場所に設置可能。選べる2カラー(ブラック・ホワイト)。ブラックはスタイリッシュでモダン、ホワイトはナチュラルで清潔感のある空間にぴったり。選べるサイズ展開。幅60cm/90cm、高さ150cm/180cmと用途に合わせて選べる。収納力と設置場所に応じた柔軟なサイズ設定。棚板可動式で2.5cm間隔で調節可能で自由にカスタマイズ。高さ調整可能な可動棚で、収納物に合わせた使い方ができる。大きな家電や小物収納まで幅広く対応。頑丈なスチール製。丈夫なスチールフレームで安定感があり、日常使いから重めの収納まで安心。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取り外しの際に必要な隙間となっております。スチールラックには、アジャスターが支柱に装着済みです。ネジを回転することで高さを調節できるので、床面に設置の際のガタツキ等を軽減してくれます。
    高さ(mm)1800奥行(mm)358
  • 軸付フラップ Axel

    軸付フラップ

    Axel
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    12日以内出荷
  • エキスパンドラック5段×2個セット AIS (エイ・アイ・エス)

    エキスパンドラック5段×2個セット

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    8日以内出荷
    お得な【2個セット】。メッシュ棚で通気性抜群。通常のスチールラックにはないメッシュ仕様で、ホコリが溜まりにくく湿気もこもりにくい。キッチンや洗面所など水回りにも最適。メッシュ仕様の棚板は網目が細かく、物が落ちにくいので文具やアクセサリーなどの細かな物も置けます。省スペース設計&奥行35cm。奥行スリムで部屋を圧迫せず、リビング・玄関・キッチン・洗面所など様々な場所に設置可能。選べる2カラー(ブラック・ホワイト)。ブラックはスタイリッシュでモダン、ホワイトはナチュラルで清潔感のある空間にぴったり。選べるサイズ展開。幅60cm/90cm、高さ150cm/180cmと用途に合わせて選べる。収納力と設置場所に応じた柔軟なサイズ設定。棚板可動式で2.5cm間隔で調節可能で自由にカスタマイズ。高さ調整可能な可動棚で、収納物に合わせた使い方ができる。大きな家電や小物収納まで幅広く対応。頑丈なスチール製。丈夫なスチールフレームで安定感があり、日常使いから重めの収納まで安心。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取り外しの際に必要な隙間となっております。スチールラックには、アジャスターが支柱に装着済みです。ネジを回転することで高さを調節できるので、床面に設置の際のガタツキ等を軽減してくれます。
    幅(mm)608質量(kg)17.8高さ(mm)1800奥行(mm)358
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/60R18 104V XL 357812 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/60R18 104V XL 357812

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/60R18 104V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)735
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/60R18 107V XL 357813 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/60R18 107V XL 357813

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/60R18 107V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)748
  • チップ TCT18R/L-60 タンガロイ

    チップ TCT18R/L-60

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • アラムミニハーフコネクター アラム

    アラムミニハーフコネクター

    アラム(6件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)

    樹脂用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • アラムミニハーフエルボ アラム

    アラムミニハーフエルボ

    アラム(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スバル純正 スプリングチェーン スバルアクセサリー

    スバル純正 スプリングチェーン

    スバルアクセサリー
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:アウトバックなど。225/60R18タイヤ用。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります
    適合車種OUTBACKなど
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • タイヤ収納カバー アイメディア

    タイヤ収納カバー

    アイメディア(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    SUV用タイヤ4本収納可能。UVカット率90%以上。紫外線による劣化を防止します。日よけ、ホコリよけ、スタッドレスタイヤの保管に。
    材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン規格SUV用収納本数(本)4本直径×高さ(cm)約80×100(紐含まず)適合タイヤサイズ参考:235/60R18、225/65R17、215/70R16など適合寸法(mm)タイヤ幅235以下、外径770以下
  • ミニハーフエルボ アラム

    ミニハーフエルボ

    アラム
    ¥719税込¥791
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
    材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
  • 非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA

    非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ

    KEIKA(12件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
    付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
  • ギヤードモータ 富士変速機

    ギヤードモータ

    富士変速機(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌日出荷から15日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム
    ¥429税込¥472
    1組(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N

    ニッセイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
    用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
  • 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock

    布タイプ タイヤチェーン AutoSock

    AutoSock(14件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
    用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
  • クイジナート ハイスピードプロセッサー クイジナート

    クイジナート ハイスピードプロセッサー

    クイジナート
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440TKG品番9-0644-0501TKG品番(2017)6-0572-0501
  • 標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用) KKS

    標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)

    KKS(13件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS D4241に基づき製造しています。
    付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)