カテゴリ
- メカニカル部品(176)
- 農業機械(92)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- 制御機器(57)
- 切削工具(46)
- 自動車純正部品(40)
- バイク部品(35)
- 機構部品(24)
- 測定用品(24)
- 科学研究・開発用品(19)
- タイヤ・足回り(16)
- 自動車補修部品(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- 自転車部品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- バッテリー・電装(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- 防災用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- CKD(9)
- NORGREN(22)
- omron(オムロン)(9)
- RS PRO(8)
- SMC(33)
- アズワン(8)
- イスカル(9)
- シグマ光機(32)
- ニッセイ(7)
- プロテック(31)
- マキシンコー(14)
- ミツビシ(26)
- 三木プーリ(7)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- 伊東電機(71)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- 椿本チエイン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r60-20」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(25個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ
コガネイ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
フォトロッド
マイゾックス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。用途現場工事写真記録用
セキュリティラベル 100枚入 MT-FRシリーズ
アズワン¥2,190税込¥2,4091袋(100枚)当日出荷テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。 7桁の固有番号が連番で印刷されているので、番号管理も容易です。材質PET色赤
オープンラックシステム
AIS (エイ・アイ・エス)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ちょうどいいサイズが見つかる19種類のオープンラックです。 小型テレビ台や書棚や卓上棚として単体でのご使用はもちろん、用途に合わせてお好みのスタイルに拡張できます。仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板(F☆☆)色ブラウン耐荷重(kg)20板厚(mm)約18
ワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入
橋本クロス¥42,980税込¥47,2781ケース(2本)当日出荷用途床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。トラスコ品番548-2205材質巻芯:紙幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)20材質(フィルター)ポリエステル捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
収納カート
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷デスク脇やキッチンカウンターの下、クローゼットの中など、様々な場所で使用していただける収納カートです。5つのキャスターと大きな取っ手付きで簡単に移動ができます。材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)天板/約8、棚板/約8、底板/約10、全体/約42内寸法(mm)約277×178×570
レベルアジャスター
OHNO(大野ゴム工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
発泡プレート
日動電工¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷から5日以内出荷木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。 耐食性、絶縁性に優れています。 5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
オープンラックシステム
AIS (エイ・アイ・エス)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ちょうどいいサイズが見つかる19種類のオープンラックです。 小型テレビ台や書棚や卓上棚として単体でのご使用はもちろん、用途に合わせてお好みのスタイルに拡張できます。仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板(F☆☆)棚板数(枚)1板厚(mm)18
オープンラックシステム600*300*200
AIS (エイ・アイ・エス)¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷シンプルなソリッドカラーで、どんなお部屋にも合わせやすいオープンラック。アイボリー・アーモンドベージュ・グレイの3カラー展開で、淡色インテリアやナチュラルな空間にもすっきりなじみます。奥行30cmの使いやすいサイズ感で、デスク上の小物整理、リビングのディスプレイ収納、寝室や子供部屋の収納など幅広く活躍。置く場所や収納したい物に合わせてサイズを選べる、自由度の高い収納シリーズです。幅は、30cm・40cm・50cm・60cm、高さは、20cm・30cmのバリエーションがあり、使いたい場所や収納量に合わせて選べます。横置き・縦置きで使い方が広がります。サイズによっては横向き・縦向きで印象を変えられるため、モニター台、卓上ラック、ディスプレイラック、小物収納、すき間収納など幅広く活用できます。18mm厚のしっかりした板材を使用。主材は18mmのプリント紙化粧繊維板。シンプルな見た目ながら、しっかり感のある作りです。耐荷重20kgで実用的。小物だけでなく、本・雑貨・家電まわりの収納などにも使いやすい耐荷重20kg仕様です。別売りの連結金具を使って同シリーズの商品を連結してお使いいただけます。組合せ次第で機能性の高いラックを自由に作っていただけます。連結用の木ネジは付属しておりません。直径3.8mm以内、長さ16mm以内の皿頭木ネジを別途ご購入下さい。幅(mm)600質量(kg)5.8高さ(mm)200奥行(mm)300
...