カテゴリ
- 農業機械(151)
- メカニカル部品(128)
- 切削工具(90)
- 制御機器(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 測定用品(33)
- 自動車補修部品(27)
- 電気材料(21)
- バイク部品(16)
- 空調・照明・電設資材(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 機構部品(10)
- 保管用品(9)
- オフィス家具(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 事務用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 家電(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(145)
- ニッセイ(112)
- EIKO(栄工舎)(20)
- スリーアールソリューション(20)
- CKD(17)
- イスカル(16)
- OSG(オーエスジー)(16)
- ネグロス電工(13)
- ニッタ(10)
- omron(オムロン)(9)
- 第一計器(9)
- 住電機器システム(8)
- オーエッチ工業(7)
- NS(日進工具)(7)
- タンガロイ(5)
- ホンダ(5)
- 三菱電機(5)
- AIS (エイ・アイ・エス)(5)
- Avail(アベイル)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r60-3」の検索結果

ニシチューブ NPR
西日本電線¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から8日以内出荷EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
フォトロッド PHR
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から11日以内出荷あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
反射バリアリール マグネットタイプ
中発販売(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷高性能蛍光反射シートを採用しています。 マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。 コンパクトで持ち運びに便利です。 最大3.5mのロングストロークです。用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。材質(リールケース)ABS樹脂質量(g)約310ストローク(m)(最大)3.5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニールシート長さ(m)3.5設置方式マグネット式(ネオジム磁石)シート厚さ(mm)0.3材質(ホルダー)ABS樹脂使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
シャープカットフィルター
CCS(シーシーエス)¥13,858税込¥15,2441個当日出荷から42日以内出荷レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
マシンリーマー MR
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
六角軸回転ヤスリ(イバラ目)
H&H¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ボードや木工・鉛等に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)ヤスリ部形状イバラ目
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ペーパーカッター(ロータリー式・60枚)<チタン加工刃>
コクヨ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)●スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙60枚)●レールとスライダーの間にローラーを搭載。裁断するときの摩擦を低減。独自のサポートハンドルを使えば刃を強く押し付けることで1往復で切れる枚数がアップ(セット枚数が多い場合には何度か往復する必要があります))。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。質量(g)4000繰り返し・詰め替え対応
フォトロッド
マイゾックス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。用途現場工事写真記録用
フォトロッド 3m 吊リ下ゲ箱タイプ
マイゾックス¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷陳列に便利な吊り下げ箱タイプ 写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。タイプPHR60-3、3m目盛表:赤白20cm間隔/裏:赤白20cm間隔テープ厚さ(mm)0.7標準張力(N)50マイゾックスコード215565
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
LEDスポーツかしこいランプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷かしこい点滅に点灯機能も追加! ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!質量(g)58(パナソニックアルカリ乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×60×32光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間使用電池単4形乾電池×2個
C形ブラケット直受 BR-603
シロクマ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
...