カテゴリ
- メカニカル部品(108)
- 切削工具(80)
- 農業機械(58)
- 制御機器(43)
- 測定用品(21)
- タイヤ・足回り(16)
- バイク部品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電気材料(9)
- 卓上消耗品(8)
- 機構部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- カー用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 家電(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 保管用品(4)
- 防災用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業工具(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(86)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- EIKO(栄工舎)(16)
- OSG(オーエスジー)(14)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- アークランドサカモト(10)
- イスカル(10)
- KENDA(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- 岡崎精工(5)
- omron(オムロン)(5)
- 第一計器(5)
- 三菱電機(5)
- SWAGE-LINE(5)
- TRACO POWER(5)
- エスコ(4)
- ELPA(4)
- サンドビック(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- ブランドをもっと見る
「r60-5」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
A4ファイルラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(15件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から5日以内出荷出し入れ楽々。A4サイズのファイルがぴったり収まるサイズです。 ファイルや雑誌や辞書や文学書、ビジネス書やコミック本や文庫本など、整理整頓にピッタリな収納ラックです。 キャスター付きでデスクサイドでも活躍。椅子やソファに座ったままでも出し入れラクラクです。 斜め上を向いた棚がポイント!出しやすい、しまいやすい。 木目模様とスチールを組み合わせた、ナチュラルモダンなデザインです。 便利なディバイダー(仕切り)付き。本屋ファイルをしっかり立てて収納できるので見た目もきれいです。 ディバイダーは約6cm間隔で設置できます。奥行きは9cm。 キャスターの前側の2個はストッパー付きで安心。移動もラクラク、掃除もラクラク。用途事務所のデスク周りのファイル収納ラック、デスクサイドラック、収納ワゴン等として。材質側板:プリント紙化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)キャスターあり棚間隔(mm)上下:340棚板耐荷重(kg)約20組立時間約30~40分仕切サイズ(mm)ディバイダー奥行:約90収納の目安1段あたり:(コミック本)約32冊、(文庫本)約40冊、(DVD)約33枚、(CD)約45枚取付間隔(cm)ディバイダー:約60棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×210×180
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
フォトロッド PHR
マイゾックス(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
C形ブラケット直止 BR-605
シロクマ(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
リミットスイッチ”FRシリーズ”
Pizzato¥699税込¥7691個当日出荷から9日以内出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマー MR
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TL-R605
TP-LINK¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷【英語パッケージ】IPsec/PPTP VPN プロトコルに対応 同時に最大 20 本の IPsec VPN トンネルと 16 本の PPTP VPN トンネルに対応 SPI ファイアウォールと DoS 攻撃の防御により、既知のインターネット攻撃からネットワークを保護 4KV の優れた避雷により、お使いの環境を安全に維持
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スティックマドラー
アークランドサカモト¥429税込¥4721個当日出荷用途カクテル、ハイボールなどをかき混ぜる際に仕様食洗機対応、燕三条製材質ステンレス鋼寸法(mm)(約)Φ5×200色シルバー質量(g)(約)30
フォトロッド
マイゾックス¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷写真写りの良い目盛・数字 。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い 。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPA
NKS(エヌケーエス)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
デザートナイフ
アークランドサカモト¥449税込¥4941個翌々日出荷用途デザートナイフ仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)46寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)198×18×4、【刃】90×18×1、【柄】103×15×4
デザートフォーク
アークランドサカモト¥419税込¥4611個翌々日出荷用途デザートフォーク仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)43本数【枝】4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】180×28×20、【枝】50×28×2、【柄】105×15×4
デザートスプーン
アークランドサカモト¥419税込¥4611個翌々日出荷用途デザートスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)43寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】57×32×3、【本体】175×32×26、【柄】102×15×3
SHINKA 万能 替刃
レザーソー¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷生木も竹も1本で対応。家庭用からプロまで幅広く使える万能目立て。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。用途生木・剪定・竹材・丸太・コンパネ・一般木材・塩ビパイプ。仕様縦挽目入り改良刃タイプ万能ピッチ2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.07
焼酎マドラー
アークランドサカモト¥239税込¥2631個翌々日出荷用途焼酎用のマドラー仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)(約)D186×W17×H20、柄:(約)D170×W9×H2、頭:(約)D20×W16×H2色シルバー質量(g)(約)16
...