曜日別特売

パイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)

パイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKDパイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) - CKD

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。
耐久回数は1.2億回です。(
メーカー所定条件による)
バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。
低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。
ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(
2026年2月現在)
アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。
バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ
(
P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ
バルブ幅(15mm)は省スペースのままΦ10継手を追加し、アクチュエータに供給できるエア流量が増加しました。(エアシリンダの速度はエア配管が長い、細いと遅くなります。長距離配管かつエアシリンダを高速に動作させたい場合、Φ8継手より1サイズ大きいΦ10継手がオススメです。)

用途
空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
付属品
バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)
弁仕様
パイロット式 ソフトスプール弁
保護構造
IP65、IP67
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気・窒素
最低使用圧力(MPa)
【内部パイロット】0.2
耐圧力(MPa)
1.05
パイロット方式
内部パイロット
給油
不要
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
配管ポート位置
ベース配管
残圧排気機能
なし
内容量
1個
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠の給油は作動が不安定となります。
※保護構造について、IP65、IP67(IEC 60529:2001)規格のテスト法です。詳しくは、メーカーカタログをご確認ください。
※低真空で使用される場合は、外部パイロットを選択してください。外部パイロットポート(PAポート)に0.2~0.7MPaの圧縮空気を供給し、供給ポート(Pポート)に負圧を接続してご使用ください。
※応答時間は供給圧力0.5MPa、20℃、無給油における値です。圧力および油の質によって変わります。
※有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算は、S≒5.0×Cです。
全96種類を絞り込む
電圧
96種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
流体温度(℃)
流量(L/min(ANR))
周囲温度(℃)
切換位置区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81944585TVG2-AB00XX1-M2-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥18,850
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944628TVG2-BB00XX3-M2J-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥19,340
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944655TVG2-CB00XX1-M3J-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 612-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥19,340
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944671TVG2-AB00XX3-M2JH-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944680TVG2-CB00XX1-M2H-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944689TVG2-CB00XX3-M2J-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥19,340
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944698TVG2-CB00XX1-M3JH-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944707TVG2-BB00XX3-H-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,050
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944725TVG2-CB00XX3-J-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 612-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944786TVG2-BB00XX1-M2H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944865TVG2-BB00XX3-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 612-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81944890TVG2-AB00XX3-M3JH-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944978TVG2-AB00XX3-M1-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 612-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥18,850
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81944987TVG2-CB00XX3-M1J-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥19,340
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945057TVG2-CB00XX3-M1H-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945066TVG2-BB00XX3-J-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 612-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945091TVG2-CB00XX3-M3H-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945145TVG2-AB00XX1-M1H-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945161TVG2-CB00XX3-M3-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥18,850
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945188TVG2-AB00XX1-M3JH-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945249TVG2-CB00XX1-M1H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945276TVG2-AB00XX3-J-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945310TVG2-BB00XX1-M3-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥18,850
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945346TVG2-CB00XX3-M2-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥18,850
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81945380TVG2-AB00XX1-M2H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945389TVG2-BB00XX1-H-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,050
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945425TVG2-BB00XX3-M1J-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥19,340
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945441TVG2-AB00XX1-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945477TVG2-BB00XX3-M2H-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945511TVG2-BB00XX1-M3JH-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945520TVG2-CB00XX3-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 612-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81945538TVG2-AB00XX3-M1H-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945556TVG2-CB00XX3-M3JH-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945565TVG2-CB00XX1-M3H-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945635TVG2-BB00XX1-M3H-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945660TVG2-CB00XX1-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 612-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945696TVG2-AB00XX1-M2JH-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945775TVG2-BB00XX3-JH-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,540
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945800TVG2-BB00XX3-M1JH-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945818TVG2-CB00XX3-M1JH-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945888TVG2-AB00XX1-M1JH-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945940TVG2-BB00XX1-M2J-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥19,340
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81945958TVG2-CB00XX1-M2-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥18,850
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81946010TVG2-AB00XX3-M3J-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥19,340
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81946019TVG2-BB00XX3-M1H-HP1DC24V5~55(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,360
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81946037TVG2-CB00XX1-M2J-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 612-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥19,340
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
81946046TVG2-AB00XX1-H-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥21,050
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81946055TVG2-CB00XX1-M2JH-HP1AC100V5~50(P→A/B) 476、(A/B→R1/R2) 431-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルオープン)
¥21,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81946071TVG2-AB00XX3-H-HP1DC24V5~55(A/B→R1/R2) 431、(P→A/B) 476-5~55(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
¥21,050
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81946080TVG2-BB00XX1-M3J-HP1AC100V5~50(A/B→R1/R2) 612、(P→A/B) 476-5~50(凍結なきこと)3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルオープン、B弁側:ノーマルオープン)
¥19,340
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする