カテゴリ
- 制御機器(325)
- メカニカル部品(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- トラック用品・パーツ(50)
- バイク純正部品(42)
- 農業機械(21)
- タイヤ・足回り(20)
- トラック純正部品(20)
- 安全用品(15)
- 自動車純正部品(15)
- 科学研究・開発用品(10)
- 切削工具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- 測定用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- CKD(10)
- KKS(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- New-Era(ニューエラー)(24)
- omron(オムロン)(21)
- RTG(6)
- SMC(22)
- VISHAY(282)
- アルインコ(13)
- エスコ(5)
- シグマ光機(24)
- ホンダ(48)
- マキシンコー(18)
- 三菱ふそう(20)
- 伊東電機(22)
- 椿本チエイン(7)
- 長谷川鉄工所(5)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r70-10」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(25個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)


紳士EVAショート長靴 7010
KITA(喜多)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から3日以内出荷超軽量EVA素材のショート長靴です 裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK! インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です 作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴で、多くのお客様から選ばれています形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)EVA樹脂材質(ソール)EVA樹脂標準質量(g/片足)約220(L)機能軽量足幅3E対象男性用材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ
タカチ電機工業¥349税込¥3841個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ)
橋本クロス¥39,980税込¥43,9781箱当日出荷様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。トラスコ品番111-3620材質ポリエステル幅(mm)700長さ(m)100
耐圧防爆レジューサー
島田電機¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
防振プレート(滑り止め)
ナベヤ¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から11日以内出荷用途すべり止めやスペーサーに使用されます。材質NBRタイプ滑り止め耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
フルスペースラック
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷上部スペースを有効活用できるスチールラック。エアコン室外機上もおしゃれに演出。落ち着いたブラウン色でベランダやお庭にピッタリ。最上段の棚板は高さ調節可能。脚部にアジャスター付き。用途ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラック、フラワースタンド、ガーデニングスタンド、ガーデニング用品、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、ベランダ収納、園芸用品、鉢置き、プランター台として。物置、 ガーデニング、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭、エクステリアに。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)5.8色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700-1000×370×1310棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)有効:620-920×220
ディップスイッチ SMRシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個7日以内出荷から9日以内出荷極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。 丸洗い洗浄が可能。 接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。 視認性の向上。形状(ツマミ)標準形使用温度範囲(℃)-25~+85定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA端子形状スタンド形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-40~+85耐久性10000ステップ DC15V 30mA回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
...