カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • 4サイクルオイル(1)
  • 自転車部品(107)
    • シマノ 品番先頭文字-Y(63)
  • バイク純正部品(437)
  • メカニカル部品(282)
  • FA担当者のオススメ新商品(164)
  • 油圧機器・油圧ホース(153)
  • 研磨材(45)
  • 電動工具(45)
  • 空圧工具(41)
  • バイク部品(33)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 切削工具(18)
  • 自動車純正部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 測定用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 安全用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 完成車(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r7000」の検索結果

1,371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
CPF24R7000FKE14 VISHAYCPF24R7000FKE14VISHAY
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
PD-R7000 105 SPD-SLペダル SHIMANO(シマノ)PD-R7000 105 SPD-SLペダルSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
カーボンコンポジットボディ ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達 耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、 ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減 剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置 ステップイン・アウトのテンション調整が可能 信頼される品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン カートリッジ軸 シールドメカニズム クリート保持アジャスター
仕様ビンディング:片面、リフレクター :SM-PD65付属品クリート:SM-SH11寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:53CFRP質量(g)265 (ペア)タイプロードシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)ロードクリアランス:31
ST-R7000-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)ST-R7000-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105SHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-R 11スピード
ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
6,798税込7,478
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-SSカバー:11-25T~11-30T ダイレクトマウント対応 トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型) マウント|ダイレクトマウント ケーブルアジャスター プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2歯数プーリー:11T質量(g)平均225シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
CS-R7000 11S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-R7000 11S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション
仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
シフトケーブルセット オプティスリック R7000 ブラック SHIMANO(シマノ)シフトケーブルセット オプティスリック R7000 ブラックSHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ブラック
ジョビーR7000d白12巻入 石本マオランジョビーR7000d白12巻入石本マオラン
39,980税込43,978
1箱(12巻)
10日以内出荷
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用 SHIMANO(シマノ)BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用SHIMANO(シマノ)
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応
寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用 SHIMANO(シマノ)BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用SHIMANO(シマノ)
7,098税込7,808
1個
9日以内出荷
高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応
寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ SHIMANO(シマノ)HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブSHIMANO(シマノ)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6質量(g)155シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:48.4ブレーキ種類リムブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:38
RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
7,798税込8,578
1本
9日以内出荷
安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-GSカバー:11-28T~11-34T ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均232シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
ST-R7000取り付けバンドユニット SHIMANO(シマノ)ST-R7000取り付けバンドユニットSHIMANO(シマノ)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
FC-R7000Lチェーンリング34T-MS SHIMANO(シマノ)FC-R7000Lチェーンリング34T-MSSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
PD-R7000 ロックブッシュ 右 SHIMANO(シマノ)PD-R7000 ロックブッシュ 右SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ST-R7000ブラケットユニット右 SHIMANO(シマノ)ST-R7000ブラケットユニット右SHIMANO(シマノ)
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
RD-R7000GS左プレート SHIMANO(シマノ)RD-R7000GS左プレートSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
CS-R7000ロックリング/スペーサー SHIMANO(シマノ)CS-R7000ロックリング/スペーサーSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ST-R7000ブラケット組左 SHIMANO(シマノ)ST-R7000ブラケット組左SHIMANO(シマノ)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
ST-R7000-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)ST-R7000-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105SHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-L 2スピード
速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R7000ブラケット組右 SHIMANO(シマノ)ST-R7000ブラケット組右SHIMANO(シマノ)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
RD-R7000左プレートSS SHIMANO(シマノ)RD-R7000左プレートSSSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
PD-R7000 ロックブッシュ 左 SHIMANO(シマノ)PD-R7000 ロックブッシュ 左SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ST-R7000ブラケットユニット左 SHIMANO(シマノ)ST-R7000ブラケットユニット左SHIMANO(シマノ)
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
FH-R7000ハブ軸組 SHIMANO(シマノ)FH-R7000ハブ軸組SHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11SSHIMANO(シマノ)
5,098税込5,608
1本
9日以内出荷
さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7シルキーブラック質量(g)平均95シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-R7000アウターアジャストボルトユニット SHIMANO(シマノ)RD-R7000アウターアジャストボルトユニットSHIMANO(シマノ)
289税込318
1個
8日以内出荷
BR-R7000ケーブルアジャストボルトユニット SHIMANO(シマノ)BR-R7000ケーブルアジャストボルトユニットSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
609税込670
1個
8日以内出荷
RD-R7000ケーブル固定ボルト/プレート SHIMANO(シマノ)RD-R7000ケーブル固定ボルト/プレートSHIMANO(シマノ)
289税込318
1個
8日以内出荷
ST-R7000ユニットカバー/ネジ右 SHIMANO(シマノ)ST-R7000ユニットカバー/ネジ右SHIMANO(シマノ)
389税込428
1個
8日以内出荷
FH-R7000右ロックナットユニット SHIMANO(シマノ)FH-R7000右ロックナットユニットSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
RD-R7000GS右プレート/ボルト SHIMANO(シマノ)RD-R7000GS右プレート/ボルトSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピード SHIMANO(シマノ)FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピードSHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質のカップおよびコーンベアリング
寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75質量(g)平均:368シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類リムブレーキ固定方法クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
ST-R7000ユニットカバー/ネジ左 SHIMANO(シマノ)ST-R7000ユニットカバー/ネジ左SHIMANO(シマノ)
389税込428
1個
8日以内出荷
FH-R7000左ロックナットユニット SHIMANO(シマノ)FH-R7000左ロックナットユニットSHIMANO(シマノ)
969税込1,066
1個
8日以内出荷
ST-R7000Rネームプレート/ネジ右シルバー SHIMANO(シマノ)ST-R7000Rネームプレート/ネジ右シルバーSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
シルバー
RD-R7000SS右プレート/ボルト SHIMANO(シマノ)RD-R7000SS右プレート/ボルトSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
RD-R7000テンション/ガイドプーリーセット SHIMANO(シマノ)RD-R7000テンション/ガイドプーリーセットSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11SSHIMANO(シマノ)
5,298税込5,828
1本
9日以内出荷
さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7質量(g)平均111シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
BR-R7000クイックレリース組立品 SHIMANO(シマノ)BR-R7000クイックレリース組立品SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
...