カテゴリ

  • 自動車純正部品(110)
  • バイク純正部品(95)
  • 農業機械(53)
  • 切削工具(20)
  • メカニカル部品(18)
  • バイク部品(17)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 医療(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「r751」の検索結果

398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車ステアリングブーツ(ラックブーツ)ミヤコ自動車(144件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から11日以内出荷
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(104件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
PCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADR型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
ディスクロータ(スズキ) 昭和自動車ディスクロータ(スズキ)昭和自動車(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
トラロープ 3つ打 TRUSCOトラロープ 3つ打TRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
エアーフォームシート 三友エアーフォームシート三友(1件のレビュー)
369税込406
1パック(30枚)
当日出荷
柔軟で優れた緩衝性、軽くて扱い易い、便利な小サイズ
用途梱包、包装、パッキン、クッション
電池バネ WAKI(和気産業)電池バネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
エビ印 ダイヤモンド角砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ダイヤモンド角砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに寸法(mm)210×75×16材質ダイヤモンド砥粒研磨対象各種刃物
アストラマジックロール TRUSCOアストラマジックロールTRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から92日以内出荷
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
CROSS ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
個性引き立つ本格ビンテージスタイル ワンタッチホルダー装備 PSC、SG(125cc以下用)
リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から34日以内出荷
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬S CSR7 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR7EIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーNFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
当日出荷から17日以内出荷
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
マティル ロッソ Eサイズ タジマ(田島ルーフィング)マティル ロッソ Eサイズタジマ(田島ルーフィング)
12,980税込14,278
1箱(15枚)
3日以内出荷
モチーフ、サイズ、目地の形状にまでこだわって表現。 自然のリアルさをより追及し、高品質なテクスチャーを表現した石目柄シリーズ。 スクエアタイプの、Eサイズ457.2×457.2mm。 高い意匠性が求められる商業施設内のさまざまな場所におすすめです。
材質複層ビニル床タイル FT厚さ(mm)3寸法(mm)457.2×457.2機能防汚・工場内リサイクル・VOC対策品グリーン購入法適合
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)55全長L(mm)110材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)7.5シャンク長l2(mm)42刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)11
リーマ HS S柄 HHHR7 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR7EIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ラビンローラーバック単体 ブレインラビンローラーバック単体ブレイン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
背負う・持つ・転がすの 3wayで使える防災ローラーバッグです。 災害時避難時に持ち運び便利。収納容量もタップリあるので色んな防災用品を収納できる事ができます。 持ち手部分は伸縮するので、ローラーバッグとして使用するときには、持 ち手を伸ばして使用します。 各所に反射シートを付けているので夜間の視認性も抜群です。 災害対策以外にもキャンプや BBQ などのアウトドアにおすすめです。
用途転がす&背負う&持つことができる非常時に役立つ防災バッグ材質ポリエステル、PE、ステンレススチール、PP、ポリエステル綿質量(kg)2.2外寸(mm)約380×380×H515~960(車輪含)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 7-7.99 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 7-7.99 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から74日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
(751R1)ブラケット,バンパー レインフオース LH ニッサン(751R1)ブラケット,バンパー レインフオース LHニッサン
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(751R0)ブラケット,バンパー レインフオース RH ニッサン(751R0)ブラケット,バンパー レインフオース RHニッサン
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
まとめ買い クロームSフック 75mm 10個 TRUSCOまとめ買い クロームSフック 75mm 10個TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6720材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
(MR75)リッド,フロア コンソール ミツビシ(MR75)リッド,フロア コンソールミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷