カテゴリ

  • バイク部品(209)
  • 農業機械(112)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 制御機器(48)
  • 切削工具(41)
  • バイク純正部品(31)
  • 自動車補修部品(28)
  • メカニカル部品(24)
  • 電気材料(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 作業工具(13)
  • 保管用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 溶接用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r8-14」の検索結果

関連キーワード
777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook Rシリーズ R8 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook Rシリーズ R8 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook Rシリーズ R8取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Rシリーズ R8 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Rシリーズ R8 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook Rシリーズ R8取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター dynabook R シリーズ R8 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター dynabook R シリーズ R8 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種dynabook Rシリーズ R8入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • 軽量キャスターラック サカエ

    軽量キャスターラック

    サカエ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックが新登場。
    ホワイトグレーピッチ50mmピッチ段替え可能キャスター75Φゴムアングルキャスター(自在2、自在S付2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-R-8-14 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-R-8-14

    三木プーリ
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-030寸法(mm)【L1・L2】11形式ALS-R寸法S(mm)1.5寸法D(mm)35寸法E(mm)13軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)14締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-R-8-14H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-R-8-14H

    三木プーリ
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-030寸法(mm)【L1・L2】11形式ALS-R寸法S(mm)1.5寸法D(mm)35寸法E(mm)13軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)14締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • リーマ HS S柄 HR8 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR8

    EIKO(栄工舎)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-R-8-14N 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-R-8-14N

    三木プーリ
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-030寸法(mm)【L1・L2】11形式ALS-R寸法S(mm)1.5寸法D(mm)35寸法E(mm)13軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)14締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • カレイ ラウンドナット(鉄/生地) 大阪魂

    カレイ ラウンドナット(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(7個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8) 堺電業

    2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8)

    堺電業
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ HS S柄 HHHR8 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR8

    EIKO(栄工舎)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじれ角(°)60°
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • カレイ ラウンドナット(ステンレス/生地) 大阪魂

    カレイ ラウンドナット(ステンレス/生地)

    大阪魂
    2,198税込2,418
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • リーマ 超硬S CSR8 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR8

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ

    中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)

    サカエ
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
    ピッチ25mmピッチ段替え可能
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR8

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
  • オイルサービスステーション KTC

    オイルサービスステーション

    KTC
    299,800税込329,780
    1セット
    翌々日出荷
    オイル交換作業全般が効率よく行えるサービスステーションです。普通車向けセットです。
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • 3M バーサフロー 電動ファンセット TR-814J 3M(スリーエム)

    3M バーサフロー 電動ファンセット TR-814J

    3M(スリーエム)
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    「防毒機能」を有する電動ファン付き呼吸用保護具
    用途化学品製造工程、医薬品製造工程、塗装作業
  • 接続金具 シロクマ

    接続金具

    シロクマ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー仕様高耐久性材質真鍮適合径(Φmm)35
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ

    中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)

    サカエ
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
    ピッチ25mmピッチ段替え可能
  • 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ

    中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)

    サカエ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
    ホワイトグレーピッチ25mmピッチ段替え可能色(本体)ホワイトグレー
  • 小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ

    小形六角ボルト[三価クロメート]

    エスコ
    230税込253
    1本(8本)
    翌日出荷
    鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
    ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) サカエ

    中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター)

    サカエ
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
    ピッチ50mmピッチ段替え可能
  • 中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) サカエ

    中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター)

    サカエ(1件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
    ピッチ50mmピッチ段替え可能
  • レディスナースジャケット ヤギコーポレーション

    レディスナースジャケット

    ヤギコーポレーション
    8,398税込9,238
    1枚
    7日以内出荷
    高いストレッチ性で動きやすい素材に、制菌加工を施し、防透性、静電性に優れた機能性、上品な光沢感があります。 小物などを収納できる両脇内ポケット、キーホルダーなどの小物を付けられる右脇キーループ付き。 トレンドのグレイッシュカラー3色と、定番ホワイトカラーの色展開になります。 R8141はオープンファスナー仕様に、襟ぐりはやや立ち上げてゆとりを持たせたナチュラルシルエットです。 R7140Pはウエストゴム(前脇~後ろ)で動きやすく、ノータックのテーパードパンツで、すっきりとした印象を与えるシルエットです。
  • 中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ

    中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター)

    サカエ
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック 耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です また、油にも強く工場等での使用にも適しています
    ピッチ50mmピッチ段替え可能
  • 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ

    中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)

    サカエ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。
    ピッチ25mmピッチ段替え可能
  • 金属切断作業用セーバーソーブレード DEWALT

    金属切断作業用セーバーソーブレード

    DEWALT
    1,898税込2,088
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    刃先とタングを強化しました。
    用途金属切断作業材質Bi-Metal
  • 中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ

    中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター)

    サカエ
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。
    ピッチ50mmピッチ段替え可能
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個(4kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...