3M(スリーエム)
3M バーサフロー 電動ファンセット TR-814J
「防毒機能」を有する電動ファン付き呼吸用保護具
用途
化学品製造工程、医薬品製造工程、塗装作業
構成機器
連結管(BT-30)
ベルト
イージークリーンベルト(TR-627)
バッテリー
バッテリー(TR-830)
風量調整
3段階
使用充電器
充電器(TR-642J)
稼働時間(時間)
4
内容量
1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03377232
TR-814J
¥
700,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください