カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「r88m-k05030h-s2」の検索結果

G5 series AC servo motor 50 W 200 VAC
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 50 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 0.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です仕様●許容入力:50 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7420アズワン品番65-7280-38