カテゴリ
- 農業機械(53)
- 制御機器(19)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(53)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- エスコ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- VAIO(4)
- アズワン(2)
- 潤工社(2)
- スズキ(2)
- 日東工業(2)
- ホンダ(2)
- Vesrah(2)
- EPSON(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 住友重機械工業(1)
- 千代田通商(1)
- 日立(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r8r60」の検索結果

TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
Superspher (R) 60 RP-8 LICHROCART (R) 125-4 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥239,800税込¥263,7801個欠品中種別Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8535-53
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
圧着端子セット
エスコ¥12,700税込¥13,9701個当日出荷エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:500A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP4000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP2000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP2000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP4000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP4000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP2000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブセット
エスコ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)
KKS(13件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷JIS D4241に基づき製造しています。付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
AMS バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
裸圧着スリーブセット
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
ルーター・トリマービット ミックス 15本セット
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781セット(15本)当日出荷15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
ヒューズホルダー
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷安全性に優れた設計。 端子固定ボルトの表面処理方法は、電気伝導性、低接触抵抗、放熱性に優れた金メッキ ヒューズの固定は14mmスパナでの締めタイプです。 ANLヒューズ 35A~500Aに対応。用途ANLヒューズを安全にお使いいただくため。セット内容1セット(2個入り)適合端子丸型:R8-8、R14-8、R22-8、R38-8S、R60-8
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
ルーター・トリマービット ミックス 30本セット
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781セット(30本)当日出荷30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
VAIO Pro PG(C5/16/256/W11P/13.3WUXGA/茶)
VAIO¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Core 5 120U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:nanoSIM + eSIM●VCCI:対応●WWAN:あり●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/12.4kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:Intel(R) Graphics●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3型ワイド(WUXGA 1920×1200)アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:nanoSIM + eSIM●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.072~1.084最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内臓ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラ搭載 Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約0.6TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Pro BK(C7/16/512/W11P/14.0WUXGA)
VAIO¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Core 7-150U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/18.0kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:Intel(R) Graphics●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 512GB×1●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)Full HD 1920×1080アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約5電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.23最大消費電力(W)65解像度Full HD 1920×1080スピーカー内臓ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラ搭載 Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
インバータ式真空ポンプ(ケース付)
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキディスク
brembo¥13,345税込¥14,6801箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
小型ワンタッチカップリング
潤工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。各種空気圧機器の配管着脱用。各種空気圧工具の配管着脱用
インクカートリッジ
EPSON¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷このインクはSC9C70の一部仕様を変更した商品です。印刷品質や印刷可能枚数に変更はありません。プリンター本体の動作が従来と異なる点がございますが、問題なくお使いいただけます。適合機種SC-P6050/SC-P6050C0/SC-P6050C8/SC-P6050C9/SC-P6050H/SC-P605C7/SC-P60R1/SC-P60R2/SC-P6ARC0/SC-P6BRC0/SC-P6POP/SC-P6PSPC/SC-P6PSRC7/SC-P6RC6/SC-P6RC7/SC-P6RC8/SC-P6RC9/SC-P6TH5C0/SC-P7050G/SC-P7050V/SC-P705GC7/SC-P705VC7/SC-P7GPSPC/SC-P7GRC6/SC-P7VPSPC/SC-P7VRC6/SC-P8050/SC-P8050C0/SC-P8050C8/SC-P8050C9/SC-P8050H/SC-P80P/SC9/SC-P80R1/SC-P80R2/SC-P8ACD/SC-P8PSPC/SC-P8PSRC7/SC-P8PSRC8/SC-P8RC0/SC-P8RC6/SC-P8RC7/SC-P8RC8/SC-P8RC9/SC-P8TH5C0/SC-P9050G/SC-P9050V/SC-P9GPSPC/SC-P9GRC6/SC-P9VPSPC/SC-P9VRC6グリーン購入法適合
小型ワンタッチカップリング
潤工社¥249税込¥2741個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。各種空気圧機器の配管着脱用。各種空気圧工具の配管着脱用仕様●接続口径:R1/8●六角対辺(mm):12●最高使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):0~+60●使用圧力:0.88●使用流体:空気●相手側取付サイズ:R1/8●使用流体:空気●流体温度:0~60℃●最高使用圧力:0.88MPa●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(無電解ニッケルメッキ)●原産国:日本●コード番号:382-5905アズワン品番67-2261-39
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷備考2フクム19X1BX3M部品名称キユウスイホースマトメ図解NoGKSL3302 フゾクヒン、オプション部品_No.6、MS413R4CF(8.5) フゾクヒン部品_No.5、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MS410DA-2K-1 付属品部品_No.2、MS415MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS330 -A 付属品部品_No.1、MS410R2-K 付属品及びハリマーク部品_No.9、MSA415R4C-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.10、MSV413L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.9、MS2502 付属品,希望付属品部品_No.2、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.1、MS410ENR-S 付属品部品_No.8、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.8、MSV413R2-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.7、GS28MX フゾクヒン、オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.8など
KICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネル
KICKER¥24,980税込¥27,4781セット(2個)6日以内出荷・キッカーのOGPAAシリーズ、OGPAA-KSCL8です。・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(350LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:ZVW60/ZVW65/MXWH61/MXWH60●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:MXPC10G/MXPL15G/MXPL10G●クラウン クロスオーバー 年式:R4/9~ 型式:TZSH35/AZSH35インピーダンス(Ω)8