カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「r8y100」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
17,300税込19,030特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
23,638税込26,002
1個
当日出荷から28日以内出荷
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-22セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
ビルデックグロスNEXT DNT(大日本塗料)ビルデックグロスNEXTDNT(大日本塗料)
9,198税込10,118
1缶(4kg)
3日以内出荷から11日以内出荷
弱溶剤一液形で作業性に優れる。 防カビ性、防藻性を有する。 優れた光沢と肉持感。 汚れにくく、色むらのない美しい仕上がり。
用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 75~100KU密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛、ローラー:0~10、エアレス:10~20光沢つや有り特性防藻、防カビ膜厚30μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 2時間 20℃ 指触 20分 半硬化 40分 30℃ 指触 15分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 30時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 16時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月加熱残分(%)57~63(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
分岐ケーブル スズラン灯 T2タイプ Showa分岐ケーブル スズラン灯 T2タイプShowa
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用電線仕様母線:VCT3CX2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A
分岐ケーブル MY2B3Eタイプ Showa分岐ケーブル MY2B3EタイプShowa
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3芯数(C)3
分岐ケーブル Y3タイプ Showa分岐ケーブル Y3タイプShowa
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT2CX2.0sqコネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:なし間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y2B2タイプ Showa分岐ケーブル Y2B2タイプShowa
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT2CX3.5sqコネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y2B3Eタイプ Showa分岐ケーブル Y2B3EタイプShowa
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y2B3タイプ Showa分岐ケーブル Y2B3タイプShowa
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:250V3P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y6B5Eタイプ Showa分岐ケーブル Y6B5EタイプShowa
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX5.5sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y6B8Eタイプ Showa分岐ケーブル Y6B8EタイプShowa
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX8.0sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル スズラン灯 T3タイプ Showa分岐ケーブル スズラン灯 T3タイプShowa
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末防水:125V2P15A
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~)CKD
35,613税込39,174
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
56,988税込62,687
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TB~)CKD
23,325税込25,658
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形