カテゴリ

  • バイク純正部品(64,474)
  • トラック純正部品(17,386)
  • 空調・電設資材(15,383)
  • 制御機器(14,276)
  • バイク部品(11,404)
  • 自動車純正部品(9,261)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,778)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8,389)
  • パソコン/周辺機器(6,440)
  • メカニカル部品(3,129)
  • 農業機械(3,072)
  • 科学研究・開発用品(2,184)
  • 作業工具(2,177)
  • 電気材料(1,861)
  • 照明(1,799)
  • オフィス家具(1,417)
  • 自転車部品(1,263)
  • 切削工具(1,256)
  • 家電(1,168)
  • 学童・教育用品(1,127)
  • 測定用品(1,125)
  • 機構部品(978)
  • 船舶用品・漁業資材(972)
  • カー用品(918)
  • 事務用品(765)
  • 建築金物(734)
  • 作業服(639)
  • 研磨材(566)
  • 物流用品(495)
  • 厨房用品(444)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(394)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(389)
  • 縫製用品(382)
  • 店舗什器・備品(370)
  • 日用品(369)
  • 安全保護具(359)
  • 電動工具(359)
  • 卓上消耗品(330)
  • 医療(304)
  • FA担当者のオススメ新商品(302)
  • 保管用品(280)
  • 配管・水廻り設備部材(272)
  • 自動車補修部品(262)
  • 建材・エクステリア(258)
  • ねじ・ボルト・釘(252)
  • 溶接用品(221)
  • 梱包用品(207)
  • 救急・衛生(207)
  • 介護用品(204)
  • 防犯用品(203)
  • 清掃用品(198)
  • 農業・園芸資材(189)
  • 空圧工具(186)
  • 防災用品(161)
  • 洗剤・除去剤(159)
  • ヘルスケア(143)
  • 安全用品(130)
  • 自動車用オイル・ケミカル(130)
  • テープ(129)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(121)
  • 手袋(114)
  • クリーンルーム用品(110)
  • 住設機器(110)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(95)
  • 安全標識(92)
  • はんだ関連・静電気対策用品(91)
  • 安全靴・作業靴(91)
  • 接着剤・補修材(87)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • スプレー・オイル・グリス(75)
  • 測定関連サービス(73)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(72)
  • バッテリー・電装(72)
  • 塗装・養生・内装用品(66)
  • 洗車・清掃(64)
  • トラック用品・パーツ(63)
  • 測量用品(土木/建設)(60)
  • 食品・飲料(60)
  • 理美容(52)
  • タイヤ・足回り(50)
  • 塗料(49)
  • 鈑金・塗装(43)
  • 整備工具・収納(42)
  • マスク(42)
  • 完成車(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 農具(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • エンジン工具(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「ra」の検索結果

関連キーワード
192,828件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
頭ひもタイプRA 興研頭ひもタイプRA興研(20件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
カバーフィルムロールタイプ CF-RA4 ニチバンカバーフィルムロールタイプ CF-RA4ニチバン
539税込593
1個
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレンサイズA4判用タイプロール粘着剤アクリル系寸法(mm×m)350×1.5剥離紙ノンポリラミ紙ラベル形状四角
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
GREEN DA・KA・RA サントリーGREEN DA・KA・RAサントリー(1件のレビュー)
4,198税込4,534
1ケース(600mL×24本)
当日出荷
素材のおいしさでできた水分補給飲料
シリーズグリーンダカラ容器ペットボトル商品タイプ液体タイプ
ヘルメット SC-M RA ミドリ安全ヘルメット SC-M RAミドリ安全
2,198税込2,418
1個
当日出荷
脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番274-5536材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
エアダスタRA18DA/RA12DA用別売アクセサリ
関連資料メーカーカタログ(0.47MB)取扱説明書(0.11MB)
ヘルメット SC-11B RA ミドリ安全ヘルメット SC-11B RAミドリ安全(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品KP(衝撃吸収ライナー)付。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用使用区分飛来・落下物用、電気用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構材質ABS質量(g)400種類アメリカン内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひもタイプワンタッチ
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
プーリアイドラー RAモデル 三木プーリプーリアイドラー RAモデル三木プーリ
5,318税込5,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)IBS
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
フェアコール RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール RAENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷
空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
用途スクリュー圧縮機 スクロール圧縮機 ロータリーベーン圧縮機適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RA軸付砥石 ノーブランドRA軸付砥石ノーブランド(3件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒RA(ピンク)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
αライナーヘルメット SC-11BV RA α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11BV RA αミドリ安全(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から25日以内出荷
頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品材質ABS樹脂質量(g)400種類アメリカン衝撃吸収ライナー付き使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ウベ メルトーチ RAシール MUマテックスウベ メルトーチ RAシールMUマテックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(330mL)
当日出荷
ゴムアスファルト系シーリング材
危険物の類別非危険物
シリコンスポンジシート RA アズワンシリコンスポンジシート RAアズワン(2件のレビュー)
7,800税込8,580
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
RA-97 サロペット 阪神素地RA-97 サロペット阪神素地
8,098税込8,908
1着
当日出荷から9日以内出荷
用途水産業、農作業セット内容ゴムベルト材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル
トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体) 日本オイルポンプトロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体)日本オイルポンプ(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷から13日以内出荷
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 正逆いずれの方向に回転しても吸入口、吐出口は一定であるように設計されたものです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.5
Raフライス用アラサ標準片 日本金属電鋳Raフライス用アラサ標準片日本金属電鋳
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スペリオットRA無洗浄ハンダ エンジニアスペリオットRA無洗浄ハンダエンジニア(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
ドアストッパー RA0012 RELIANCE(リラインス)ドアストッパー RA0012RELIANCE(リラインス)
1,888税込2,077
1個
当日出荷
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用可材質【ベース】亜鉛ダイキャスト【本体】ステンレス【先端】ゴム仕上【ベース】クロムメッキ【本体】研磨【先端】黒
RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKDRA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータCKD(3件のレビュー)
2,388税込2,627
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ
ランプ印 ローレットアジャスター RA型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ローレットアジャスター RA型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき材質(本体)黄銅
RA-96 ジャケット 阪神素地RA-96 ジャケット阪神素地
8,598税込9,458
1着
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です。 フード取り外し可能です。
用途水産業、農作業材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル
αライナーヘルメット SC-11B RA α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11B RA αミドリ安全(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)400帽体ABS樹脂
ヘッドルーペShi-ra-ra ホワイトセット カートンヘッドルーペShi-ra-ra ホワイトセットカートン
16,980税込18,678
1セット
欠品中
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査レンズ倍率1.6倍、2.0倍レンズサイズ(mm)40×110色(フレーム)ホワイト付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145ケース寸法(mm)170×77×60
MHDTZK9-RA-K MH CONNECTORSMHDTZK9-RA-KMH CONNECTORS
399税込439
1個
当日出荷
フランジ コンパニオン (RA) MAZDA(マツダ)フランジ コンパニオン (RA)MAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
鋼製握り、鋼製回転握り RA イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り RAイマオコーポレーション
909税込1,000
1個
当日出荷
材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ質量(g)45ねじ寸法M6×1
ケーブル (EA340RA用) エスコケーブル (EA340RA用)エスコ
70,100税込77,110
1個
翌日出荷
旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル。10~40mmの排水管清掃に最適。グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。
質量(kg)3.6寸法(Φmm×m)ケーブル:8×7.6
カバーフィルムロールタイプ CF-RA5 サンビーカバーフィルムロールタイプ CF-RA5サンビー
399税込439
1個
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレンサイズA5判用タイプロール粘着剤アクリル系寸法(mm×m)250×1.5剥離紙ノンポリラミ紙ラベル形状四角
スペーサー (RA12) MAZDA(マツダ)スペーサー (RA12)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
カバーリヤー (RA) MAZDA(マツダ)カバーリヤー (RA)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
デファレンシャル (RA) MAZDA(マツダ)デファレンシャル (RA)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
キャリアー ディファレンシャル (RA) MAZDA(マツダ)キャリアー ディファレンシャル (RA)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
RA型制御盤ボックス 日東工業RA型制御盤ボックス日東工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
材質保護等級IP54(カテゴリー2)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
Ra正面フライス用アラサ標準片 日本金属電鋳Ra正面フライス用アラサ標準片日本金属電鋳
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RAラチェットアダプタ 東日製作所RAラチェットアダプタ東日製作所
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
トルクレンチテスタへのトルクレンチのセッティングが楽。 3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。 左右切替ノブ付き。(RAmk2)
用途ルクレンチテスタ用RoHS指令(10物質対応)対応
αライナーヘルメット SC-11PCL RA α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11PCL RA αミドリ安全
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)450帽体ポリカーボネート樹脂
...