カテゴリ
- 制御機器(20)
- 切削工具(18)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(11)
- omron(オムロン)(8)
- SAMTEC(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MSTコーポレーション(3)
- コクヨ(3)
- KSフィルター(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ラフアンドロード(2)
- Wera(1)
- 大菱計器製作所(1)
- カトウ工機(1)
- バンドー化学(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- イチネンTASCO(1)
- 東京コスモス電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ra-102」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
RA型タッパー
カトウ工機¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷から5日以内出荷ラジアルフロートタッパー ラジアルボール盤・タッピングボール盤用 半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収寸法F(mm)半径1.0
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
10.1インチフローティングディスプレイオーディオ2DIN
PORMIDO¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷ワイヤレス&有線CarPlay/AndroidAuto Mirrorlink/AirPlay対応。当該製品はカーオーディオの必要となる四つ機能が搭載して、従来の有線接続のみ型を突破し、ワイヤレス&有線まで進化しました。煩雑な配線という悩みから解放、スマホ側で接続操作をし接続したら、ナビゲーションや音楽再生、通話等のアプリを使用できます。1280X800pixel高精細解像度QLEDタッチスクリーン。1280X800pixel高精細解像度液晶を採用し、広い視野角や繊細な色彩で驚異的な視覚体験をご提供でき、更にQLED液晶が採用されていますので色のコントロールがはっきり、どの角度での色彩変化も仄かでSFやホラー型映画の視聴体験は臨場感満々でスクリーン画面を生で反映しております。豊富な機能が集約されたカーオーディオ。・Bluetooth5.0搭載。・DSP機能内蔵。・外部入出力端子対応、USBストット二つ配備。・ステアリングコントロール機能あり。技適取得済み品。当該製品は技適取得ですので、ご安心してください。「技適認証番号:210-211565」
HBシングルサドルバッグ
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から5日以内出荷「大きいと取り付け場所を選ぶ。小さいと荷物が入らない」その間をバランスよくとりもった丁度良いサイズ。バイクのサイドに収まりやすく、取り付けやすい。ワンアクションで開閉できるジップスライダーで荷物の出し入れもラクラク。アメリカン、シングル向けのシングルサドルバッグ。サイズM容量(L)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×14×24
R&R HBシートバッグ
ラフアンドロード¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ロール式開閉で使いやすい重厚で堅牢な作りのダッフルなシートバッグ。本体を袋状にすることで荷物量に柔軟に対応した容量12リットルとデイリーユース、日帰りに最適な大きさです。メインスペースにラクラクアクセスできる貫通ジッパーで荷物の出し入れも簡単。積載は豊富なD管と付属の1m×2本のバンジーコードであらゆる車両に対応、ショルダーハーネス付属でバイクを降りても両手が空く仕様。バッグ内側にはインナーフレームを内蔵し積載時の型崩れを防ぎます。
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1nF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷仕様静電容量:1nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●抑制クラス:X1, Y1RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1nF
MURATA(村田製作所)¥9,998税込¥10,9981箱(250個)7日以内出荷仕様静電容量:1nF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
精密イケール
大菱計器製作所¥59,980税込¥65,9781個23日以内出荷から60日以内出荷底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてありますRoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)
ホッティーポリマー¥69,980~税込¥76,978~1箱(100m×1巻)ほか32日以内出荷材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
ホワイトボード
コクヨ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷平滑度が高くて、いつまでも板面が美しく、文字がくっきり書けるホーロータイプのホワイトボード。粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。 ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個吊り下げ金具1個仕様マグネット使用可能材質板面芯材/MDF、フレーム/アルミ質量(kg)4.9色枠:シルバー、板面:ホワイト、罫線:ダークグレー区分本体種類壁掛け・罫線ありシリーズホワイトボードFBシリーズ表示内容月行事ヨコ書き材質(表面)ホーロー繰り返し・詰め替え対応
押ボタンスイッチ A30NLP
omron(オムロン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク
サンドビック¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から32日以内出荷最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。