カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 切削工具(51)
  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 空圧工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ra-25」の検索結果

関連キーワード
261件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(250件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • 強力マグネットフック カラビナ付き マグエバー

    強力マグネットフック カラビナ付き

    マグエバー(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
    用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5色シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

    巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    JIS準拠品です。
    形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
  • ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂

    ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製

    大阪魂(35件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
  • プラ舟 プラ箱 安全興業

    プラ舟 プラ箱

    安全興業(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
    材質再生ポリプロピレン
  • 鋼製回転握り イマオコーポレーション

    鋼製回転握り

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
    材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥105税込¥116
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RA-25材質プラスチック寸法(mm)34×76×11タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)25
  • ランプ印 ローレットアジャスター RA型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ローレットアジャスター RA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
    材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき材質(本体)黄銅
  • 部品 エアーヤスリ SI-4740F SHINANO(信濃機販)

    部品 エアーヤスリ SI-4740F

    SHINANO(信濃機販)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • ロッキングプライヤー SK11

    ロッキングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
    用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 鋼製回転握り TRUSCO

    鋼製回転握り

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ハンドル鋼製の回転グリップです。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
  • フランジ形固定軸継手 エバオン

    フランジ形固定軸継手

    エバオン
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • 柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール

    柄付ラフィングアンギュラーカッター RA

    大洋ツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー 66mm 0.3W 8Ω 興和

    スピーカー 66mm 0.3W 8Ω

    興和
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    定格入力(W)0.3インピーダンス(Ω)8
  • RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ 日東工業

    RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ

    日東工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉(下開き)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • LMローラー(LR形/LRA形) THK

    LMローラー(LR形/LRA形)

    THK
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 安全長靴[耐油/抗菌] エスコ

    安全長靴[耐油/抗菌]

    エスコ
    ¥3,980税込¥4,378
    1足ほか
    翌日出荷
    JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
    材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
  • 50mmバックル(プラスチック製・5個) エスコ

    50mmバックル(プラスチック製・5個)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    仕様両端にアジャスター機能付き材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)60×83適合バンド幅(mm)50
  • 25x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    25x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-25
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 76mm/25枚組 フィラーゲージ エスコ

    76mm/25枚組 フィラーゲージ

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RA-25
  • 切断砥石255mmステンレス用 トーケン

    切断砥石255mmステンレス用

    トーケン
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-2453粒度46K厚さ(mm)2.5質量(g)300穴径(Φmm)22外径(Φmm)255適合材ステンレス研削材WA
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • 電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン

    電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)

    ツボサン
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(3本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
  • 2.5x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    2.5x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-2.5材質コバルトハイス刃数2全長(mm)50刃長(mm)5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.5表面処理TiNコート
  • ラボ・シーリングテープ483 3M(スリーエム)

    ラボ・シーリングテープ483

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    密着性・気密性に優れています。
  • クラフトおりがみ 15cm 50枚 10色 エヒメ紙工

    クラフトおりがみ 15cm 50枚 10色

    エヒメ紙工
    ¥239税込¥263
    1セット
    4日以内出荷
    材質紙
  • T型六角棒レンチ エスコ

    T型六角棒レンチ

    エスコ
    ¥3,050税込¥3,355
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • クラフトおりがみ 7.5cm 200枚 10色 エヒメ紙工

    クラフトおりがみ 7.5cm 200枚 10色

    エヒメ紙工
    ¥239税込¥263
    1セット
    4日以内出荷
    材質紙
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100