カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(433)
- 切削工具(40)
- 制御機器(35)
- メカニカル部品(20)
- 卓上消耗品(18)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 農業機械(12)
- 自動車補修部品(10)
- 研磨材(10)
- 家電(10)
- 測定用品(7)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(325)
- 三菱電機(84)
- 住友電工ハードメタル(17)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- オリエンタルモーター(11)
- 象印マホービン(10)
- DAIKO(大光電機)(9)
- omron(オムロン)(7)
- 東芝ライテック(6)
- トーケン(6)
- スバル(6)
- サンドビック(5)
- マクセル(5)
- パール金属(5)
- エスコ(4)
- オーム電機(4)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- よこやま(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ra-30」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
リア専用グラファイト樹脂ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(250件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!幅(mm)6
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m)
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途屋外での散水などに付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーなし色グレー/ブルーキャスターなし適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
保冷剤 結露防止不織布フィルム(2)
アイスジャパン(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(300個×2箱)当日出荷から5日以内出荷ナイロンフィルムタイプと違い結露しにくい高級タイプの保冷剤です。材質不織布/NY/PE
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
ランプ印 ローレットアジャスター RA型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき材質(本体)黄銅
内装用ハケ塗り用接着剤
AICA(アイカ工業)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個(3kg)当日出荷水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品適合用途速乾主なワークパーツ
ネジピンゲージ
伊東NC¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から8日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石Kタイプ(軟)305mm
トーケン¥529~税込¥582~1枚ほか当日出荷安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等粒度46厚さ(mm)2.8質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼研削材A
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石)
トーケン(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
エスコ(1件のレビュー)¥145税込¥1601個当日出荷エスコ品番EA628RA-30材質プラスチック寸法(mm)41×76×12タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)30
精密固定軸継手 RAシリーズ
酒井製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から17日以内出荷軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA
大洋ツール¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
円形台車
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から8日以内出荷溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。仕様縞鋼板平台車仕様積載面寸法(mm)Φ552キャスター4輪自在
L型クランプ(ワンタッチ)
ベッセイ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。仕様アタッチメント(別売)GRD材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)28寸法B(mm)11アゴの深さ(mm)120
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
ネジピンゲージ RA
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-9876材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:20全長(mm)27ねじテーパー:1/15呼び寸法M3xP0.5精度(mm)測定部:±0.005以下振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下直径(mm)測定部:4ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5
ラポック(穴あきタイプ)
ハヤシ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から14日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタン
スケイタ芯出プレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。用途芯出し作業に長さ(mm)120幅(mm)20
切断砥石Tタイプ(硬)305mm
トーケン¥9,998税込¥10,9981セット(25枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2460粒度36厚さ(mm)2.8質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305研削材A
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)300深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
切断砥石305mmステンレス用
トーケン¥23,980税込¥26,3781セット(25枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2454粒度46K厚さ(mm)2.8質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材ステンレス研削材WA
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体)
日本オイルポンプ(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から13日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 正逆いずれの方向に回転しても吸入口、吐出口は一定であるように設計されたものです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.5
URA型(固定型・圧入)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598税込¥2,8581パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください公差ΦdJs6
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)
ツボサン¥1,398税込¥1,5381セット(3本)4日以内出荷から5日以内出荷クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷エスコ品番EA824RA-3.0材質コバルトハイス刃数2全長(mm)50刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理TiNコート
...