カテゴリ
- 切削工具(33)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 制御機器(11)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- オフィス家具(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(12)
- 三菱電機(10)
- CKD(6)
- イマオコーポレーション(5)
- DAIKO(大光電機)(5)
- FUKUTOKU(福徳産業)(5)
- ダイニチ工業(4)
- ノーブランド(4)
- イチネンTASCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- 京セラ(3)
- TRUSCO(3)
- DNライティング(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- KSフィルター(3)
- レーザーピーチ(3)
- エボリューション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ra-32」の検索結果

めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>
コクヨ(56件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー仕様本体材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維マグネット付グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
ラクテム¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス![ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764616-170414-04.jpg)
ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6寸法(mm)357色ホワイト呼び350角度(°)(腕金具)0.75アップねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ツールケース XTRAシリーズ
タカチ電機工業¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から5日以内出荷薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
20mmバックル(プラスチック製・2個)
エスコ(1件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷プレートを生地にはめ込むだけで取り付けできます。材質ポリアセタール樹脂タイプサイドリリースタイプ外寸(mm)28×48適合バンド幅(mm)20
180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本)
エスコ¥9,070税込¥9,9771個翌日出荷エスコ品番EA650RA-32全長(mm)1250~1585質量(g)750材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ)先端幅(mm)180~575先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)
ムラキ¥4,098~税込¥4,508~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)320軸長(mm)30適合材ガラス
浮上読取対応タッチスキャナ ホワイト USB I/F
ウェルコムデザイン¥9,198税込¥10,1181台翌々日出荷【USBキーボードインターフェイス対応タッチリーダ】1長距離幅広読取が可能 3 リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能 4 照合機能・GS1データ編集機能を装備
25mmバックル(プラスチック製・2個)
エスコ¥280税込¥3081個翌々日出荷プレートを生地にはめ込むだけで取り付けできます。材質ポリアセタール樹脂タイプサイドリリースタイプ外寸(mm)34×56適合バンド幅(mm)25
ラウドスリング Cobra
極東技研工業¥7,698~税込¥8,468~1本4日以内出荷日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!使用温度範囲(℃)-40~100
ワンダーヂスク
レヂトン¥4,898~税込¥5,388~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷セラミックはマルチに高い研削性能を発揮! 特殊製法により、目詰まりなく最後まで使い切れる!用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)黒皮取り(RC#40推奨)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600穴径(mm)16(15)
マジックドリル SF-DRA (8×Dc)
京セラ¥72,980~税込¥80,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (3×Dc)
京セラ¥52,980~税込¥58,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3
TRACO POWER¥1,898~税込¥2,088~1個ほか7日以内出荷仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
マジックドリル SF-DRA (5×Dc)
京セラ¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】
レーザーピーチ¥9,998~税込¥10,998~1冊(50枚)ほか5日以内出荷ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。裏面が吸着となっていて、糊なしで簡単に貼り付けできます。剥がした際の糊残りがなく、何度でも貼って剥がせます。エアー抜けに優れているため、貼るときに気泡やシワが入りづらく、美しく貼付けることができます。印刷はオフィス用のレーザープリンターでできるので、お手軽にご利用いただけます。用途屋外掲示物、ポスター、ステッカー、POP材質PET厚さ(mm)0.264色白基材PET坪量(g/m2)244RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンターミシン目なし
レーザーピーチ シールタイプSEFY-85 強粘再剥離糊
レーザーピーチ¥17,980~税込¥19,778~1箱(200枚)ほか3日以内出荷トナー定着がよくラミネート不要の耐水で剥がした後の糊残りが少ないシールタイプ用紙用途短期掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、仕様ミシン目なし色白基材発泡PET粘着剤強粘再剥離基材厚さ(mm)約0.084面付ノーカット余白なし剥離紙クリーム色クラフトセパ総厚(mm)約0.219適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊
レーザーピーチ¥33,980~税込¥37,378~1箱(200枚)ほか3日以内出荷トナー定着がよくラミネート不要の耐水、スタンダードの一般強粘シールタイプ用紙用途屋外掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、選挙ポスター仕様ミシン目なし色白基材PET粘着剤溶剤性強粘基材厚さ(mm)約0.058面付ノーカット余白なし剥離紙クリーム色クラフトセパ幅×長さ(mm)320×450シートサイズSRA3総厚(mm)約0.191適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> 替えシート
コクヨ(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。用途簡単に取り付けてすぐ使える、めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>の詰め替え用シート仕様替えシート材質(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維繰り返し・詰め替え対応











![ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764616-170414-04.jpg)