カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(11)
  • 電動工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 切削工具(9)
  • テープ(8)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-36」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
強力マグネットフック カラビナ付き マグエバー強力マグネットフック カラビナ付きマグエバー(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36 イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂L22H112質量(g)525D36D122MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
26,980税込29,678
1巻
翌々日出荷
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ 30523M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(60巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
#36/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ#36/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)エスコ
3,950税込4,345
1袋
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#36内容量(kg)4アズワン品番64-2195-68
ローレット (平目) エスコローレット (平目)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
仕様平目材質SKS_2 (熱処理、研磨仕上)厚さ(mm)6.4質量(g)13ピッチ0.7モジュール0.23山数円周:84番手No.36外径(mm)19穴径(mm)4.8
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)四面コロアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
33,900税込37,290
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マンホールラックにさらなる安心感をプラスケーブルの外れ止めに
付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
スタンド(スポーツ車用) YSB(吉川製作所)スタンド(スポーツ車用)YSB(吉川製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
8日以内出荷
伸縮式。24-28インチ対応。角型・楕円型チェーンステー対応。
対応インチサイズ24~28
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ3M(スリーエム)
32,980税込36,278特価
1箱(60巻)ほか
当日出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062
OPP包装用粘着テープ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(8巻)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30653M(スリーエム)
5,998税込6,598
1箱(48巻)ほか
5日以内出荷から112日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065
CoroMill(R) 365 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 365 正面フライスカッターサンドビック
67,980税込74,778
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
Tartan OPP包装用粘着テープ 3645 3M(スリーエム)Tartan OPP包装用粘着テープ 36453M(スリーエム)
27,980税込30,778
1箱(8巻)
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3048 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30483M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(8巻)
5日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.048
スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ3] MSTコーポレーションスリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ3]MSTコーポレーション
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷から87日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。
用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に厚さ(mm)0.052
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ3M(スリーエム)
42,980税込47,278
1箱(8巻)
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
MIWA JN RA.CY DT36 GD (MCY-186) 美和ロックMIWA JN RA.CY DT36 GD (MCY-186)美和ロック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
種別シリンダーグリーン購入法適合
MIWA JN RA.CY DT36 CB (MCY-185) 美和ロックMIWA JN RA.CY DT36 CB (MCY-185)美和ロック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
種別シリンダーグリーン購入法適合
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
モーターローラ Φ60.5型 協和モーターローラ Φ60.5型協和
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。 通電状態で回転を止められても心配無用です。 周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
7,698税込8,468
1個
16日以内出荷
MIWA JN RA.CY DT36 ST (キー5本付) 美和ロックMIWA JN RA.CY DT36 ST (キー5本付)美和ロック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
種別シリンダーグリーン購入法適合
MIWA JN RA.CY DT36 ST (キー4本付) 美和ロックMIWA JN RA.CY DT36 ST (キー4本付)美和ロック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
種別シリンダーグリーン購入法適合
変換器 azbil(旧:山武)変換器azbil(旧:山武)
94,980税込104,478
1個
15日以内出荷
インテルパック 傾斜応答演算器 azbil(旧:山武)インテルパック 傾斜応答演算器azbil(旧:山武)
73,980税込81,378
1個
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け仕様●追加処理:なし関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
インテルパック レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武)インテルパック レシオ・バイアス設定器azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)
モーターローラ Φ60.5型 協和モーターローラ Φ60.5型協和
20,980税込23,078
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
MIWA UR RA-J.CY DT36 ST MCY-169 美和ロックMIWA UR RA-J.CY DT36 ST MCY-169美和ロック
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
シリンダーUR適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r