カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • バイク純正部品(17)
  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ra-38」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
RA038/ツールバッグ14L DELTAPLUSRA038/ツールバッグ14LDELTAPLUS
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
PVC素材で高耐久、工具持ち運びなどに最適なバケツ型ツールバッグ。目を引くカラーリングで高視認性。サイドに便利なポケットを配置。ハーネス使用時に便利なベルト掛け。容量約14リットル
用途作業用のみなるずタウンユースとしても。材質PVC幅(mm)220質量(kg)0.6直径(Φmm)220高さ(mm)500奥行(mm)220容量(L)約14深さ(mm)約500底径(Φmm)約220関連資料(0.2MB)
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
プーリアイドラー RAモデル 三木プーリプーリアイドラー RAモデル三木プーリ
18,114税込19,925
1個
当日出荷から13日以内出荷
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウエアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルクモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.1MB)
38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RA-38材質プラスチック寸法(mm)47×85×13タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)38
アルトリコーダー バロック YRA-38BIII YAMAHA(ヤマハ)アルトリコーダー バロック YRA-38BIIIYAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
お子様の表現力を引き出し感性を育てる音楽教育に。 表現豊かな音色で、アンサンブルも思いのまま。ABS樹脂製リコーダーです。 アーチ型・ウインドウェイモデル。低音から高音まで、音の立ち上がり・バランスが抜群で、しっとりとした味わい深い音色が特長です。 【主な仕様】 調子:F バロック式 ダブルホール:3本継ぎ管 アーチ型・ウインドウェイ 取り付けタイプ指掛け:奏者の手に合わせて取り付けることができ、リコーダーの安定を助けます。 布製の付属ケース付き
種類バロック式アルトリコーダー
ビニールテープ 35 3M(スリーエム)ビニールテープ 353M(スリーエム)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル三木プーリ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
掃除機 80リットルバケツ 7馬力 リョウセイ掃除機 80リットルバケツ 7馬力リョウセイ
739,800税込813,780
1個
翌々日出荷
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに電源(V)3相200集塵容量(L)80仕様RA-3507Lの姉妹品トラスコ品番127-6030セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)200出力(kW)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベアテラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
Waters 平行ねじ用リングゲージ(G) WATERSWaters 平行ねじ用リングゲージ(G)WATERS
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
適合規格ISO 228-2
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り 3M(スリーエム)セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1セット(5枚)
当日出荷
メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。
用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1箱
翌日出荷から30日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。耐電圧(V)600
ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタ サスペンションユニット DRモデル三木プーリ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
28,980税込31,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管用平行ネジリングゲージPFA級# GRIRAシリーズ 測範社管用平行ネジリングゲージPFA級# GRIRAシリーズ測範社
75,980税込83,578
1セット(2個)
8日以内出荷
ブリッジコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベヤテラウチ(寺内製作所)
53,980税込59,378
1本
8日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)350材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール全幅(mm)537許容荷重(N)(フレーム)980
管用平行ネジリングゲージG1セット(2個入) GRNRAシリーズ 測範社管用平行ネジリングゲージG1セット(2個入) GRNRAシリーズ測範社
75,980税込83,578
1セット(2個)
8日以内出荷から32日以内出荷
管用平行ネジリングゲージPFA級# GRWRAシリーズ 測範社管用平行ネジリングゲージPFA級# GRWRAシリーズ測範社
75,980税込83,578
1セット(2個)
8日以内出荷
アルトリコーダー・バロック式 YAMAHA(ヤマハ)アルトリコーダー・バロック式YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
種類ジャーマン式ソプラノリコーダー色(本体)付属品指掛け、そうじ棒、リコーダークリーム、運指表、ケース
樹脂ローラ・軽荷重用(JRA3808型)単体 セントラルコンベヤー樹脂ローラ・軽荷重用(JRA3808型)単体セントラルコンベヤー
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
JRA3808用替えローラ
材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色)ローラ外径×肉厚(mm)38×2
シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム)シャワーフィードドライビングアッセンブリー3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷から29日以内出荷
重量が軽く、持ち運びがらく。 耐久性にすぐれています。 パッドの付きが良い。
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-38-80 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-38-80三木プーリ
19,661税込21,627
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1箱(60巻)
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
オーバンド1KG #55 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1KG #55共和[輪ゴム・ゴムバンド]
56,980税込62,678
1セット(20袋)
12日以内出荷
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用トラスコ品番109-7370材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色内径(Φmm)140適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合番手#55折径(mm)220切り幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ローラー マキテックアルミ製ローラーマキテック
18,980税込20,878
1セット(10本)
6日以内出荷
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-38-120 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-38-120三木プーリ
27,070税込29,777
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
管用平行ネジリングゲージ 第一測範管用平行ネジリングゲージ第一測範
26,980税込29,678
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(60巻)ほか
5日以内出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065
スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ3] MSTコーポレーションスリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ3]MSTコーポレーション
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
ハイパワー掃除機 リョウセイハイパワー掃除機リョウセイ
629,800税込692,780
1台
20日以内出荷
高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。電源(V)三相200付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル幅(mm)545材質(本体)鉄製奥行(mm)1190材質(フィルター)綿/ポリエステルフィルター面積(m2)4.5パイプ内径(Φmm)38