カテゴリ
- 切削工具(25)
- バイク純正部品(17)
- メカニカル部品(13)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- テープ(4)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 介護用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンドビック(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- 3M(スリーエム)(7)
- 三木プーリ(6)
- マキテック(5)
- SMC(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ホンダ(3)
- 測範社(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ケアファッション(3)
- エスコ(2)
- MSTコーポレーション(2)
- リョウセイ(2)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- ラムマウント(2)
- ミツビシ(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- SANDVIK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ra-38」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
RA038/ツールバッグ14L
Delta Plus(デルタプラス)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷PVC素材で高耐久、工具持ち運びなどに最適なバケツ型ツールバッグ。目を引くカラーリングで高視認性。サイドに便利なポケットを配置。ハーネス使用時に便利なベルト掛け。容量約14リットル用途作業用のみなるずタウンユースとしても。材質PVC幅(mm)220質量(kg)0.6直径(Φmm)220高さ(mm)500奥行(mm)220容量(L)約14深さ(mm)約500底径(Φmm)約220
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
エスコ(5件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA628RA-38材質プラスチック寸法(mm)47×85×13タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)38
アルトリコーダー バロック YRA-38BIII
YAMAHA(ヤマハ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷お子様の表現力を引き出し感性を育てる音楽教育に。 表現豊かな音色で、アンサンブルも思いのまま。ABS樹脂製リコーダーです。 アーチ型・ウインドウェイモデル。低音から高音まで、音の立ち上がり・バランスが抜群で、しっとりとした味わい深い音色が特長です。 【主な仕様】 調子:F バロック式 ダブルホール:3本継ぎ管 アーチ型・ウインドウェイ 取り付けタイプ指掛け:奏者の手に合わせて取り付けることができ、リコーダーの安定を助けます。 布製の付属ケース付き種類バロック式アルトリコーダー
ビニールテープ 35
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
ロスタサスペンションユニット DRモデル
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
掃除機 80リットルバケツ 7馬力
リョウセイ¥739,800税込¥813,7801個翌々日出荷ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに仕様RA-3507Lの姉妹品トラスコ品番127-6030セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)200出力(kW)5.5電源(V)3相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240集塵容量(L)80最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781セット(5枚)当日出荷メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
Waters 平行ねじ用リングゲージ(G)
WATERS¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。適合規格ISO 228-2
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1箱(60巻)ほか当日出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱当日出荷から95日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。耐電圧(V)600
ブリッジコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥53,980~税込¥59,378~1本8日以内出荷軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール全幅(mm)537ローラー幅(mm)350機長(mm)2000許容荷重(N)(フレーム)980
アルトリコーダー・バロック式
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷付属品指掛け、そうじ棒、リコーダークリーム、運指表、ケース種類ジャーマン式ソプラノリコーダー色(本体)黒
樹脂ローラ・軽荷重用(JRA3808型)単体
セントラルコンベヤー¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から11日以内出荷JRA3808用替えローラ材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色)ローラ外径×肉厚(mm)38×2![オーバンド1KG #55 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10881492-181025-02.jpg)
オーバンド1KG #55
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥55,980税込¥61,5781セット(20袋)12日以内出荷業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。用途一般結束用トラスコ品番109-7370材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1色アメ色内径(Φmm)140適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合番手#55折径(mm)220切り幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷から29日以内出荷重量が軽く、持ち運びがらく。 耐久性にすぐれています。 パッドの付きが良い。
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781箱(60巻)8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-38-80
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-38-120
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-38Z)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷ストローク(mm)38ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし



































![オーバンド1KG #55 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10881492-181025-02.jpg)