カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- Vベルト(レッド)(3)
- 切削工具(11)
- 測定用品(10)
- 卓上消耗品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
種類
ベルトピッチ周長(mm)
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
- MSTコーポレーション(5)
- エスコ(4)
- EIKO(栄工舎)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アデリア(石塚硝子)(2)
- 協和精工(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- 渡辺電機工業(2)
- エレコム(1)
- カトウ工機(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナカバヤシ(1)
- ニチバン(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ブランドをもっと見る
「ra-41」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
スライドレール CBL-RA41
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)50質量(g)2600種類スライド形段数3質量(kg/m)2.6材質(ボール)クローム球幅W(mm)17.7材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
プリンタクリーニングシート 片面 前面給紙・背面給紙 両対応
エレコム(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10枚)当日出荷■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質特殊微粘着コート紙厚さ(mm)0.14坪量(g/m2)133
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
RA型タッパー
カトウ工機¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から5日以内出荷ラジアルフロートタッパー ラジアルボール盤・タッピングボール盤用 半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収寸法F(mm)半径1.0
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
URA型(固定型・圧入)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください公差ΦdJs6![[オフセット型]シクネスゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284885-260402-06.jpg)
[オフセット型]シクネスゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷バルブのタペットを調整するために適切な角度にオフセットされています。ストレートタイプではアクセスが難しい箇所のすき間測定に。
フラットポケット台紙・A4S・A4-10
ナカバヤシ¥249税込¥2741冊3日以内出荷フラットポケット替台紙。一般のA4タテ型フラットファイルに取り付けできます。表紙からはみ出しにくい設計です。仕様10ポケット・中紙なし材質ポケット/ポリプロピレン(厚さ0.04mm)、カバー/ポリプロピレン(厚さ0.2mm)サイズA4タイプタテ型RoHS指令(10物質対応)対応
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RA-41材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)9色緑寸法(m)1.2×2
ラックマウントアダプタ(STW-99/98,GPT-99/98用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷GPT-9900/9800シリーズ、STW-9900/9800シリーズ用ラックマウントキット
筋入ゴムマット
エスコ¥23,700~税込¥26,070~1巻翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2
ラックマウントアダプタ(LSG-2100S/SH用)(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷LSG-2100S用ラックマウントアダプタ(EIA)
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル(TiAlN)
協和精工¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷小径サイズでTIALNコーティング付き。Φ3シャンク。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TIALNコーティング
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥10,830~税込¥11,913~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥12,820~税込¥14,102~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
CBチェア
くろがね工作所¥45,980~税込¥50,578~1脚ほか31日以内出荷スクエアなデザインでコンパクトなサイズの多目的チェア。機能にも優れ、しなやかな曲線を描く背もたれと独自のロッキング機構により快適な座り心地を提供します。材質背:ポリプロピエン、肘:ナイロン、脚:5本脚タイプ(ナイロン)、ネスティングタイプ(スチール丸パイプ粉体塗装)、キャスター:ナイロン
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398税込¥2,6381セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
グランデアリア レクタンギュラープラター 41.5cm
ミヤザキ食器¥6,598税込¥7,2581枚翌々日出荷ビュッフェやパーティーシーンで活躍する大皿を軽々持てるので、仕事の効率アップにも繋がります用途持つと実感。おどろきの超軽量TGK品番1-1690-2102材質マグネシウム磁器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×279×23















![[オフセット型]シクネスゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284885-260402-06.jpg)