カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • Vベルト(レッド)(2)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-44」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • スライドレール CBL-RA44 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA44

    LAMP(スガツネ工業)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)44.5質量(g)3400種類スライド形段数3質量(kg/m)3.4材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • 溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付

    ラクテム
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所

    精密固定軸継手 RAシリーズ

    酒井製作所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
    材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • トメロン金具 オーエッチ工業

    トメロン金具

    オーエッチ工業
    249税込274
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締め材質スチール
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • ラックマウントアダプタ(JIS) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(JIS)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。
    用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― JISタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントアダプタ(EIA) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(EIA)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。
    用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― EIAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • EIAラックマウントアダプタ(GPT-12003/15000シリーズ用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    EIAラックマウントアダプタ(GPT-12003/15000シリーズ用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    GPT-12000/15000シリーズ用ラックマウントアダプタ(EIA)
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • ラックマウントキット(JIS)(PPX用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントキット(JIS)(PPX用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― JISタイプ。幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。PPXシリーズ、PPEシリーズ
  • ラックマウントキット(GPP/PDW用)(EIA) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントキット(GPP/PDW用)(EIA)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    GPPシリーズまたはPDWシリーズを2台搭載可能です。
  • ラックマウントキット(EIA)(PPX用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントキット(EIA)(PPX用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。PPXシリーズ、PPEシリーズ
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • くらしのファイル ナカバヤシ

    くらしのファイル

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック SD ネグロス電工

    水平ベンドラック SD

    ネグロス電工
    23,980税込26,378
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • CBチェア くろがね工作所

    CBチェア

    くろがね工作所
    45,980税込50,578
    1脚ほか
    31日以内出荷
    スクエアなデザインでコンパクトなサイズの多目的チェア。機能にも優れ、しなやかな曲線を描く背もたれと独自のロッキング機構により快適な座り心地を提供します。
    材質背:ポリプロピエン、肘:ナイロン、脚:5本脚タイプ(ナイロン)、ネスティングタイプ(スチール丸パイプ粉体塗装)、キャスター:ナイロン
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
    メーカースズキ
  • RA型制御盤ボックス 日東工業

    RA型制御盤ボックス

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
    保護等級IP54(カテゴリー2)材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スズキ軽用テンショナーレンチ KOTO

    スズキ軽用テンショナーレンチ

    KOTO
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
    付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用奥行(mm)120寸法H(mm)180深さ(mm)120板厚(mm)1.6ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法I(mm)180扉開閉方式片扉RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
  • 18-8真空二重タンブラー440cc ヤクセル

    18-8真空二重タンブラー440cc

    ヤクセル
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    真空二重なので保温効果は抜群
    材質18-8ステンレス直径(Φmm)76高さ(mm)150
  • 自動車用ブレーキパッド RAICAM

    自動車用ブレーキパッド

    RAICAM
    5,298税込5,828
    1箱(4枚)
    翌々日出荷
  • 18-10 シャンパンクーラー 42448(ミラー仕上) EBM(江部松商事)

    18-10 シャンパンクーラー 42448(ミラー仕上)

    EBM(江部松商事)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質18-10ステンレス寸法(mm)Φ210×H200容量(L)4.2品名・タイプクーラーEBM品番7504100
  • TwinSlash 3in S/O ツインスラッシュ 3インチ スリップオン ブラック マフラー 46844 Vance&Hines

    TwinSlash 3in S/O ツインスラッシュ 3インチ スリップオン ブラック マフラー 46844

    Vance&Hines
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:46844。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:適合注意:FLSTF/FXSTDに適合!。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLSTF [ファットボーイ] 。ハーレー[HARLEY] FXSTD [ソフテイル デュース] 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-09
  • LEDライトプロ VLP-12000X LPL

    LEDライトプロ VLP-12000X

    LPL
    124,900税込137,390
    1台
    6日以内出荷
    撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
    付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37取付本体:U1/4カメラネジ(メス)質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440消費電力(W)最大約72電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)冷却方式ファン駆動光源高輝度白色 LED1200個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度)LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
関連キーワード
Vベルト(レッド)カテゴリ