ネグロス電工
水平ベンドラック SD
種別
組立式
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
内容量
1本
全27種類を絞り込む
寸法W(mm)
選択してください
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
27種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法(C)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80848525
SD-15RA1260N
580
1524
1200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80848656
SD-15RA860N
480
1178
800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80848769
SD-15RA645N
282
893
600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80848891
SD-15RA1030N
182
930
1000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80848909
SD-15RA530N
149
680
500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849031
SD-15RA545N
267
822
500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849076
SD-15RA660N
430
1004
600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849189
SD-15RA730N
162
780
700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849320
SD-15RA760N
455
1091
700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849356
SD-15RA330N
135
580
300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849365
SD-15RA360N
355
745
300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849408
SD-15RA1245N
370
1317
1200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849609
SD-15RA930N
176
880
900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849618
SD-15RA1060N
530
1351
1000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849645
SD-15RA430N
142
630
400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849749
SD-15RA345N
238
680
300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80849785
SD-15RA1230N
196
1030
1200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850047
SD-15RA945N
326
1105
900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850081
SD-15RA830N
169
830
800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850239
SD-15RA445N
253
751
400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850336
SD-15RA745N
296
963
700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850370
SD-15RA960N
505
1264
900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850555
SD-15RA460N
380
831
400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850738
SD-15RA1045N
340
1175
1000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850781
SD-15RA630N
155
730
600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80850851
SD-15RA845N
311
1034
800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
80851009
SD-15RA560N
405
918
500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください